SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32RNZB)
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38314535
LEYH32RNZB-30
CADデータダウンロード
30
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314544
LEYH32RNZB-350L
CADデータダウンロード
350
¥
82,170
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください