67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンパー効果で衝撃からスイッチを守る!!
用途アクセサリー クリア 質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×55
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

適合車種PAS ナチュラL DX [型式]PM24NL(2011)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NL(2011)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018 )PAS ナチュラL [型式](2019)PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

電動アシスト自転車の手元スイッチカバー ヤマハ・パナソニック・ブリヂストンに対応 伸びるシリコン素材で幅広い車種に対応 キズや汚れや雨から守ります
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動自転車の手元スイッチを、雨、汚れ、キズからガードするメーカー別専用スイッチカバー(パナソニック用) 透明度の高いシリコン素材を採用し、スイッチ表示が見やすい設計 よく使う電源ボタン部分のシリコンを厚く設計した「ぷっくりボタン」を採用し、押しやすさを追求 キズが付きにくく破れにくい柔らかい質感で、ソフトタッチでスイッチ操作もスムーズ カバーの四方側面に3mm厚の凸部を設け、スイッチ側面からの衝撃を緩和
タイプパナソニック用 内寸法(縦×横×深さ)(mm)80×47×14
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012: X831)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。 TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。 スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。 ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。 キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。 別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。 ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。
1セットほか
5,800 税込6,380
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013)
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

スイッチ表面の膜の破損や、ホコリや水分の浸入から電動自転車のコントロールスイッチを守ります。
材質シリコン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシスト自転車の手元スイッチパネルの専用保護カバーです。透明度の高いシリコンを使用しているので、操作パネルが見えにくくならない。また、弾力があり引裂きにも強いシリコンを使用し、伸ばしながら装着でき、ほとんどのメーカーに使用できます。スイッチパネルに装着するだけで雨水・汚れ・日常使用による劣化からなる皮膜やぶれを軽減します。本品は電動アシスト自転車の手元スイッチ専用カバーです。用途以外の目的には使用しないでください。本品は適応サイズ以外はご使用しないでください。本品の装着時、強く引っ張りすぎると裂ける恐れがありますのでご注意ください。本品は手元スイッチを落下や衝撃から守る機能はありません。本品は完全防水ではありません。強雨や下からの水跳ね等スイッチカバー内に浸水しないようにご注意ください。本品が汚れた場合は中性洗剤で洗い流し、乾燥してからご使用ください。本品に結露が出た場合は本品を取り外し、スイッチ本体と本品の水分を拭き取ったあと、完全に乾かしてから装着してください。本品はシリコーン樹脂特有の匂いがする場合がありますが、品質に問題はありません。本品はお子様の手の届かないところに保管してください。メーカーでは手元スイッチ本体の故障等、一切の責任は負いかねます。予めご了承下さい。
材質シリコンゴム 寸法(cm)約6.8×3.9×2.1 適応寸法(cm)約6~8×3.5~5.×1.5~2.5厚 アズワン品番64-5076-59
1個
729 税込802
6日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1セット
5,690 税込6,259
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラー:透明。ピッタリフィット、各メーカーに対応。対応サイズ:縦 約3.5~5.5cm×横 約6~8cm×厚み 約1.5~2.5cm。日本製
材質シリコーン アズワン品番64-9548-83
1個
708 税込779
当日出荷

ノーマルウィンカースイッチがプッシュキャンセラー式になり、走行時の指示機の操作性が向上します。ウィンカー、ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ等のノーマルスイッチ機能に加え、パッシング機能も追加しております。専用ハーネスを付属する事で配線加工無しで取り付け可能!!
用途モンキー/エイプ(インジュエクション車用 適合車種Monkey FI (AB27-1900001~)APE50 FI(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015)
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2 切換方式ショーティング 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車 コバルトグリーン
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車 サクラピンク
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車 ダークブルー
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

電動アシスト自転車のカラーや自分の好きな色で選んで、さりげなく自分らしさをプラスできる、ツートーンシリーズが「抗菌・抗ウイルス」仕様になり、SIAAマークを取得いたしました。より安心・安全にお使いいただけます。パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの各電動アシスト自転車の手元スイッチにお使いいただけます。
用途SIAAマーク取得製品。SIAA ISO 22196 抗菌加工。SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工。装着対応。ヤマハ。液晶5ファンクションメーター/液晶かんたんスイッチ搭載車。パナソニック。エコナビ液晶スイッチ4/エコナビ液晶スイッチ4SL/エコナビ液晶スイッチ4S+/らくらくスイッチ搭載車。ブリヂストン。3ファンクションメーター/かんたんスイッチ搭載車 アンティークローズ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
寸法(mm)L165×Φ27.4 質量(g)213 (モータコード除) 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 定格回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 回転数定格1000~20000r.p.m コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
寸法(mm)L158×Φ26 質量(g)172 (モータコード除) 最大出力(W)84 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)4 定格回転数(min-1[r.p.m])1000~40000 回転数定格1000~40000r.p.m コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

グ~ンと2倍以上に伸びるシリコーン樹脂製カバーで多くの電動アシスト車の操作パネルにピッタリフィット!!。「雨水・汚れ・キズ・劣化」などから手元スイッチパネルを保護します。従来品(SW-01)では、装着時カバーが余っていた小型スイッチパネルにしっかり対応します。適応サイズ以外は使用しないでください。
用途適応サイズ:約 長4.8~6.3cm×幅4.2~5.0cm×厚1.0~1.5cm
1個
879 税込967
4日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)213 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード230V 長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
149,800 税込164,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)213 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード100V 長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)172 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40 最大出力(W)84 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード230V 長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)213 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード120V 長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)172 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40 最大出力(W)84 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード100V 長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)172 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40 最大出力(W)84 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード100V 長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
129,800 税込142,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)172 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40 最大出力(W)84 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード120V 長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)213 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード120V 長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)213 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード100V 長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
149,800 税込164,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)213 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード230V 長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)213 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード230V 長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷

セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く) 質量(g)172 (モータコード除く) タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40 最大出力(W)84 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150 回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz) 電源コード120V 長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
129,800 税込142,780
10日以内出荷