122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAZEN(山善)電動サンダー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。 木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。 サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1 質量(kg)1.25 電流(A)1.8 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源コード(m)1.5 ペーパー寸法(mm)90×220 絶縁方式二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)約20 パット寸法(mm)90×182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)100 定格電流(A)1.1 消費電力(W)105 コード長さ(m)約3 定格時間(分)20 付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 基材A 砥粒A 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(6枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。 適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC 寸法(mm)95×185 砥材A(アルミナ) タイプ穴付きマジック式タイプ
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140 パット寸法(mm)75×105 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)1.1 消費電力(W)100 コード長さ(m)2 長さ(mm)130 付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg)0.76 トラスコ品番379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)135×94 寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー) ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート) 形式ワンタッチ式(サンドペーパー) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130 付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1) 質量(kg)1.1
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様乾式 付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg)0.92 電流(A)1.8 電源(V)単相100 消費電力(W)170 回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127 コード長さ(m)2.5 ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 パット寸法(mm)75×105 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)約2 ペーパー寸法(mm)約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000 付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg)約1.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB)約87/m 定格時間(分)30 パッドサイズ(mm)約115×106
1台
4,898 税込5,388
欠品中

オフィスマイン電動ミニアングルサンダー
エコ商品
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787 電圧(V)AC100 消費電力(W)210 電源AC100V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.1(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(3枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。
仕様●メーカー:京セラ●型番:APE201●電源:100V●定格電流:11.5A●消費電力:1100W●パッド取付ねじ径:M16(M12)×2.0●回転数:600~2000rpm●コード長:5m●サイズ:194×87×236(H)mm●重量:1.9kg●絶縁方式:二重絶縁●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm●用途:・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し●軽量、コンパクトボディ●負荷をかけても回転が落ちない●フィードバック回路搭載●無段変速●高耐久コードホルダー採用 アズワン品番65-3892-70
1台
22,800 税込25,080
翌日出荷

ロテックスRO125(571785)専用ポリッシングパッドです。
トラスコ品番258-0813 適合機種571785 厚さ(mm)10 パッド寸法(mm)115 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。 粒度600(グリーン) 適合材ステンレス、磁器タイル、樹脂など 適合機種電動サンダー 材質人造研磨材、ナイロン繊維 寸法(mm)95×185
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 砥材A材 質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源電動サンダー :100V・190W・2.3A コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H) 箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H) サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り) 内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
10,100 税込11,110
翌日出荷

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。 適合機種電動サンダー 寸法(mm)95×185
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途ケバ取り(木工)・下地研磨(木工)・サビ取り(ステンレス)。 粒度320(ブラウン) 適合材木工、ステンレス等 適合機種電動サンダー 材質人造研磨材、ナイロン繊維 寸法(mm)95×185
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に 質量(kg)1.3 電流(A)2.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・190W コード長さ(m)2 パッド寸法(mm)93×185 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
8,000 税込8,800
翌日出荷

粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100 回転数(min-1[r.p.m])11250 ストローク数(min-1[回/分])22500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)2.5 オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4 プレート寸法(mm)105×154×154 寸法(幅W×高さH)(mm)210×110 付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚 質量(kg)0.9
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)220 コード長さ(m)3 回転数(min-1[r.p.m])16000 ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140 ベース寸法(mm)108×110 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124 付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ 本体質量(kg)1.15
1台
5,698 税込6,268
欠品中

コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能 質量(kg)1 電圧(V)12 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA) バッテリー容量(mAh)2000
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削 質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約25 研磨ベルト寸法(mm)76×533 関連資料(1.32MB) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細身スリムサンダー6000~12000min[[の-1乗]]まで変速可能です。握りΦ51mmです。
用途小径ディスクを使用した部分的な鏡面作業。溶接後、レーザーカット後の焼け取り作業。樹脂塗装の研磨、その他一般研磨作業。 仕様オプション100Φ仕様フランジ有り トラスコ品番837-0499 セット内容マジックパッド50mm、ディスクスクリュー、スパナ、レンチ、ミニフラップディスク#60、ペーパーディスク#80、#120 質量(kg)1 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電流(A)3.5 砥石径(Φmm)50~100 電源コード(m)2.4 2018年トラスコ掲載ページ5 0225
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。 金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。 電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。 金属・木材・石質の研磨。 寸法(mm)93×228 砥材C 適合材金属、木材、石質
1袋(10枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。 寸法(mm)93×230 砥材A 適合材各種金属
1袋(10枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)1.9 消費電力(W)180 コード長さ(m)2心・1.8 質量(kg)1.3(コードを除く) 付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。 接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。 電動サンダーにもご利用できます。
用途木工研磨・金属のサビ落とし セット内容(細目)#240×3枚(中目)#120×3枚(荒目)#60×2枚 寸法(mm)230×93 砥材G(ガーネット) タイプ乾式 適合材木工、金属
1セット(8枚)
279 税込307
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリ
黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。 寸法(mm)280×230
1枚
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒ホワイトアランダム
1箱(50枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目づまりしにくいサンダー用ペーパーです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。 適合機種電動サンダー 寸法(mm)93×230
1セット(6枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途金属、合板、木材などの表面仕上げ、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。 サイズ(mm)228×93 タイプ乾式用 種別クランプ式 寸法(mm)228×93 砥材G 基材クラフト紙 砥粒G 適合材金属、合板、木材など
1セット(6枚)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン タイプ電動用 穴あき RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途金属、合板、木材などの研磨、研削や、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。 サイズ(mm)228×93 砥材A タイプ乾式用 基材綿布 適合材金属、木工
1セット(6枚)ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目づまりしにくいサンダー用ペーパー3種類セットです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。 粒度粒度:(中目)120・(仕上目)150・(超仕上目)320 適合機種電動サンダー セット内容中目120×2枚・仕上目150×2枚・超仕上目320×2枚 寸法(mm)93×230
1セット(6枚)
319 税込351
当日出荷

使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。 寸法(mm)93×230 トラスコ品番228-0400 セット内容粒度(#40・#240)×各1枚、(#60・#80・#100・#120)×各2枚 質量(g)142 適合材各種金属
1袋(10枚)
459 税込505
当日出荷