【L字型×ストレート型】
ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。
◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
充電時間(時間)3~5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
仕様【ビットチャック】6角軸
付属品ACアダプター、ビットセット(12本)
長さ(mm)約170
幅(mm)50
高さ(mm)140
質量(g)約410
電圧(V)DC3.6
最大締付トルク(N・m)4.2
バッテリー容量(Ah)1.5
ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5A
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)
充電可能回数約500回
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
。レバー式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
適合No.D73
セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)250
タイプレバー
差込角(mm)Φ4
回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700
コード長さ(m)2
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3
トルク(N・m)0.4~1.8
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)DC32V/55
コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個)
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
LEDライトがついているので手元を照らして作業できます。コンパクトサイズなのでDIY女子にオススメの商品です。
セット内容本体、付属ビット、充電アダプター、ケース、取扱説明書(保証書)
質量(kg)0.35
最大トルク(N・m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×44×140
充電時間(時間)8
充電池タイプニカド充電池
電源アダプタAC100V 50/60Hz、DC6V 300mA
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100
消費電力(W)160
電流(A)1.8
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000、(低速)0~300
最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品+ドライバビット(No.2×65mm)
長さ(mm)220
幅(mm)60
質量(kg)1
高さ(mm)190
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40
クラッチ20段+ドリル
把握径(Φmm)0.8~10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)35
チャック能力(mm)0.8~10
仕様正逆回転切替付
質量(kg)1
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280
質量(g)160(付属品含まず)
電圧(V)3.6
出力充電器:5V_1A
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。
トラスコ品番855-2893
セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V)
材質(本体)樹脂
質量(g)190
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
チャック能力(mm)0.8~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。
スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。
熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。
モーターの性能を最大限に生かす回路設計。
使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。
作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。
より正確に、より確実にトルク調整。
長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
吊下げ式電動ドライバー。
判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。
クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。
本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。
作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。
プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。
重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。
ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。
全長(mm)271
色ブラック
質量(g)約630
電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A
共通正転逆転切り替え
グリップ径(Φmm)38
モーターブラシレスモーター
チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)
スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.83MB)
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです!
充電式で繰り返し使えます。
正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。
充電に便利なACコンセントアダプター付き!
本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。
先端にLEDライト内臓で手元を照らします。
加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして
付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1
材質アルミニウム
全長(mm)180
直径(Φmm)15.8
質量(g)約60
電圧(V)3.7
出力Type-C
連続使用時間(時間)約2
最大締付トルク(N・m)0.3~0.4
電池リチウムイオン電池3.7V
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170
充電時間(分)約90
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能
仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定
全長(mm)271
色ブラック
質量(g)約630
電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A
グリップ径(Φmm)38
モーターブラシレスモーター
機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)
出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転
スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。
トラスコ品番855-2892
セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V)
材質(本体)樹脂
質量(g)104
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
。プッシュ式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
適合No.D73
セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)250
タイププッシュ
差込角(mm)Φ4
回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700
コード長さ(m)2
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3
トルク(N・m)0.4~1.8
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)DC32V/55
コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個)
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)
材質ABS、TPE
質量(g)380
定格電圧(V)DC3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×45×120
最大締付トルク(N・m)3.5
付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)
充電時間(時間)3~5
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間無負荷:約60分
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
ドライバー&ドリルモードを搭載しています。本製品一つで、DIYや家具の組み立て・分解、ネジ締め、穴あけの全てを行うことができます。ボタンひとつでガンタイプ、ストレートタイプの切替が可能です。ドライバーモードについては、クラッチ機能がついており、また、7段階でのトルク調整も可能です。ダイヤルを回せば簡単に締め付けトルクが設定可能で、ネジの締めすぎ、部品の破損を防ぎます。トリガを引くだけで点灯する手元を照らすLED照明が付いているので、暗い場所でも作業がしやすいです。付属のビットは全42種類あり、6.35mm六角軸タイプです。マグネットで簡単に取り付けることができます。
用途DIYや家具の組み立て・分解に。ネジ締め・穴あけに。
付属品専用収納ケース、取扱説明書、ACアダプター(ビット等以外)
回転数(min-1[r.p.m])230
本体寸法(mm)ガンタイプ:約長さ150×高さ140×幅46、ストレートタイプ:約長さ225×幅65×奥行46
チャック寸法(mm)6.35
連続使用時間(分)無負荷で約40(※負荷条件によって使用時間は変動)
AC電源アダプタ(V)(入力)AC100-240・50/60Hz 0.2A、(出力)DC6・0.4A
保証期間6ケ月
トルク切替7段階
充電時間(時間)約4
1台
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。
付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)
出力DC11.1V
回転数(min-1[r.p.m])0~850
入力DC12.6V 380mA
連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。
バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)
AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA
締付トルク(N・m)23
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ケ月
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1300
クラッチ数(段)19
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190
バッテリー容量(Wh)14.43
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番379-9034
長さ(mm)183
幅(mm)59
質量(kg)0.9
高さ(mm)188
電流(A)0.8
コード長さ(m)2.5
チャック能力(mm)1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm)3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用
材質HSS鋼
全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm
軸の形状丸軸
仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
¥729
税込¥802
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。
豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。
5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。
ケーブルストリッパー機能付です。
充電はMicroUSB-B経由で可能です。
用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。
トラスコ品番206-4979
セット内容USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8
長さ(mm)185
幅(mm)40
質量(kg)0.28
電源(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])320
トルク(N・m)5
アズワン品番64-8421-08
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
使用頻度の高いビットをセットしておけば、面倒な交換不要
先端工具の付け替えはピストルのようにトリガーを押すだけのカンタン操作
豊富な先端工具で、ほとんどのねじ・六角ナットに対応
充電式なのでコードレスで使用可能、あらゆるところで作業が可能
ねじ止め箇所を照らす、LEDライト付き
仕様●サイズ:W19.5×D4×H14.5cm●材質:ABS樹脂、クロムバナジウム鋼●最大トルク:4.5N.m●無負荷速度:約230rpm●内蔵充電池:リチウムイオン電池(1500mAh)●最大使用時間:約40分●充電時間:約3~5時間●セット内容:本体、ACアダプター、ビットカートリッジ、フレキシブルシャフト、延長アタッチメント、六角レンチソケットアタッチメント、プラスドライバービット25mm×5、プラスドライバービット50mm×2、マイナスドライバービット25mm×7、マイナスドライバービット50mm×2、ポジドライバービット25mm×6、トルクスドライバービット25mm×9、六角レンチビット25mm×7、六角レンチソケット×8、ドリルビット×2
アズワン品番68-4067-16
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
無段変速付
マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-90
1セット
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)145×198×42
本体質量(g)630
回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200
適合バッテリーEZ9L10
5相ステッピングモータドライバを内蔵した2軸のステージコントローラです。RS232Cインターフェイスによる外部制御、または専用ハンディコントローラ(SJT-02)による手動操作及びプログラム制御が可能です。※電源仕様はDC+24V 2Aです。※PAT-001-POW1(ACアダプタ)をご購入いただくか、お客様によりご用意いただく必要があります。
仕様【<2軸ステージコントローラ>共通仕様】主要機能 コントローラ機能:○ 、主要機能 制御軸数:2軸 、主要機能 内蔵プログラム制御:△ 、主要機能 フィードバック制御:- 、主要機能 円弧補間制御:- 、主要機能 直線補間制御:- 、主要機能 ドライバ機能:標準 、主要機能 マイクロステップ(最大分割数):2分割(ハーフステップのみ) 、主要機能 駆動電流:0.3~0.8A/相 、一般仕様 電源電圧:DC24V 2A 、一般仕様 消費電力:48VA 、一般仕様 動作温度:5~40℃ 、一般仕様 保存温度:-20~60℃ 、一般仕様 周囲湿度:20~80%RH 、一般仕様 外形寸法(W×H×D):180×40×125mm 、一般仕様 重量:0.7kg 、インターフェイス GP-IB:- 、インターフェイス RS232C:○ 、インターフェイス USB:- 、インターフェイス Ethernet:- 、オプション CJ-200A:- 、オプション JS-300:- 、オプション JB-400:- 、オプション SJT-02:○ 、性能仕様 座標表示範囲:- 、性能仕様 最大設定移動量:16777214 、性能仕様 最大駆動速度:20,000pps 、性能仕様 最小駆動速度:1pps 、性能仕様 加減速時間:0~1,000ms 、I/O仕様 原点センサ:○ 、I/O仕様 近接センサ:○ 、I/O仕様 CW(+)リミット:○ 、I/O仕様 CCW(-)リミット:○ 、I/O仕様 汎用入力:- 、I/O仕様 汎用出力:- 、I/O仕様 制御入力:- 、I/O仕様 制御出力:- 、I/O仕様 トリガ出力:- 、制御コマンド 機械原点復帰:○ 、制御コマンド 論理原点設定:○ 、制御コマンド 相対位置駆動:○ 、制御コマンド 絶対位置駆動:- 、制御コマンド ジョグ運転:○ 、制御コマンド ポジション指定:- 、制御コマンド 円弧補間制御:- 、制御コマンド 直線補間制御:- 、制御コマンド 駆動:○ 、制御コマンド 減速停止:○ 、制御コマンド 非常停止:○ 、制御コマンド 速度設定:○ 、制御コマンド モータフリー/ホールド:○ 、制御コマンド ポート入力:- 、制御コマンド ポート出力:-、【個別仕様】品名:ジョイスティックターミナル、タイプ:ジョイスティック、電源:コントローラから供給、表示:LCD(16桁×2行)、外径寸法:W94×H30×D140mm、質量:0.45kg
アズワン品番61-6983-17
1個
¥76,980
税込¥84,678
12日以内出荷
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。
ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。
絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。
軽量・コンパクト設計。
microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。
ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き!
充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。
正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。
付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル
電圧(V)DC3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
チャック能力(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)5
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約90
クラッチ数(段)5段階
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電動ドライバーのトルク測定には最適です。充電式で持ち運びが出来ます。
用途電動ドライバーの日常点検等に。
差込角(mm)□9.5
電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
付属品取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書
質量(kg)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/300×350×95
電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。
2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8))
複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。
軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。
測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。)
オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理に
セット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書
寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5
質量(kg)1
差込角(mm)9.5(3/8)
電源ニカド電池6Vセル(700mAh)
適合規格CE、RoHS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125
精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)
連続使用時間(時間)約12
データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)
データメモリ測定値800データ
使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間放置後電源OFF
充電時間(時間)約3
バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
充電式コンパクトドライバー 3.6Vは、ご家庭などのDIYや家具の組み立てなどでもご使用いただける電動ドライバーです。ライト付なので暗い手元でも明るく安全に作業ができます。ドライバービットが10種類付属しておりますので様々な用途でお使いいただけます。
用途DIYや家具の組み立てに。
付属品ACアダプター、USBケーブル、ドライバービット10種類
電源(V)AC100 (50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
チャック能力(mm)6.35(六角軸)
回転方向正逆回転切替
商品構成セット品
モーター電圧(V)DC-3.6
充電時間(時間)約3~5
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
アズワン品番65-3893-29
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ