237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。 セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ 材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート 寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25 質量(g)410 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 軸(mm)六角軸6.35 アズワン品番64-3243-42 線径(mm)0.3
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。 適合材鉄、樹脂、木材など 軸径(Φmm)6.35(六角) 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。 軸径(Φmm)6 適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など 直径(Φmm)約25 材質(ブラシ部)ナイロン 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼硬線 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし 軸径(Φmm)6 仕様ワイヤー0.3mm 材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材ワイヤ鋼線 適合材金属 金具幅(mm)12
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロン軸付カップブラシ(NY)
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ) ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 使用工具電気ドリル、ボール盤
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.15 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途汚れ落とし、ほこり払い等
1本ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm)15 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属面 六角軸シャンク径6.35mm
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おそうじアフロ君 SK11 動画あり
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。
用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス、鉄 材質(ブラシ部)ステンレス 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 筒径(Φmm)5 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 適合材各種金属 筒長(mm)9
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品チャックキー 質量(kg)1.2 トラスコ品番422-7441 長さ(mm)228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

仕様No.999-043 適合PR-25B、SP 18 トラスコ品番364-5851 適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22 主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 電源(V)単相100 電流(A)3.7 消費電力(W)350 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 質量(kg)1.4 長さ(mm)242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1300 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー 質量(kg)2.6 トラスコ品番422-7433 長さ(mm)346
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様No.999-041 トラスコ品番364-5843 適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA 主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。 材質真鍮 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 直径(Φmm)約15 対応機種電気ドリル、インパクトドライバー 適合材
1本
659 税込725
当日出荷

正逆転両用。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12 質量(kg)2.6 長さ(mm)339
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様No.999-038 トラスコ品番364-5835 主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

高トルクで重穿孔も余裕でこなす! キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])0~600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用 付属品チャックキー 質量(kg)2.6 長さ(mm)358
1台
26,980 税込29,678
当日出荷



軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。 適合材アルミニウム、プラスチック等 材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮 砥材AO#500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 使用工具マイクログラインダー
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 直径(Φmm)約15 対応機種電気ドリル、インパクトドライバー 適合材
1本
489 税込538
当日出荷

ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離 軸径(Φmm)6 仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 線径(Φmm)0.25 材質(軸)スチール亜鉛メッキ 毛材真鍮メッキ鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。 材質鋼材、鋼線 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。 材質本体:メッキ銅線 軸径(Φmm)6.35六角軸 寸法(mm)80×24×24 質量(g)69 タイプ筆型ブラシ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 適合工具電気ドリル・インパクトドライバー ブラシ径(Φmm)24
1個
439 税込483
当日出荷

軸付きのホイール型ワイヤーブラシです。金属などの研削、研磨、バリ取り、サビ落としに使用できます。1/4(6.3mm)六角軸が付いており、電動ドライバーや電動ドリルに取り付けて使用可能です。ワイヤーはスチール製で、切削研磨力に優れています。長軸なので、奥まった場所やコーナー部分などの研磨作業に適しています。
トラスコ品番253-9588 材質ワイヤー:スチール、本体:炭素鋼 全長(mm)130 線径(Φmm)Φ0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6.0 材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮 幅(mm)(軸)6 砥材SC#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 使用工具マイクログラインダー 適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様ステンレス0.3mm 材質/仕上ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材ステンレス、アルミ 金具幅(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)