21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに 電圧(V)(50/60Hz)100 モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000 定格時間(分)15 コード長さ(m)1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様3.2mmプレート付押し棒付き 材質本体:アルミ ロール:樹脂 径(Φmm)プレート/65、ロート/45 電源単相100V 400W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310 処理能力(肉・魚)20~30kg/20分 TKG品番9-0683-0101 TKG品番(2017)6-0604-0201
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

味噌づくりに最適なミンサーの登場です。 あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。 ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。
仕様4.8mmプレート付 付属品専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート 材質本体:アルミ ロール:樹脂 質量(kg)7 径(Φmm)プレート:66、ロート:45 電圧(V)単相100 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×382 定格時間(分)20 処理能力40kg/20分 TKG品番9-0683-0201 TKG品番(2017)6-0604-0301
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷


牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。 レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。 また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質FC鋳物 錫メッキ仕上 付属品3.2mmプレート付、肉押棒付
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼 質量(g)1049 本体寸法(mm)270×123×224 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

中部コーポレーションミートミンサー
サビに強いステンレスを採用した業務用ミンサーです。組立・分解が簡単で衛生的です。
付属品4.5mmプレート/押し棒/取り外し工具 質量(kg)18.4 電源単相100V 50/60Hz 定格消費電力(W)146/141 プレート寸法(mm)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×525×418 定格時間(分)30 処理能力1.4/1.7kg/1分 アズワン品番64-4188-13 TKG品番9-0682-0901
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

電源 :単相100V消費電力 :250Wプレート径:69mmロート径 :70mm処理能力 :70kg/h標準仕様 :3.2mmプレート付定格時間 :連続上皿寸法 :220×365×H45付属品 :押し棒。オプションプレート 1.2mm 9.6mm 1.6mm 12.8mm 1.9mm 16.0mm 2.3mm 19.0mm 4.8mm 3ツ穴 6.4mm 4ツ穴 8.0mm
材質本体→鉄鋳物スズメッキ・モーターケース→ステンレス 質量(kg)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×415 TKG品番9-0682-0601 TKG品番(2017)6-0603-0501
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質SKS93
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種別 質量(kg)12 タイプ据付式 プレート寸法(mm)Φ99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×16×21、(ロート径)160×140 処理能力60kg/h EBM品番803010
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

約1升の豆が1度にひける!ホッパーが大きく、約1升の豆が入ります。豆ひき以外にも肉のミンチ、魚のミンチ作りにもどうぞ。プレート径:69mmロート径 :200×160mm処理能力 :1.2kg/分標準仕様 :3.2mmプレート付。肉押棒付
材質FC鋳物 錫メッキ仕上 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×430 TKG品番9-0684-0501 TKG品番(2017)6-0605-0601
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ シリーズ高力アルミバブ 材質(ディスク)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト+テーパ軸
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


。泡タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OMC-22 仕様プレート径:82ロート径:65処理能力:3.3kg/分電源:3相200V 750W標準仕様:3.2mmプレート付。200V電源。 。高性能ロールの作動により、作業能率を高 め多量の肉材料を短時間で処理しますの で、肉材料は加熱されず鮮度も落ちません。ギャードモーター方式を採用しておりますので、 運転時の騒音が少なく大変静かです。
刃径(Φmm)2.3 材質特殊鋼
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
材質SUS420J2
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動ミジンガー 千葉工業所 動画あり
千葉工業所電動ミジンガー
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315 TKG品番9-0677-0701 TKG品番(2017)6-0599-0701
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷


ミンサー(手廻し、電動)に取り付けるだけで、オリジナルウインナーが作れます。細口と太口のノズル、ケーシングがセットされていますので、お好みのウインナー作りがお楽しみいただけます。セージ等のスパイスをきかせてドイツ風、ゆかりを入れて日本風。香辛料をブレンドすれば、市販にはないわが家だけのウインナーが作れます。
セット内容専用SKDプレート、ノズル(外径15mm)、細口ケーシング(Φ17mm)2本、ノズル用押し出し棒、取扱説明書 コード202318 アズワン品番65-1228-39
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷