3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ 仕様(空気量)18.5/min 質量(g)480 使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止) 対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品 連続使用時間(分)約28 バッテリーリチウムイオン 保証期間1年 最大圧力(bar)10.3(150psi) 充電時間(時間)3~3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。 【スマートデザイン】 。 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 。 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 。 【空気注入はたったの3ステップ】 。 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 。 【日常の様々なシーンで活躍】。 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。 寸法(mm)104×56×201 ブラック 質量(g)468 出力(USB出力) 5V/1.5A 入力(type-c) 5V/2A バッテリー容量(mAh)2000 適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
5,890 税込6,479
欠品中

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)