21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

KT-155-BK 電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) 和コーポレーション 動画あり
電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。 寸法(mm)薪割機最長処理:520 質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5 種類一斗缶・ペール缶 電源(V)単相100 電力(W)1500 騒音値(dB)71 連続使用可能時間30分 操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様 色(本体) 関連資料(1.55MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700 破砕力(t)最高:5.5
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105 空気取入口G1/4の六角ニップル 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10] 処理能力240個/時間 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm)455×180×315 質量(g)6400
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40 材質スチール 質量(kg)約2.1 表面処理電着塗装
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶 質量(kg)28 タイプ手動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)320 幅(mm)135 質量(kg)約2.3 高さ(mm)50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。 コンプレッサ不要の電動油圧式です。 三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。 投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。 プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。 非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。 操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。 もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg)250 出力(kW)1.13、4P 電源(V)三相200、三相200/220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525 処理能力約120個/時間 定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2 加圧力(kN)34.9
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)175×130×380 質量(g)630
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

5.5tの力で、スチール缶も簡単に潰せます。缶を潰すことでスペース、処理費を削減し、12秒で高さ36cmの缶が約5cmになります。AC100v電源、移動がしやすいタイヤ付で場所を選ばず作業ができます。特許取得済、安価で小型の缶つぶし機です。一斗缶(18L)・ペール缶(20L)が潰せます。両手で操作するので、事故を防げます。
用途缶を潰してゴミの整頓・バッカン対策に。一斗缶・ペール缶潰しに。 トラスコ品番364-9676 幅(mm)970 高さ(mm)700 奥行(mm)330 電源(V)単相100 モーター出力(kW)1.5 ハンドル操作:両手 本体寸法(mm)奥行330 本体寸法(mm)高さ700 本体寸法(mm)幅970 油量(L)3.5 加圧力(kN)30 (最大55) 標準消費電力料金(50Hz)46.5円 処理能力(kg/h)180 標準消費電力料金(60Hz)46.5円
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷


力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール トラスコ品番475-4310 質量(kg)1.4 寸法(横×縦)(mm)280×320 TKG品番9-0592-0201 TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

イシダ厨機電動缶切機
大小丸缶・角缶・オーバル缶・その他すべての缶にご使用できます。切る時に缶のふちを押さえて切っていくので切り口がきれいで、バリ、切りくずがでず安全です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:230×450×H388mm●重量:23.5kg●電源:単相100V/100W●1号缶で、500缶/1時間の開缶ができます。●材質:SUS304、鉄、鋳物●コード番号:AC0728 アズワン品番67-2471-68
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

未装着に比べ約20%作業負担が減ります。 18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。 すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。
用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶし トラスコ品番759-4704 材質/仕上鉄/カチオン塗装 質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×450×94
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

0082 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 動画あり
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg)0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

手動圧縮減容機 パワープレスミニ もりや産業 動画あり
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様圧縮力/約400kg 質量(kg)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ70L 関連資料(3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

JTC10003CJ 10tプレス(メーター付き) JTC 動画あり
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa) ストローク(mm)175 寸法(mm)680×450×1070 先端径(mm)(ラム)52 本体質量(kg)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

をくだ屋技研カンピタエース
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計
モーターAC200V4P1.13Kw 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×1170 処理能力約140個/時間 駆動源電動油圧式 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)410×320 最大加圧力(t)2.5
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。 15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。 結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に トラスコ品番458-4902 質量(kg)670 電源(V)三相200 モーター出力(kW)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180 プラグ形状接地3P20A引掛 加圧力(kN)168.7 サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P) 標準消費電力料金(円/h)29.7 処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)
1台
2,198,000 税込2,417,800
25日以内出荷