1,272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
939 税込1,033
6日以内出荷

仕様NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
989 税込1,088
当日出荷


仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
619 税込681
当日出荷

可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数2P 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む) 出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択) 電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子 動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します) 保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用) 最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = TO-220F出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = 4%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 18W幅 = 4.5mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5.0 V出力、新日本無線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
欠品中

仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 50 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷


100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信 入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175 形状オープンフレーム 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105%~ 動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70% 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 過電圧保護115%~ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12 ブラック 材質(本体)樹脂 定格電流(A)5(連続最大) 取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25 本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25 防塵防水性能IP68相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


仕様●パッケージ:TO-220-5●入力電圧Vin:+4.5V~+40.0V●出力電圧Vout:+1.2V~+37.0V●最大出力電流:3.0A●電力効率:73%●動作温度:-40℃~+125℃(Junction) アズワン品番67-0356-27
1個
899 税込989
5日以内出荷

仕様出力電圧:0.8 → 5.5 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1.8 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:5.7mA 、 精度:±1.8% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、Intersil RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ATHENA(アテナ)電圧レギュレータ
Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンスと並外れた信頼性を実現するためにAthena社内で綿密な設計・厳格なテストを行い、最適な電圧管理を行い車両の電気システムの全体的な効率を高めます。高度な半導体、高効率アルミニウムヒートシンク、堅牢な電子部品で作られた Athena 電圧レギュレータは、優れたパフォーマンス、長い寿命、高温や過酷な環境条件に対する耐性があります。設計には次世代の電圧調整回路が統合されており、安定した出力により、エネルギー損失が削減され、全体的な効率が向上します。耐熱性、振動、耐久性テストなどの厳格な評価により、極端な条件下でも信頼できる性能を発揮することができ長期にわたって安定性が維持されます。車両の元の配線と互換性があるため、変更の必要がなく、手間のかからないセットアップができます。
1個
1,998 税込2,198
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
5日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 24 V●ラインレギュレーション : 480 mV●ロードレギュレーション : 480 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定W●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●7824リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
翌々日出荷

仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力電圧 : 18 V●ラインレギュレーション : 360 mV●ロードレギュレーション : 360 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.28mm●7818リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : -18 V●ラインレギュレーション : 360 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●極性 : 負●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
5日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 240 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●入力電圧 Max : -35 Vmm●幅 : 4.6mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷