「電子レンジ シリコンマット」の検索結果
材質シリコン
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)3
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~+220
電子レンジ・オーブンレンジの脚に貼り付けるだけで転倒・落下軽減防止効果が得られます。
「タックフィット」+受け皿+「タックフィット」サンドイッチ構造で振動を吸収し、強力に固定します。
自己粘着性の為、はがした跡も粘着残りがありません。
粘着部分が汚れても、中性洗剤や水で洗ってよく乾かせば、繰り返し使用できます。
用途電子レンジ/プリンター/家具の脚
種別耐震マット
材質本体:ポリプロピレン、粘着部:スチレン系ポリマー
色ブラック
耐荷重(kg)20(目安)
サイズ(mm)55×13×55
1セット(4個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質シリコンゴム製
色クリア
電子レンジ×
食器洗浄機〇
素質:シリコン樹脂耐熱温度:100℃厚み:大小共に0.26~0.27mm。打ち粉を使わなくても生地がつかず大変便利です。すべり止め加工が施してありますので、すべらず 安心してご使用できます。リバーシブルタイプですので、両面で使用できます。
材質シリコン樹脂
こんなお得な商品も!

すべり止めシート 超強力粘着タイプ
モノタロウ
¥519
税込¥571
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)2
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)1
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)180℃
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)0.5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン製のキッチンマットです。IHコンロや電子レンジにひくだけで汚れを防いだり、瓶を開けるとき等多様な面で便利です。
色につきましてはアソート品のため指定不可です。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)約230×210×0
パッケージサイズ(mm)幅1×奥行225×高さ279
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-30
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
煮沸、電子レンジ消毒できるので、衛生的に使用することができます。ゆったりサイズなので余裕をもって食器を置くことができます。ヘリ付で汁物がこぼれていても、広がりにくいです。ベルトで止めればコンパクトに収納することができます。食器が滑りにくく、マットがズレにくい。食べこぼしの片付けも簡単にできます。
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×10
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
人工大理石やタイル等の調理台をキズ・汚れから守ります。
作業中にすべりにくく、物を置いてもズレにくいシリコン製です。
スペースに合わせ、ハサミで自由にカットできます。
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
厚さ(mm)1.8
色透明
サービス分類オーダー・加工
強力粘着パッドでレンジをしっかり固定。ベルトはバックル式でで取り外し可能。
用途電子レンジやオーブンの落下防止・固定に。
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:VHB
こんなお得な商品も!

転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー