42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

材質検知部:導電性樹脂(短絡防止) 全長(mm)141 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可 漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下 検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません) 動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作 アズワン品番65-2167-18 絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間 耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回 防水性IPX4相当 電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
6,500 税込7,150
当日出荷

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40 音量50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に機器のフレ-ム等での感電判定機能を付加
トラスコ品番321-4257 電源LR44ボタン電池×2個 動作表示検電(赤)、感電(赤) ブザー音断続音
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

周波数(Hz)50/60 構造地中線キユビクル用 受信可能距離送受信相互間6m 絶縁抵抗(MΩ)2000以上 温度特性-10℃~+40℃
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品皮ケース 型式HSF-7型(高低圧、交流専用) 全長(mm)260 使用温度範囲(℃)-10~+50 構造防水構造(内部に有害な水が入らない) 漏洩電流絶縁耐力時/100μA以下 電池寿命(通常使用で約)連続動作状態6時間 使用電池乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4) 動作表示発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上 アズワン品番64-3881-57 絶縁抵抗検知部と握り部間/100MΩ以上 絶縁耐力検知部と握り部間/AC20kV、1分間 定格動作開始電圧(V)※対地電圧低圧(断続音光表示) 露出充電部/80高圧(連続音光表示) 露出充電部/400絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000 定格不動作距離(cm)※対地電圧4kV[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]断続音光表示(低圧表示)/50連続音光表示(高圧表示)/3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに 周波数(Hz)50/60共用 電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付 表示(検知)LED/ブザー 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836 長さ(mm)140 交流電圧(V)50~600 直流電圧(V)12~750 周波数範囲(Hz)50・60共用 アズワン品番64-3881-55 適合電圧(kV)DC12~750
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
用途検電 全長(mm)130 周波数(Hz)50/60共用 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個 動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

長谷川電機工業高圧用検電・検相器
光ファイバーで絶縁性能が高く安全! 被覆電線上から測定可能! 同相、異相、相順を音と光で表示! 高圧裸線でも安全使用
トラスコ品番731-0102 表示発光:8000LXの明るさでの下で確認可能発音:1m離れて50dB以上(断続発音) 使用電池1.5V乾電池 単5 各2個 絶縁抵抗(MΩ)2000以上 対象キュービクル用 使用電圧範囲3.3kw~6.6kw 絶縁耐力20kv 1分間
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~50 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2 連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時) 使用周波数(Hz)50/60 使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

検出部間を光ファイバーで絶縁
仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6m セット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本 周波数(Hz)50/60 構造架空線用 使用電圧(V)6600 使用電池1.5V乾電池 単5(各2個) 絶縁抵抗(MΩ)2000以上 温度特性-10~40℃ 定格一次電流(A)AC10 絶縁耐力20kV/1分間 ケース携帯用収納ケース サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569 周波数(Hz)50/60 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) アズワン品番64-3881-54
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲AC80~7000V 動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ 動画あり
配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVC コード長さ(m)0.8 検電範囲(V)(DC)6~24 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き) 使用温度範囲(℃)0~+40 漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個 動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作 絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コード、ケーブル等の被覆の上から検電できます。 ブザーとランプで検電状態をお知らせします。 感度はLow~Hiの間で自由に調整できます。
トラスコ品番329-5273 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(別売) 交流電圧(V)5~600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

長谷川電機工業活線接近警報器
上腕部取付型で、IPX4相当です。
用途検電補助器(検電器ではありません) 仕様警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧3.8kV)-0.8m トラスコ品番236-5136 質量(g)45 音量(dB)65
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

SEC-970 ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

SEC-970S ブレーカー配線チェッカー 活線・死線 両対応フルセット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(mm)(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31 出力(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動 表示(死線用受信器)POWER LEDが点滅 周波数(kHz)(送信器)5 感度(探査)感度調整ボリューム 機能導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V 使用電池(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2 動作表示(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動 出力信号信号電流による磁束検出 絶縁耐力(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m)(活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

非接触検電センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
仕様★表示:3 5/6桁●カウント:6000●測定レンジ●▼直流電圧:60.00mV・600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V●▼交流電圧:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・750V●▼直流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼交流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼抵抗:600.0Ω・6.000kΩ・60.00kΩ・600.0kΩ・6.000MΩ・60.00MΩ●▼コンデンサ容量:60.00nF・600.0nF・6.000uF・60.00uF・600.0uF・6.000mF・60.00mF●▼周波数:9.999Hz・99.99Hz・999.9Hz・9.999kHz・99.99kHz・999.9kHz・9.999MHz●▼デューティー比:0.1~99.9%(標準値:Vrms=1V、f=1kHz)/ 0.1~99.9%(>1kHz)●▼温度:-50~+400℃●▼機能:フラッシュライト、バックライト、ダイオードテスト、オートパワーオフ、データホールド、ローバッテリー表示、オートレンジ●▼安全規格:CAT04 600V、CAT03 1000V●▼電源:9V乾電池×1本(テスト用)●▼サイズ:89×190×56mm●▼重量:360g●▼付属品:テストリード、K熱電対●分解能●▼直流電圧:0.01mV/1mV/1V●▼交流電圧:0.1mV/1mV/1V●▼直流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼交流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼抵抗:0.1Ω/0.01MΩ●▼コンデンサ容量:0.01nF/0.1uF●▼周波数:0.001Hz●▼デューティー比:0.10%●▼温度:1℃●精度●▼直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)●▼交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)●▼直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)●▼コンデンサ容量:±(2.5%±3digit)/±(3%±5digit)●▼周波数:±(0.8%±2digit)●▼デューティー比:±(1.2%±3digit)/±(2.5%±5digit)●▼温度:±(2.5%±3digit)/±(4.5%±5digit)●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz アズワン品番4-2677-01-24 校正証明書JCSS校正
1個
44,400 税込48,840
15日以内出荷

単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相 相順機能と多機能型検相器 被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。 ※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示
周波数50/60Hz 機能(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出 絶縁抵抗2000MΩ以上
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)サウンドエレチェッカー
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる! 光と音で判定する電圧チェッカー。 100V・200V判定機能付。 コンセント等の検電テストに。 テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番858-6306 使用電圧(V)AC250以下 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V、テストリードとケース間) 耐電圧(V)2000 1分間(テストリードとケース間) 動作温度範囲(℃)0~40(RH-80%以下)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

カスタムAC/DCクランプマルチメータ
エコ商品
交流電流と直流電流の測定が可能。真の実効値方式(True RMS)により歪んだ波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能。相対値(REL)や表示固定(HOLD)機能。最大測定導体径Φ30mmのクランプ。熱電対センサー(および変換ソケット)付属なので温度測定も可能
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。自動車整備工場での電流・電圧等のチェック 付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード × 1組、熱電対センサー、変換ソケット 質量(g)約205(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本(別売) 適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅢ 600V 測定項目交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通、ダイオードチェック、コンデンサーチェック、周波数、デュティーチェック、温度・K熱電対、低圧検電 温度(℃)-20~700(確度)±(3 %rdg + 5 dgt)熱電対センサーの誤差は含まず 表示4000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×200×38 周波数交流電流 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 40 A:15 A以上/400 A:150 A以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)交流電圧 測定範囲:50Hz~1kHz、入力感度 15 Vrms 以上(確度)±(1.2 %rdg + 10 dgt)(確度)±(1.2 %rdg + 2 dgt) 機能TRUE RMS、偏差、ホールド 電池寿命(時間)約60 校正 交流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 8 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 直流電流(A)(レンジ/分解能)40.00/0.01、400.0/0.1(確度)±(2.5 %rdg + 5 dgt)「40A」、±(2.8 %rdg + 5 dgt)「400A」 サンプリング2回/秒 交流電圧(レンジ/分解能)4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)フルスケールの±5%「600V以外」、±(2.0 %rdg + 5 dgt)「600V」 使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電圧(レンジ/分解能)400mV/0.1mV、4.000V/1mV、40.00V/10mV、400.0V/100mV、600V/1V(確度)±(0.8 %rdg + 5 dgt)「400mV」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4V~400V」、±(2.0 %rdg + 2 dgt)「600V」 抵抗(レンジ/分解能)400.0Ω/0.1Ω、4.000kΩ/1Ω、40.00kΩ/10Ω、400.0kΩ/0.1kΩ、4.000MΩ/1kΩ、40.00MΩ/0.01MΩ(確度)±(1.0 %rdg + 4 dgt)「400.0 Ω」、±(1.5 %rdg + 2 dgt)「4.000 kΩ~400.0 kΩ」、±(2.5 %rdg + 3 dgt)「4.000 MΩ」、±(3.5 %rdg + 5 dgt)「40.00 MΩ」 DUTY0.5~99.0%、分解能0.1% ダイオードテスト順方向電圧:約0.4~0.7V、逆方向時:.OL表示 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 保存温湿度範囲-20 ~ +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容極性表示:自動切換、"-"のみ表示 静電容量(レンジ/分解能)40.00nF/0.01nF、400.0nF/0.1nF、4.000μF/0.001μF、40.00μF/0.01μF、400.0μF/0.1μF、4.000mF/0.001mF(確度)±(3.0 %rdg + 5 dgt)「40.00 nF~40.00 μF」 最大測定導体径(Φmm)30 導通チェックブザースレッシュホールド:約50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業OKチェッカー
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに 付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1 全長(mm)860
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

TASCO(タスコ)温湿度変換器
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH 寸法(mm)68×177×45 質量(g)約489 電源DC10~30V(4~20mA) 温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80 精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲) 寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで) 材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54 最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2) 応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付 負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA 出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA ケーブル長(mm)(最大) 200
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。 本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。 制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定 付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書 寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR-2025×1 表示3桁LCD表示 機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック 絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V 動作電圧6V±1V 絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。 長さ(mm)95 精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内 感度(mm/m)0.06=0.0382° 材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)11 高さ(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全に使えるCAT.IV 600V 対応。 操作ミスを防止するレンジ選択のいらないワンボタン方式採用。 診断モード搭載 - リード断線や表示器故障をいつでもチェック。 より簡単な測定 - ACV / DCV を自動判別、ファンクション間違いによる誤測定・うっかりミスで起こるブレーカートリップも軽減!。 測定時の状態判別ができるよう20V以上でバックライトの色が変化。 検電モード(EF)は検知状況でブザー音が変化。 作業現場を照らすLEDライト付き。 測定値を自動でホールド - オートデータホールド機能。 常に携行できる作業服ポケットに入る大きさ。
付属品テストリード TL-35: テストプローブ(赤)、TL-36: テストリード(黒)、TL-A01: テストプローブ(黒)/3.5mm、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記(結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 % RH から50 %RH へ直線的に減少 ダイオードテスト約20k~500kΩ以下でブザー音 開放電圧:約0.6V 安全規格IEC61010 CAT. Ⅳ 600 V / CAT. Ⅲ 1000 V 導通チェック約20k~500kΩ以下でブザー音 開放電圧:約0.6V 検電約60V以上でバーグラフと断続音が 5段階に変化 (50/60Hz共用) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確なDC電位・電圧測定 標準的なDC電位出力 計装校正 熱電対と二次熱計測を校正します 標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます 検流計内蔵のヌル測定 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg)約2.5 測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω 電源(V)(ブリッジ)1.5×2 倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210 分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV 湿度範囲(最大)85%、相対湿度 確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2% 動作温度(℃)5~35 動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1 抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
79,980 税込87,978
52日以内出荷

スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷

SEC-970PS ブレーカー配線チェッカー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード 寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31 出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動 使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2 動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動 付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V 出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出 絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170 外寸(mm)W442×H151×D442 内寸(mm)W375×H107×D311 最大荷重(kg)25
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷

Schneider Electric の XT 製品は、絶縁体又は導電性の物質の検出専用の静電容量型近接センサ製品です。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。この静電容量形近接センサの利点は、検出対象物との物理的な接触がないこと、高い動作速度、ソリッドステート製品、可動部品がないことです。紙、段ボール、ガラスなどの検
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:74.5mm アズワン品番65-7332-83
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。 通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。 単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
仕様増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍) その他0点調整つまみ 寸法(mm)約210×100×230 質量(kg)約1.9 規格メーター:JIS2.5級以内 電源006P型積層電池1個(別売) 感度電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
1個
89,000 税込97,900
4日以内出荷