67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V 材質本体銅版 質量(kg)約2.1 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180 機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L)1 TKG品番9-0738-0501 TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンポスドットコムTB卓上型電気フライヤー
付属品バスケット×1、スノコ板×1 質量(kg)6 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200) 電源(単相/V)100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×330 温度調整範囲(℃)60~200 油量(L)7
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

油量(L)8 消費電力(kW)1.4 付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1 寸法(mm)(油槽)226×394×150 質量(kg)8 電源単相100V コード長さ(m)2 安全装置ハイリミット258℃ 温度調節範囲(℃)0~210 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195 EBM品番6967210
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

食卓で揚げながらすぐに食べられる。 電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品油はね防止フタ、バスケット 材質PP、アルミニウム、ステンレス 容量(L)約1.2 消費電力(W)840 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約0.85 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)1.2(付属品含む) 温度設定範囲(℃)約140~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

マルゼンフライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8 消費電力(kW)1.3 電源(V)100(1Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コードプラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195 タイプ電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAG-L100(S) ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的 質量(kg)2.2 容量(mL)定格:865 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約160~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5 油量(mL)(上限)865、(下限)500
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

電気式(フライ用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190 寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295 消費電力(kW)1.3 油量(L)4~8
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3 消費電力(W)680 付属品ふた(保管用) 寸法(mm)約235×185×210 質量(kg)約1.8(付属品含む) パールホワイト 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ) 温度調節精度低、中、高
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

消費電力(W)650 付属品マグネット式プラグ 材質本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工) 寸法(mm)約239×196×197 質量(kg)1.12 電源(V)100
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

電気式。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能です。
寸法(mm)600×350×800 消費電力(kW)4.5 油量(L)13
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

ヒーターはスイングアップ方式で油槽のお手入れもスムーズに行えます。
油量(L)8 消費電力(kW)3 付属品バスケット180×220×H140(1個)、仕切板、天蓋、ドレンパイプ、油面ゲージ(各1個) 寸法(mm)2 質量(kg)15 電源(V)単相200 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×500×250 安全装置ハイリミット258℃ 温度調節範囲(℃)0~210 槽寸法(mm)油槽:227×276×200 EBM品番8465410
1個
348,800 税込383,680
翌々日出荷

コンパクトで使いやすい電気天ぷら鍋 揚げごろ温度キープ 揚サーモスタットにより、揚げ物に適した温度(約180℃)を保ちますので温度調節のわずらわしさがありません。 油の飛び散りが少ない深型タイプ 飛び散りが少ないので後片付けが簡単です。 温度ヒューズで過熱防止。
材質本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋:18-0ステンレス、樹脂部:フェノール樹脂 容量(mL)750 電源(V)100 内形寸法(mm)約170×120 ヒーターシーズヒーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×138×145 温度調整方法サーモスタット(約180℃固定)
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

電気式(てんぷら用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190 寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295 消費電力(kW)1.3 油量(L)4~8
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ 付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3 質量(kg)2.8 レッド 消費電力(W)1250 電源(AC100V)50/60Hz 温度調節範囲(℃)(油温度)130~190 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23 タイマー最大30分 油量(L)約2.5
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ピーコック魔法瓶工業テーブルフライヤー
焦げつきにくく、お手入れがしやすい セラミックコーティングをなべの内側に施しています。 油はねを軽減する保護カバー付きです。 付属のフォークを油はね保護カバーの凹部に立てかけることも可能です。 WARM、LOW~HIGHまで温度調節が可能です
消費電力(W)900 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×21.5×25.7 質量(kg)2.3 コード長さ(m)1.8 温度調節範囲(℃)80~200 ホワイト
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気式(ハイパワー卓上)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能です。
寸法(mm)600×450×300 消費電力(kW)6 油量(L)12
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

1台
769,800 税込846,780
翌々日出荷

角型なので大きなエビも揚げることができ、食卓で揚げたてエビフライや串揚げを楽しむことができます。 温度調節ができるのでメニューに合わせて幅広く使える。
仕様●材質:本体金属部/鉄(アクリル塗装)、内鍋/アルミニウム合金・セラミック加工、ハンドル/フェノール樹脂、蓋/ポリプロピレン アズワン品番67-3145-93
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

エイシン電機フライヤー
家庭用電源が使用できます。
質量(kg)11 外寸(mm)300×420×220 温度調節範囲(℃)50~200 消費電力(kW)1.3 油量(L)3
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

9つの調理機能を搭載したCOSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー。 230度までの温度調節機能と360度高速循環加熱技術により、料理作りが手軽になり、調理時間が短縮できます。 85%油カット!お気に入りの食事をヘルシーに、あっという間に調理できます。美味しさと健康を両立 熱風循環技術によって表面の水分を飛ばすことで、皮はサクサクに、中身はジューシーに仕上がります。 タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱できます。 シーフードや野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能付きで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。 操作もお手入れも簡単!食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。 バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。 食洗器にも対応し、お手入れが簡単です。 レシピブック付きで、毎日の食事を楽しく!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属。 日本人の食習慣に合わせた料理レシピを30種類ご用意しています。 毎日の献立や、料理のレパートリーを増やしたい時などに役立ちます!
仕様時間範囲:1~60(分) セット内容本体、バスケット、クリスパープレート(内アミ)、串ラックセット、取扱説明書、専用レシピブック 材質ガラス&PP&アルミニウム 質量(kg)4.54 グレー 容量(L)4.7(3~5人分) 電源AC100V(50-60Hz) 温度範囲(℃)75~230 定格消費電力(W)1230 電源コード(m)1 寸法(cm)36.5×27.4×30.7(ハンドルと通気口を含む) 時間1~60分 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×27.5×30.3 温度調整範囲(℃)75~230
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

YAF-C120(B) エアフライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)エアフライヤー
油の準備や処理が不要でラクラク調理。そしてヘルシーな エアーフライヤー オーブン料理も楽しめるノンフライヤー レシピブック付きで料理の幅が広がる バスケット、網プレートは丸洗い対応
用途電気フライヤーとして。フライヤー/揚げ物/ノンフライヤー/フライアー/ノンフライアー/エアフライアー/エアーフライアー/から揚げ/ローカロリー/卓上/温度調節/パーティー/誕生日会/おうち時間/ドーナツ/ケーキ/女子会/レシピ/ヘルシー料理/ノンオイル/から揚げ/コロッケ/ポテトフライ/フライドポテト 質量(kg)3.1 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)0.9 温度調節範囲(℃)80~120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×29.5×28.7 タイマー設定30分まで(1分刻み)
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L 質量(kg)3.5 容量(L)4.5 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5 温度調節ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定最大30分 使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーションノンフライヤーZERO
油を使わずにとんかつ・からあげ・フライドポテトなど揚げ物が可能!。他にもステーキ・魚料理・カップケーキなどにも使えます。中が見える仕様なので、焼き加減が分かりやすいくインナーポットは取り外せるのでお手入れ楽々。。・とんかつ…約12~15分/200。・フライドチキン…約15~20分/180℃。・エビフライ…約12~15分/200℃。・魚料理…約20~25分/160℃。・からあげ…約15~20分/180℃。・ステーキ…約15~25分/180℃。・カップケーキ…約10~15分/160℃
消費電力(W)1200 油量(L)最大5.5
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

毎日ヘルシー、毎日おいしい。。。商品特徴。・蒸す・焼く・揚げるがこれ1台。食材の旨みを引き出す究極のノンフライオーブン。。・16種類のプリセットメニューを用意。サクサクの揚げ物からしっとりチキンまで、ボタンひとつで調理。。・お手入れ簡単!調理後の油汚れや残りかすは、スチーム洗浄ボタンで一気に洗浄!。。・15L大容量!大切な家族や仲間とのパーティで大活躍。。。。スチーム機能(80~115℃)蒸す、煮る。スチームノンフライヤ―finomの最大の特徴は、「蒸し料理」ができること。80~115℃のパワーポイントスチームが庫内に行き渡ります。素材の深部までしっかりと浸透させることで、食材をしっとり仕上げます。(例:蒸しパン、小籠包、蒸し野菜、茶碗蒸し、蒸し鶏、スチーム発酵)。。オーブン機能(60~220℃)焼き、揚げ、乾燥。揚げ物は油不使用でヘルシーながら、サクサク食感を実現。温度を変えれば、焼き魚やステーキ、果物の乾燥(ドライフルーツ)コーヒーの焙煎まで行えます。(例:揚げ物、ステーキ、グラタン、ピザ、ドライフルーツ、コーヒー焙煎)。。コンビ機能(120~220℃)蒸し焼き。ピザやパンなど、しっとり感を保ちつつ焼き上げたいとき。そして、ローストチキンやサーモンのように、素材本来の水分を保ちながら焼く時におすすめです。外はカリっと、中はしっとり、旨みをぎゅっと中に閉じ込めます。(例:トースト、ロティサリー、アクアパッツァ、焼き芋、餃子、ハンバーグ)。。。。付属品。ロティサリーフォーク、ロティサリートング、ワイヤーラック、油・くず受け皿、メッシュバスケット、回転バスケット
消費電力(W)スチーム700/エアフライ1400 油量(L)15
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

小さなボディで多彩な使い方ができる、COSORI LITE 2L ミニノンフライヤー。 。【使い道たくさん】。晩酌のおつまみでも軽い朝食でも、カスタマイズできるプレセット調理モードでワンタッチ。時間と温度を都度に設定しなくて済みます。眠い朝でも直感で調理を開始できます。【洗練されたタッチパネル】。すっきりしたシンプルなタッチパネルには、4つのワンタッチボタンで開始できる調理機能を搭載。人間工学に基づいた角度にデザインされ、快適に使用できます。【片付け簡単】。調理バスケットにもプレートにも焦げつきにくい加工をし、手洗いしても負担になりません。また、食洗機にも対応。油の処理から台所の掃除まで、ノンフライヤーでの調理は従来に比べて後片付けも簡単です。
セット内容本体、バスケット、内網、トング、、オイルブラシ、レシピ本 質量(kg)約2.37 容量(L)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)75~205 定格消費電力(W)900 電源コード(m)約1 寸法(cm)約20.3×21.1×26.7 時間範囲:1~60分
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温の空気を高速で循環させる「ターボエアウェーブ」機能で油を使わずに揚げ物ができる。脂肪分は89%カットでヘルシー ※エビフライで実測、揚げ油で調理した場合との比較。揚げ油の片づけ不要、フッ素コーティングでお手入れラクラク。火を使わないから、油ハネの心配無しで安心。1台5役(ノンフライ・グリル・オーブン・トースター・ドライ)でレパートリーが広がる。温度と時間のダイヤルを回すだけだから操作が簡単。揚げ油を使わないだけではなく、食材の中に含まれている油、お惣菜の油もカット。温め直しもヘルシー。冷凍食品も使用可能。温度調節機能付き:80~200度までの温度調節が可能。タイマー機能付き:レシピによって調理時間の調節が可能(設定範囲/0~30分)。バスケット:食洗機対応(バスケットのみ可能)。。温度調節:80~200℃。タイマー:0~30分。消費電力:1400W。コードの長さ:1.5m。寸法:約W27.0×H31.5×D33.5cm。質量:約4.0kg。セット内容:本体×1、バスケット&パン×1、取扱説明書×1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
4,088 税込4,497
5日以内出荷

85%油カット!美味しさと健康を両立。熱風循環技術によって表面の水分は飛び、皮がサクサクになって、中身のジューシーも保ちます。油を使わず食材自体の脂で調理するので、油で揚げるより85%カロリーカットし、よりヘルシーに調理していただけます。一台多役の多機能アイテム。タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱し、シーフード、野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能のマジックで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。操作もお手入れも簡単。食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。 バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。食洗器にも対応し、お手入れが簡単。嬉しいポイントがたくさん!自動電源OFF機能、他社製品より26%カットの運転音、シェイクお知らせ機能、タッチスクリーンによる気軽な操作等々、より安全・軽快に調理することを実現しました!。レシピブック付き、毎日の食事が楽しい!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属しております。日本人の食習慣に合わせる料理レシピを30種類用意しております。料理作りに困る時に参考にしておきましょう!
仕様時間範囲:1~60分 材質ガラス&PP&アルミニウム 質量(kg)4.54 容量(L)4.7(3~5人分) 電源(V)AC100、50/60HZ 温度範囲(℃)75 - 230 定格消費電力(W)1230 寸法(cm)36.5奥行き x 27.4幅 x 30.7高さ (ハンドルと通気口を含む)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

COSORI 次世代ノンフライヤーが登場。従来のノンフライヤーの常識を覆し、揚げる、焼くにとどまらず、低温調理や発酵食品も作られるようになる多機能調理ノンフライヤー。革新的なDCモーターを採用し、従来より38%効率向上・多段階の温度調節・低騒音運転等を可能に。次世代の調理家電で感動の美味しさを引き出そう!
仕様時間範囲:1~24時間 質量(kg)5.2 容量(L)6.0(3~5人分) 電源(V)AC100、50/60HZ 定格電力(W)1500 温度範囲(℃)30 - 230 寸法(cm)34.0 × 30.0 × 30.1 (ハンドルを含まない)、40.0 × 30.0 × 30.1 (ハンドルを含む)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

質量(kg)4.42 容量(L)3.8(2~4人分) 消費電力(W)1230 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)1230 時間1~60分 温度調整範囲(℃)75~230 油量(L)3.8
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

油を使わずヘルシー調理。内蔵のファンにより最大約200℃の熱風が循環して食材を仕上げます。バスケットが取り外せ、お手入れも簡単。 食材をセットし、あとはダイヤルを回すだけの簡単調理。 バスケットの取り外し、水洗いができるのでお手入れ簡単で衛生的。
幅(mm)210 質量(kg)2.6 高さ(mm)285 奥行(mm)260 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷