1,667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 種別セパレーターなし 伸度(%)450 引張強度(N/25mm)10 引張強度(N/10mm)4.0 粘着力(N/20mm)30 粘着力(N/25mm)37.5
1巻
479 税込527
当日出荷

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180
エコ商品
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に エスコ品番EA944NN-19 材質芯:プラスチック 主な用途電気絶縁用 特性耐熱
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

1巻
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)105 絶縁破壊電圧(kV)3.0 引張強度(N/10mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279 粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)26 使用場所屋外屋内用 特性絶縁 絶縁耐力1X1012(Ω)以上
1巻
299 税込329
当日出荷

柔軟性と接着性に優れ凹凸のある表面にも馴染みやすく、剥がした後に糊が残りにくいです。
用途JISC2336規格品 特性電気絶縁
1袋(10巻)
2,930 税込3,223
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)80 特性耐高温、絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。 種別セパレーター付き 伸度(%)1000 引張強度(N/cm2)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
669 税込736
当日出荷

バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 質量(g)100 伸度(%)550 引張強度(N/10mm)15.5 セパレータなし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質軟質塩化ビニールフィルム 特性耐寒性 2018年トラスコ掲載ページ6 2005
1セット(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ 動画あり
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格C2336 伸び(%)125以上 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27.44以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力36.46kV/mm以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

脱鉛タイプで電気絶縁、目張り、補修、色分けその他さまざまな用途でご使用いただけます
アズワン品番65-0452-01
1個
80 税込88
当日出荷

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
228 税込251
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用 基材軟質ビニルフィルム 粘着剤ゴム系 剥離紙なし
1パック(10巻)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
引張強度8kg/25mm 伸度(%)180 JIS規格C-2336 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/25mm)80 引張強度(N/10mm)20 粘着力(N/25mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力49kV/mm 粘着タイプ強粘着
1巻
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 動画あり
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キラックスビニールテープ
エコ商品
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
69 税込76
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。 仕様セパレーターなし 伸度(%)400 引張強度(N/25mm)15.9 引張強度(N/19mm:参考値)12.1 絶縁破壊電圧(kV/mm)25
1巻
899 税込989
当日出荷

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム) 動画あり
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。 伸度(%)250 粘着力(N/10mm)2.7 絶縁破壊電圧(kV/mm)46 特性柔軟性、耐候性
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
1巻
900 税込990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 主な用途電気絶縁用 特性耐熱性
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用 伸度(%)180 JIS規格C 2336 粘着力(N/10mm)1.57 引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2] 粘着力(N/25mm)3.92 剥離紙無し
1パック(10巻)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用 幅(mm)50 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)10~40 基材軟質ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ゴム系 剥離紙なし 特性絶縁
1パック(4パック)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。 仕様難燃性(UL510) 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/10mm)44 定格温度(℃)130
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)