焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし
質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)約80~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。
着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。
フタは自立する設計で場所を取らない。
保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。
質量(kg)1.9
色ブラック
容量(L)プレート:2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.4
内径×深さ(mm)プレート:219×60
温度調節範囲(℃)保温~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×34×20.5
温度調節保温/LO/MD/HI
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。
鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。
寸法(Φ)×深さ(mm)鍋:260×70
容量(L)3.0
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温度調節無段階温度調節(サーモスタット210℃)
コード長さ(m)約1.4
質量(kg)約2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×360×180
TKG品番9-1017-0901
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000
満水容量(L)2
電源コード(m)2.5
色ブラック
本体質量(kg)3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」の3枚タイプ
深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L)
焼肉しながら野菜も焼ける「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」
ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」
熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート・焼肉プレート使用時のみ)
長くて便利な「2.5mロングコード」
色ブラウン(TA)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250(ふた無し)
本体質量(kg)約7.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深なべ使用時:445×380×220、平面プレート、焼肉プレート使用時:420×380×190、プレート3枚重ね時:445×380×270
内径×深さ(mm)深なべ:304×66、平面プレート:305×37、焼肉プレート:305×34
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
「鍋物」「焼物」「煮物」の1台3役!
みんなで囲む あつあつ鍋
時短調理に最適!直火にかけられる深なべ
直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。
容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。
1300Wのハイパワー!
早く煮えて、待たせません。強火のお料理がより美味しく。
マグネットプラグコード
着脱ワンタッチ。
万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。
お手入れ簡単!フッ素コート
深なべにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。
深なべ・フタ、丸洗いOK 本体から取り外して丸洗いできます。
付属品深なべ ・フタ ・マグネットプラグ付電源コード
質量(kg)2.9(付属品含む)
色H/カジュアルグレー
容量(L)鍋:3.4
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×310(深なべ・フタ装着時)
温度調節範囲(℃)保温~250
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。
用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。
仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工
容量(L)2
消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0
色ブラック
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170
定格消費電力(W)500
本体質量(kg)(約)1.16
プレート(約)鍋内径160 × 深さ25
ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)
フタ強化ガラス
温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210
ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55
カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
少人数に最適サイズ。着脱式の深鍋プレート2.8L。ハイパワー1200W。2~3人に最適な大きさ。4段階温度調節機能。お手入れ簡単フッ素加工
材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP
容量(L)約2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体質量(g)約2.25(全てのセット重量)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)
電源コード(m)約1.4
保証期間お買い上げ日より1年
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
付属品鍋、内鍋、たこ焼きプレート、ガラス蓋、マグネットプラグ付電源コード、レシピブック×1冊、ユーザーズガイド(保証書含む)
材質本体:スチール、アルミニウム合金、鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、フェノール樹脂、内鍋:アルミニウム合金(両面:ふっ素樹脂塗膜加工)、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋:ガラス
寸法(mm)本体:340(W)×183(H)×294(D)mm(※鍋・ガラス蓋使用時)【鍋(内寸)】直径265×深さ70mm【内鍋(内寸):】直径122×深さ50mm【たこ焼きプレート】直径258×高さ37mm(たこ焼き穴:直径42×深さ21mm、21個穴)
質量(kg)【鍋・内鍋・ガラス蓋使用時】3.3【たこ焼きプレート・ガラス蓋使用時】3.1
電源AC100V(50-60Hz)
定格消費電力(W)1200
電源コード(m)1.8
温度調節保温~240℃
満水容量(L)【鍋】3.5リットル【内鍋】0.5リットル
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ
深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L)
ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」
熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ)
長くて便利な「2.5mロングコード」
色ブラウン(TA)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250(ふた無し)
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240
内径×深さ(mm)深なべ:304×66、平面プレート:305×37
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)258×35
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル)
質量(kg)カートン:(約)13.5
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170
定格消費電力(W)500
本体質量(kg)(約)1.16
電源コード(m)(約)1.0
内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25
温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210
色(本体)レッド
入数カートン:8台
カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)保温~約250
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)
質量(g)2800
材質ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類深なべ
質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
手ごろな大きさの深型グリルパン。
鍋は着脱式で丸洗いOK。
深型なのであったか煮込み料理に最適。
鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。
中身が見れるガラスふた付き。
保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W)1000
満水容量(L)2
電源コード(m)1.8
材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂
質量(g)約1970
内径(Φmm)(鍋)240
深さ(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×290×170
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)3.8(フタ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
料理の幅が広がる3枚プレート
質量(kg)7
色メタリックブラウン
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約 1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
プレートプレート3枚(穴あき・波形、たこ焼き、深なべ】
寸法(cm)【本体】43.2×40.2×18.8、【深さ】たこ焼き:約0.94、穴あき・波形:約3.00、深なべ:約6.90、【なべ・プレート】穴あき・波形:約29.20、たこ焼き:約29.60、深なべ:約29.60
温度調節範囲(℃)保温~240
満水容量(L)深鍋:5
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ボリュームのある大きな深型。
鍋は着脱式で丸洗いOK。
深型なのであったか煮込み料理に最適。
鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。
中身が見えるガラスふた付き。
鍋に取っ手が付いて持ち運び便利。
蒸し鍋付き。
消費電力(W)1200
満水容量(L)3
電源コード(m)1.8
材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、蒸し鍋:アルミ板(アルマイト加工)、本体・蒸し鍋取っ手:樹脂部ポリプロピレン、鍋取っ手:フェノール樹脂、ふたつまみ:PA樹脂
質量(g)約2850
内径(Φmm)(鍋)270
深さ(mm)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×365×235
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
引っかけてもはずれる電気ポットコード
ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です
用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3
色ブラック
質量(g)234
ピッチ(mm)(極間)27
電流(A)15
定格125V 7A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
1個
¥1,233
税込¥1,356
当日出荷
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80
材質(プレート)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時±0.25℃
温度分布60℃時±0.8℃
温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
発酵調理、スロー調理対応 グリル鍋としても使える電気圧力鍋
用途圧力、炊飯、発酵、グリル鍋など様々な調理に。 電気圧力鍋 圧力鍋 鍋 料理 炊飯器 電気なべ 電気鍋 予約 時短料理 無水 料理本 圧力式電気鍋 ほったらかし ほったらかし家電 炊飯 蒸す お鍋 煮物 煮込み 発酵 キッチン家電
付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)電源:1
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
保証期間1年間
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×23.6×21.5
満水容量(L)2.2(調理容量:約1.4L/炊飯容量:3合)
最高圧力(kPa)70
食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。
消費電力(W)900
電源コード(m)約1.7
温度調節範囲(℃)保温~約250
寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100
質量(g)2200
材質アルミ、ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
容量(L)深なべ/3.2
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22
容量(L)調理:1.4
付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック
色ホワイト
質量(g)3600
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213
電源コード(m)1
時間予約時間:12
炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合
保温時間(h)12
最高圧力(kPa)70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます
付属品白米用計量カップ(約180mL/1合)、蒸しプレート、電源コード(マグネットプラグ)、レシピブック
質量(kg)約3.9
色グレー
容量(L)調理:2.0
電源AC100V、50/60Hz
電源コード(m)約2.0
最高圧力70kPa
定格消費電力800W
炊飯容量4合
満水容量(L)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約30×約28.8×約22.4
1台
¥15,690
税込¥17,259
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。
6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。
オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)300×288×224
質量(g)3900
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
炊飯容量4合(白米・無洗米)/4合(玄米)
最高圧力(kPa)70
満水容量(L)3
容量(L)2.0(調理)
電源コード(m)約2.0(マグネットプラグ)
付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック
保証期間お買い上げ日より1年間
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。
6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。
オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。
4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)320×318×232
質量(g)4500
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米)
最高圧力(kPa)70
満水容量(L)4
容量(L)2.6(調理)
付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック
保証期間お買い上げ日より1年間
関連キーワード