1,658件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = テストとキャリングポーチ併用可能製品 = MFT1731オンサイト電気設備テスターMeggerキャリングポーチ(MFT1700 / 1800シリーズ用). Meggerパッド入りキャリングケースは、MFT1700 / MT1800シリーズのテスターとの併用に適しています。耐摩耗ナイロンファブリック製で、メインコンパートメント、テストリード用の蓋下のポケット、ケーブル及びアクセサリ用の外ポケットを備えています。. 特長と利点. ソフトパッド入りキャリングケース. ナイロンファブリック. 保管用内ポケット
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

判型A5 ページ数191 ジャンル建築 著者名五十嵐博一 初版年月2011/05
1冊
1,780 税込1,958
12日以内出荷

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5 発行日2024/01 ページ数2864 ジャンル専門 著者名日本規格協会
1冊
21,000 税込23,100
8日以内出荷

電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築 分類専門 判型A5 ページ数207 著者名内野栄吉 初版年月2013/12
1冊
1,800 税込1,980
10日以内出荷

1枚
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平成18年の建築士法改正により、特定の建築設計には建築設備に関わる知識が必要。電気の基礎的知識の解説と、建築の基本計画・スペース計画と電気設備とがどのように関係するかを平易に解説した入門書。
ジャンル建築 分類専門 判型B5 ページ数147 著者名建築の電気設備編集委員会 初版年月2009/05
1冊
2,400 税込2,640
10日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。 タイプスイッチ付きリード 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1 絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω 確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg. 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子 電気設備
仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine●コード番号:802-6110 アズワン品番65-7398-16
1袋
6,498 税込7,148
7日以内出荷

多機能な防護性能を備え、あらゆる作業環境に対応します。
用途溶接、製鉄、電気設備、エネルギー、化学工業など 素材49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン 種別ジャケット
1着
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土木・建築工事に従事する技術者が、工事用電気設備の内容を平易に理解することができ、電気を供給する仮設備の計画から設計・積算までを体系的に演習できるように、設計と施工の両面から、豊富な実務経験に基づき意欲的に纏められた実用的なハンドブック。第1章 工事用電気設備のあらまし第2章 電気設備計画第3章 電気設備設計第4章 積算第5章 設計・積算例付録
ジャンル建築 分類専門 判型A5 ページ数239 著者名工事用電気設備研究会 初版年月2002/08
1冊
2,800 税込3,080
10日以内出荷

屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ 材質ABS樹脂 仕様住戸内電気設備用 シルバーホワイト 適合パイプVE-16特(18×22)
1個
88 税込97
当日出荷


仕様アクセサリタイプ = 大型ソフトポーチ (追加ストレージ付属)併用可能製品 = MFT1731オンサイト電気設備テスターMegger大型ポーチ(MFT1700 / 1800シリーズ用). Megger製のキャリングポーチはショルダーストラップが付属し、MFT 1700及びMFT1800シリーズのテスターとの併用に適しています。このケースは、その他の機器と分けて設備用テスターとアクセサリを収納できます。このメインコンパートメントを柔軟な仕切りで5つのコンパートメントに分けたり、それらを簡単にすばやく取り除いたりすることができます。このポーチにはサイドポケットが2つあり、さらに多くのアクセサリを収納できます。強化された底部には滑り止めのゴム脚が4本付いています。. 特長と利点. 外形寸法: 30 x 24 x 21 cm (W x D x H). 柔軟な収納オプション. 底部を強化
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

電気設備(通称、電設)は、ビルや工場などの配線、受電、管理を含むあらゆる設備。本書では、受電設備の方式、配電設備、負荷設備や、照明・空調設備、さらにそれらの監視制御システムや火災報知システムまで、設備を安定的に運用し、最適な環境で動作させるための技術について、やさしく、丁寧に解説している。
ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数160 著者名福田 遵 初版年月2014年10月
1冊
1,600 税込1,760
当日出荷

生活を取り巻く電気設備や動力設備、配管・配線、電気室などをマンガで表現!! 本書は身近な電気設備からはじめ、動力設備、配管・配線、電気室などをマンガで表現することによりまずイメージを掴みます。また建物に必要な防災設備、避雷設備についても解説していきます。 マンガの舞台は、老舗ホテル「天之川ホテル」。ホテルオーナー夫妻の一人娘のゆいが、ホテルの設備が劣化していることを心配しリニューアル計画を立てるのですが、色々な専門家の話を聞いていくうちに、まずは電気設備についてしっかりと勉強をしないといけないのだと実感します。「電気設備とは何か?」「その役割は?」「電気系統の事故はなぜ発生するのか?」「機器の設置のポイントは?」等々について学んでいきます―。
ジャンル電気 分類専門 判型B5 ページ数191 著者名五十嵐博一 笹岡悠瑠 ジ-グレイプ株式会社 初版年月2016/07
1冊
2,200 税込2,420
8日以内出荷


1セットほか
57,980 税込63,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室温で寒天状に硬化する2液混合型の特殊ポリウレタン樹脂。 優れた電気絶縁性で、接着はせず高密着する特殊なシール性。 電気配線部の絶縁、結露防止や腐蝕・酸化の防止、端子ボックスや端子板を塩害、湿気、粉塵から守ります。
用途振動のある部分や温度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填に エスコ品番EA934DT-1 可使時間(分)30(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1個
6,620 税込7,282
4日以内出荷

日本規格協会電気設備 I-1[一般]
サイズ【版型】A5 ページ数1920 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
18,400 税込20,240
16日以内出荷

サイズ【版型】A5 ページ数2880 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
24,200 税込26,620
16日以内出荷

電気技術者、電気系資格試験受験者必携。2024年版発行以降の「電気設備技術基準」及び「その解釈」の一部改正に対応した最新版。
判型B6 ページ数632 ジャンル専門 著者名オーム社 初版年月2025/02/01
1冊
1,300 税込1,430
16日以内出荷

判型B5 ページ数168 ジャンル建築 著者名石井理仁 初版年月2020/04
1冊
2,400 税込2,640
9日以内出荷

電設技術者が工事種別ごとに施工要領書、施工詳細図を作成する際の参考図の集成。 現場の現状を反映するために大部分をアップデート。
判型B5 ページ数184 ジャンル電気 著者名日本電設工業協会 初版年月2023/05
1冊
4,000 税込4,400
8日以内出荷

仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。 セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース アズワン品番64-7935-25
1組
29,000 税込31,900
翌日出荷

サイズ【版型】A5 ページ数1824 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
15,600 税込17,160
16日以内出荷

サイズ【版型】A5 ページ数2528 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
19,400 税込21,340
16日以内出荷

ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容電気設備災害防止の心得 取付方式穴6 材質エコユニボード(穴6) トラスコ品番738-0917 質量(g)490 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。電気設備・電気工事用の小型メーター。6000カウントのデジタル表示。33セグメント、1秒に32回更新。データ・ホールド機能により画面上の表示値を保持可能
校正証明書JCSS校正
1個
46,980 税込51,678
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス) セット内容替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース 有効長(mm)46 刃厚(mm)1.3
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷

<セット内容>。ホールソー:22、29、35、44、51、64mm。アーバー:TA653RH-1×1本、TA653RH-3×1本
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

約600枚の写真と平易な解説で電気設備の定期点検作業がわかる実務入門書。点検に必要な計測器や試験器などの種類と使い方をはじめ、絶縁用保護具・防具、復電操作までの一連の作業についてポイントをまとめた。
ジャンル電気 分類専門 判型B5 ページ数232 著者名河野忠男 森田潔 関東電気保安協会 初版年月2012/05
1冊
2,300 税込2,530
8日以内出荷

判型B5 ページ数203 ジャンル建築 著者名田尻陸夫 初版年月2020/07
1冊
2,600 税込2,860
7日以内出荷

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5 発行日2024/01 ページ数1824 ジャンル専門 著者名日本規格協会
1冊
16,300 税込17,930
8日以内出荷

サイズ【版型】A5 ページ数1664 ジャンル専門 著者【著者前井】日本規格協会 初版年月2025/01/31
1冊
16,000 税込17,600
16日以内出荷

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5 発行日2024/01 ページ数1808 ジャンル専門 著者名日本規格協会
1冊
13,600 税込14,960
8日以内出荷