電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1セット(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
厚さ(mm)0.1
長さ(m)50
粘着剤特殊ゴム系
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
厚さ(mm)0.3
色白
長さ(m)50
粘着剤特殊ゴム系
粘着力(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。
用途吊バンド用
材質電気亜鉛めっき
穴径(Φmm)10×5
穴ピッチ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。
用途立バンド用
材質電気亜鉛めっき
穴径(Φmm)7×5
穴ピッチ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。UL温度定格130℃ 取得。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)218.2
アカギ式吊バンド・シリーズを、センター金具として使用できる接続用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。設置部材はA10766角バーとA10767ファイリング、ともに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。
適合用途耐熱、極薄、再剥離
主なワーク大面材、パーツ
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定
厚さ(mm)0.047
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード