596件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10枚)ほか
1,200 税込1,320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚 材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン 寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
1セット
5,800 税込6,380
4日以内出荷

適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電池接点用のバネです。テーパー状態で単1などのケースに使用されています。 ばねの種類電池ばね 材質バネ用鋼硬線 表面処理ニッケル
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水だけで光るLEDライトが作れるキット。自作を通して、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の仕組みを学ぶことができます。
セット内容本体、電極部品2個、電池ボックス2個、カーボン紙6枚、マグネシウム板6枚、波板部品4個、集電銅箔6枚、セパレーター紙6枚、参考レポート・指導案
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ばねの種類電池ばね 材質ニッケルメッキ鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。
セット内容台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2 電極ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。 直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。 直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。 並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。 リード線の接続も容易です。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)77×36×29 規格単1乾電池用
1セット(10個)
5,800 税込6,380
当日出荷


実験のために厳選された備長炭を電極(+)にした空気電池の実験キットです。 備長炭の上に食塩水で湿らせたペーパータオルを巻き、ペーパータオルの上にアルミホイルを巻き付けます。 リード線を備長炭とアルミホイルに接続させると、モーター(プロペラ)が回転します。
セット内容備長炭約150mm 1本 保証付き(特選品)・アルミホイル 1巻・ミノムシリード線 赤黒各1本・ペーパータオル 1巻・塩化ナトリウム
1個
3,700 税込4,070
4日以内出荷

ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 研磨内容無し
1袋(4個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ 種別(セパレートカップ式)
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
1個
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板ホルダー5枚、電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、炭素棒5本 材質発泡ポリエチレン(電極板ホルダー) 寸法(mm)45×150×0.5(鉄板、銅板)、45×150×1(亜鉛板)、120×80×14(電極板ホルダー)、Φ5×100(炭素棒)
1セット
7,500 税込8,250
4日以内出荷

防水形。 ディスポーサブルなチップ式電極(7544)および温度測定素子としてサーミスタを採用。 環境負荷に配慮し、電極の金属材料の見直しにより鉛使用量をゼロに。 (9520-10Dの後継モデル)
測定原理隔膜式ガルバニ電池法 測定範囲(mg/L)0~20.00 使用温度範囲(℃)0~50 電極長H(mm)183 外径(Φmm)15.6(接液部) リード線長さ(m)1
1本ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
仕様【pH電極】GST-5821C(付属) 付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線 種別卓上型pHメーター 寸法(mm)130×230×60 質量(kg)約0.7(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V) 測定項目pH・ORP・温度 測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃ メモリー1000データ アズワン品番2-1572-22
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

JS-7900 マグネシウム燃料電池カー エレキット 動画あり
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

TGK(東京硝子器械)溶存酸素電極 OE-570BA
型式-OE-570BA。防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA
用途無流速測定対応用 TGK品番606-80-75-18
1個
124,000 税込136,400
7日以内出荷

携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

B10-2014-10 ダニエル電池(分割型) ナリカ 動画あり
●中学3年 化学変化と電池●少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。●正極と負極を別々に組立て、2つを接触させることで起電力が発生し電池になります。●それぞれの電極をさまざまな金属や溶液にすることで、組合わせによる起電力の違いも実験できます。●必要な溶液は2滴。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。
セット内容ダニエル電池本体一式 4個/点眼びん 4本/金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×1mm) 各5枚/ろ紙(60×90mm) 25枚/セロファン 12枚/収納ケース/電子オルゴール/リード線付きプロペラモーター/リード線(赤・黒)各1本 種別実験セット
1個
7,900 税込8,690
4日以内出荷

B10-2014 ダニエル電池(分割型) ナリカ 動画あり
●中学3年 化学変化と電池●少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。正極と負極を別々に組立て、2つを接触させることで起電力が発生し電池になります。●それぞれの電極をさまざまな金属や溶液にすることで、組合わせによる起電力の違いも実験できます。●必要な溶液は2滴。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。
セット内容ダニエル電池本体一式 4個/点眼びん 4本/金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×1mm) 各5枚/ろ紙(60×90mm) 25枚/セロファン 12枚/収納ケース 種別基本セット
1セット
6,600 税込7,260
8日以内出荷

レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。
セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
1セット
13,000 税込14,300
4日以内出荷

光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 1個/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 1個/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個/光電池用ライト:D20-1277 1個 種別AL型(光電池用ライト付)
1個
15,500 税込17,050
6日以内出荷

光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 10個/豆電球:1.5V 300mA 10個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 10個/プロペラ:Φ80mm 10個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 10個 種別PEA-10
1個
31,000 税込34,100
6日以内出荷

光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 5個/豆電球:1.5V 300mA 5個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 5個/プロペラ:Φ80mm 5個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 5個 種別PEA-5(5組)
1個
15,500 税込17,050
6日以内出荷

光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個 種別A型
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。 付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書 寸法(mm)130×220×85 質量(g)280 出力(燃料電池)DC0.6V、240mW 電極6.25cm2
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様オートパワーオフ機能付 トラスコ品番827-9574 セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線 幅(mm)85 高さ(mm)40 質量(g)300 奥行(mm)170 電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命1000回以上(35秒オフモード時) 確度±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

鉛不使用。研究室用 DO電極 9520-10Dの後継モデル。
測定範囲0 ~ 20.00 mg/L 温度範囲(℃)0 ~ 50 測定原理隔膜式ガルバニ電池法 アズワン品番65-5708-52 リード線長さ(m)1
1個
108,899 税込119,789
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法)
エコ商品
ガルバニ電極法を採用 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 温度も同時表示 日常防水機能付き
セット内容本体(DO電極一体型)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、 校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他 測定範囲【溶存酸素】0.0~50.0ppm (mg/L)、【酸素飽和度】0~600%、【温度】-5.0~50.0℃ 質量(g)300 電源単四アルカリ電池 3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36 精度【溶存酸素】 測定値の±1%, 、【酸素飽和度】測定値の±1%, 、【温度】±0.2℃ 測定方法ガルバニ電極法 温度補償自動 (-5~50℃) 電源自動OFF未使用後の8分後 校正手動 (空気校正) 使用環境0~50℃ 検出単位【溶存酸素】0.1ppm、【酸素飽和度】1.0%、【温度】0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L) 防水性日常防水
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ
仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

少量の溶液で化学電池の実験ができるセットです。金属や薬品の組合わせを変更して探究的な学習ができます。
セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)1セット/金属片5種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄・マグネシウム)10×10×0.5mm 各2枚/ろ紙(60×90mm) 4枚/セロハン(50×50mm)40枚/点眼びん 2本/リード線(赤・黒)各1本/電子オルゴール/収納ケース 型式DH-C 試薬必要量:各2滴
1台
4,500 税込4,950
7日以内出荷

中学校・高等学校でよく使われる金属板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、鉛)5種各25枚と電極板ホルダー10枚をセットにしました。 電極板ホルダーには電極板差し込み用に切込み加工してあります。
材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン 寸法(mm)電極板:20×70×1(銅、鉄、アルミニウム、鉛)、20×70×0.5(亜鉛) / 電極板ホルダー:70×70×10
1個
15,700 税込17,270
6日以内出荷

ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃) 電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売) 測定方法隔膜式ガルバニ電池法
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷