22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番387-1410 適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g)75 定格電圧(V)100(AC50/60Hz) 使用範囲100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39 コントロール幅約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番468-6934 質量(g)150 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く) 使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC20~98 寸法(mm)55×44×79 質量(g)150 負荷接続コンセント 入力電源2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番468-6942 ブラック 質量(g)155 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125 電源コード(m)1.8 可変範囲(%)0~100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。 特性アース付 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋内 仕様電源ランプ付 コンセント個数2 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2.0 電流調整範囲(A)5~25 色(本体) 電線色
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 出力電流(A)15 相数単相 ヒューズ容量(A)15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番468-6926 質量(g)80 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く) 使用電力(W)最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類工作キット 制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付) 出力電流(A)最大16可(連続10) 電源電圧(V)AC100 負荷接続5~1600W 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

K-15S スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15 電圧(V)100 連続使用時間(分)30 ヒューズガラス管ヒューズ 最大負荷(W)1500 回転数(%)0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。
対象機種RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID 電圧(V)100 プラグ平形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種CY40-WG 付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。 アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。 ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。 塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm)605×90×30 電圧(V)100 消費電力(W)60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

日動工業スピコンBO×
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす。
質量(kg)0.5 電線太さ(mm2)2 芯数接地2P
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格AC6A 100V用 結線方式ねじなし端子式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。 入力電圧(V)100 出力電圧(V)0~130 出力変動率(%)5以下 種別据置型 寸法A(mm)139 寸法D(mm)104 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)116 寸法C(mm)130 冷却方式自冷式 相数単線2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトコントローラー
エコ商品
ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
ホワイト 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×85 アズワン品番65-0528-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
長さ(m)10 特性アース付 トラスコ品番152-6413 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1) 許容電流(A)22 太さ(mm2)2.0 定格電流(A)15 連続使用30分以内 ランプ 芯数3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

K-15R スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)15 電圧(V)100 回転数0~80% 直結時は100% ヒューズブレーカー 最大負荷(W)1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

相数単相 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)0~45 制御方式トライアック位相制御
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトAC充電器 PD20W USB PD対応
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでiPhoneやUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadなどタブレットへの充電も行えます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。コンパクトなキューブ型形状により持ち運びに便利で、また電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
寸法(mm)約W30×D32×H31 質量(g)約40 最大出力(W)20 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W) 出力端子USB Type-C USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●重量:9.6kg●コンセント数:2個●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●5段階感度調整機能付●10mアースリール●抜止め型コンセント●ワンタッチリセットボタン付●通信工事指定機種 コンセント形状2P 15A 125V 接地付 コード長さ(m)30 電線仕様-種別VCTソフトン2.0mm2×3心 アズワン品番65-9286-70 特性防塵
1台
104,300 税込114,730
翌日出荷