防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
色ベージュ
材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級IPX3
仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。
バンド通し穴有(側面)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
寸法A(mm)74
表面処理電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)30
電源収納用屋内屋外兼用型の開閉式プラスチックボックス。ステンレスバンドが付属で電力柱への取り付けも可能 (幅25mm 適合径約200~350mm)。南京錠が取り付けられる取付穴あり。防水性能IP55相当で屋外への設置が可能(配線穴を塞いだ場合)
材質ABS
質量(g)約330(取付ベース含む)
寸法(幅W×長さL)(mm)ステンレスバンド:25×1100
扉開閉方式片開き
適合径(Φmm)ステンレスバンド:約200~350
防水性IP55相当(配線穴を塞いだ場合)
取扱説明書(0.27MB)
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×186×87
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ケーブル長(m)2mコード付
タイプマグネット付
切削液回収ユニット HK-400用の電源ボックスです。
電圧(V)DC24
防水保護等級IP65
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
電源を屋外に設置する場合にご使用ください。
長さ(mm)340
幅(mm)120
質量(kg)1
高さ(mm)78
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5
適合一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)895
切削液回収ユニット HK-400A用の電源ボックスです。
電圧(V)DC24
防水保護等級IP65
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合(コード)0.12~0.2sq
スイッチON-OFF
出力DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲-10~60℃
使用可能電力MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
専用設計でピッタリフィット
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、フロントコンソールをイルミネーションランプでブルーに照らす。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
色ブラック
出力電流(A)USBポート最大許容:4.8
メーカートヨタ
適合車種ヤリス
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット。
専用設計で、内装にピッタリフィット。
純正オプションのCD・DVD装着車にも取付可能。
USBポートは接続機器に合わせて、最適な電流を供給して充電する自動認識機能付き。
タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
USB Type-Cポートは急速充電に対応。
内装に合わせた革シボ調+黒ツヤ。
色ブラック
メーカートヨタ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
専用設計で、センターコンソール小物入れにピッタリフィット。
どちらの向きでも差せるリバーシブルタイプUSBポート。自動認識機能付きで迷わずタブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。
USBポートはスマートフォン等を充電中は赤色ランプ、満充電付近で青色ランプに自動で切り替わる充電状況お知らせランプ機能付き。
ソケットのフタを閉じている時は、通電モニターランプのブルー光が透過して文字が浮かび上がる。
アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。
本体部は両面テープで簡単取付。
コード隠しカバー付属で、本体部からカープラグ部までのコードの配線を目立ちにくくできる。
適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
適合DC12V
色ブラック/シルバー
出力電流(A)(ソケット最大許容)7、(USBポート最大許容)合計4.8
メーカートヨタ
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
ライズ(A200系ロッキー(A210系))の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。
USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone・携帯電話等を車内で充電可能。
フロントコンソール内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
色ブラック
出力電流(A)USBポート最大許容:4.8
メーカートヨタ・ダイハツ
適合車種ライズ・ロッキー
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
安全機能を搭載した電源ボックス
人が入る恐れがある水場でも、電気的に安全に使用していただける仕様です。
質量(kg)19
消費電力(W)最大約36
構造防雨型
出力電圧(V)DC3.5~14
入力電圧(V)AC100
適合器具YYY86503K
1台
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
2口ソケット・2口USBポートを簡単増設。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
通電するとフロントコンソールをブルーに照らすイルミネーションランプ付き。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種カローラ
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。
1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。
組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3
付属品スイッチケーブル1m 3個
トラスコ品番851-4311
質量(g)150
待機電力(W)1.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケットと2口USBポート(Type-A×1/Type-C×1)を簡単設置。
USBポートは接続機器に合わせて、最適な電流を供給できる自動認識機能付き。
急速充電に対応したUSB Type-Cポート付き。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。
コード隠し用の不織布テープ付き。
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種アクア
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
専用設計で取付ピッタリフィット。
コード隠しカバーとコード隠し用不織布テープで電源コードを隠しながら取り回しできる。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取る。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、見やすいホワイト光でフロントコンソールを照らす。
用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のフロントコンソールに取り付ける増設ソケット
色ブラック
取付本体は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着
電圧(V)DC12
許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7
メーカートヨタ
USBポート数2個
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ
材質プラスチック
寸法(mm)50×40×19
色黒
取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm)
下穴径(Φmm)プラグ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19
保護等級IP20
梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m)
ケーブル長(mm)1000
待機時消費電力(W)1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
60系ハリアー専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ハリアー(AVU/ZSU/ASU60系)の右ハンドル車専用。
給電専用USBポートを使用して、タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能
1口ソケット・2口USBポートを、フロントコンソールに簡単増設。
ソケットとUSBポートの周りがブルーに光る。
アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。
両面テープで簡単装着。
色ブラック
電圧(V)DC12
許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7
メーカートヨタ
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)164×198×75
開口穴(mm)114×157
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)116×180×75
開口穴(mm)75×145
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)95Φ×78
開口穴(mm)70Φ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)164×198×75
開口穴(mm)114×157
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
埋め込み型電動リールコンセント。未使用時に邪魔になりません。ステンレスタッピング4×20 6本付属
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)140Φ×150×厚さ45
開口穴(mm)106Φ
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
アクセサリーソケットから電源供給。
配線しやすいギボシ端子付き。
純正パネルごと交換の簡単装着。
オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。
給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。
電圧(V)DC12
電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ