200V用電源コード(スイデン)
両端メガネ端子
適合機種SEH 単相200V機種
芯数3
適合三相200V用
芯数4
太さ(sq)2
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
外形寸法L(mm)3000
定格電圧(V)AC125
RoHS指令(10物質対応)対応
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
TRUSCO温度コントローラーTSCL15用です。
トラスコ品番161-3020
質量(g)195
電源(V)単相200
電源コード(m)2
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
電源器を200V電源へ接続する電源コードです。
1本
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
仕様出力電圧 = -8 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 16W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 負静止電流 = 2.2mANJM79xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM79xx ファミリのリニア電圧レギュレータは、幅広い負電圧調整をカバーします。 このシリーズは、-3 → -15 Vの固定出力電圧を備えています。 NJM79シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 動作に外部デバイスは必要ありませんが、外部デバイスと組み合わせて出力電圧及び電流を調整可能にすることもできます。. NJM79xx 固定負出力電圧: -9 V 出力電流: 1.5 A バイポーラテクノロジー: NJR平面エピタキシャルプロセス 良好なリップル除去率 パッケージ外形: TO220F
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
単相200V専用コードセット
適合機種6206
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
定格が10A250V仕様の電源コード
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。
三相200V用です。
TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。三相200V用です。
PK(200V)電源コード
対応Fi-400Y-10WK PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/FI-600YC-2/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-400Y-10C PK/FI-600Y ヨウダン/Fi-600Y-10W PK
アズワン品番62-9112-79
構成部品配線、電気関連
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
用途水等の液体の加熱・保温。
仕様アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなし
電源コード(m)3
連続使用温度(℃)100以下
IFH-10TP/IFH-10C用の電源コードです。
単相200V用です。
長さ(m)5
1本
¥4,790
税込¥5,269
翌々日出荷
超高温スチーム洗浄機です。
140℃のスチームで強力な除菌効果があります。
低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
用途食品工場などの衛生管理に最適
スチーム温度(℃)約140
電源コード(m)6
吐出圧力(MPa)0.55
トラスコ品番790-3456
セット内容ホース、アタッチメント一式
材質ボディー:ステンレス
幅(mm)405
質量(kg)31
高さ(mm)1025
奥行(mm)650
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
消費電力(W)3600
タンク容量(L)7.2
連続使用時間(分)最大130
吐出量(mL/min)55~85
待機時間(噴射)5~10分
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)約1
定格電圧(V)250
コンセント個数3
定格電流(A)20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270
電線太さ(mm2)3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。
用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に
幅(mm)770
質量(kg)約56
高さ(mm)660
奥行(mm)375
電源(V)三相200(50Hz/60Hz)
タンク容量(L)39.5
電源コード(m)約2.0
消費電力(W)(50/60Hz)810/900
騒音値(dB)77
吐出口2口(圧力調整器付1口)
使用環境温度(℃)5~10
電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2
吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
高輝度LEDテープライト10m GD-Strip-140-10MとLEDテープライト 温度センサー付き GD-Strip-140で使用できる200V用の電源コードです。
用途テープライトの200Vへの対応に。
定格電圧(V)200
対応機種GD-Strip-140-10M・GD-Strip-140
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
IFH-30TP/IFH-20S用の電源コードです。
三相200V用です。
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)187
プラグなし
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)12
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9376
質量(kg)65
スイッチ直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)6
電源コード(m)3
フィルター円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715
電気代の目安10.4円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式手動式
1台
¥399,000
税込¥438,900
13日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
トラスコ品番813-1236
質量(kg)7.7
電流(A)0.29
ハネ径(cm)35
羽根枚数3
モーター全閉型
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497
消費電力(W)(50/60Hz)71/86
風量調整2段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
材質(羽根)アルミ
アズワン品番64-9623-42
風量(m3/h)(50/60Hz)79/90
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5
質量(kg)約4.1
安全装置サーキットブレーカー(40A)
本体寸法230×215×211mm
適合センサK熱電対、Pt100Ω
温度制御方式PID制御・SSR出力
出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)
使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)
電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)
警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX
温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)
温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500
アズワン品番4-1728-01
タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分
入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
1台
¥147,000
税込¥161,700
欠品中
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)183
プラグなし
アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ