1,477件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時) 定格電圧(V)DC24 絶縁階級F種 釈放時間(ms)10以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0774 質量(kg)51 穴径(Φmm)70 容量(W)100 トルク(N・m)1000
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

シンフォニアテクノロジー薄形電磁ブレーキ NB
機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。
定格電圧 DC V24 機種薄形電磁ブレーキ
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様【慣性モーメント】0.3g・cm2 質量(g)33 電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)10以上 消費電力(W)1以下(代表値) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガーにて) 絶縁階級F種 リード線FEP AWG30 ブレーキ静摩擦トルク(N・m)7 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10以下 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000 最大電力(W)6.7(瞬間/代表値)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーNB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無)
適合(電源箱)DMP-63/24A 幅(mm)33.5 質量(kg)1.9 最高回転数(min-1[r.p.m])空転時/5000連結時/4000 消費電力75℃(W)22 外径(Φmm)137 定格電圧 DC V24 静摩擦トルク(Nm)50 許容総仕事量(J)調整まで/29.0×107摩耗限度まで/87.0×107
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0804 質量(kg)21 穴径(Φmm)50 容量(W)65 トルク(N・m)400
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Matrix SMB ブレーキは、荷重の位置決めや拘束のための効果的な静的保持機能を備え、緊急停止時に信頼性の高い動的トルク性能を発揮するように設計されています。Matrix は、Alta Industrial Motion のメーカーである Svendborg Brakes のエンジニアと協力して、サーボモーターブレーキのトルク、温度、エネルギー要件を満たすように特別に設計された独自の摩擦材を設計しました。 Matrix SMB ブレーキはシミュレーションソフトウェアを使用して、磁束の制御を最適化し、可能な限り大きな力対サイズ比を実現するよう設計されています。すべての SMB コンポーネントは社内で製造されているため、ディストリビュータや顧客にタイムリーに配送できます。フランジや背面の取り付けオプションの変更が簡単で、さまざまな標準ハブオプション、リーン製造、迅速な注文処理など、サプライチェーンの合理化にも貢献します。
1個
61,980 税込68,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
16日以内出荷

1個
799 税込879
7日以内出荷

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0821 質量(kg)34 穴径(Φmm)60 容量(W)90 トルク(N・m)700
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷



出力(kW)0.06 取付角寸法(mm)90 質量(kg)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

出力(kW)0.04 電源三相 電圧(V)200 取付角寸法(mm)90 起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52 適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL 質量(kg)2.74 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

中央精機電磁ブレーキボックス
エコ商品
コントローラQT-Aシリーズでメーカー電磁ブレーキ付Zステージの制御を行うためのアダプタです。電源入力にDC24Vと専用ACアダプタのどちらかを使用できます。
適合QT-ADL1、QT-ADM2、QT-AMH2、QT-ADM3、メーカー製電磁ブレーキ付き自動Zステージ 質量(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×55(突起物含まず) 機能メーカー製自動Zステージの電磁ブレーキ制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 入力電源(電圧範囲)DC24V±5%以内、(電流容量)1A以上、(許容リップル電圧)400mVp-p以下でサージ等が無いこと 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数1軸
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

出力(kW)0.09 電源三相 電圧(V)200 取付角寸法(mm)90 起動トルク(N・m)(50/60Hz)1.06/0.89 適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B 質量(kg)3.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

出力(kW)0.025 取付角寸法(mm)80 質量(kg)1.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力(kW)0.015 電源単相 取付角寸法(mm)70 起動トルク(N・m)0.1 質量(kg)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力(kW)0.006 電源単相 取付角寸法(mm)60 質量(kg)0.95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に 適合品番RES-5524LB-AAC-2 関連資料(0.99MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に 適合品番REL-5524LB-AAC-2 関連資料(0.59MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

中央精機Xステージ 電磁ブレーキ付
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-220-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-220-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)490(50kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向X軸1方向 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02 移動量(mm)±100 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.02 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
369,800 税込406,780
20日以内出荷

中央精機Xステージ 電磁ブレーキ付
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Aシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)490(50kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向X軸1方向 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02 移動量(mm)±150 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.03 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



出力(kW)0.2 種類汎用モーター ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)