23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
24,300 税込26,730
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
1袋(1枚)
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類関連商品 寸法(mm)70×105 引張強度(MPa)6 使用限界温度(℃)-20~+90 体積抵抗率(Ω・m)5×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,960 税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
1枚
719 税込791
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。 寸法(mm)1000×1000
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無し アズワン品番67-0324-57
1袋(1枚)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱シートの熱伝導性・柔軟性はそのままに、優れた電磁波吸収性を併せ持つ、放熱性電磁波ノイズ吸収シートです。発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~120 硬さ20:JIS Type E 比重3.2 難燃性UL-94 V-0 熱伝導率(W/mk)0.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10 体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
1個
899 税込989
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
1巻
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。 寸法(幅W×長さL)(mm)210×297 材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹内工業電磁波吸収シート
RoHS
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・難燃性に優れています。 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~90 引張強度4.0MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル 表面抵抗値(Ω)0.03
1枚
6,398 税込7,038
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
1枚
909 税込1,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル 厚さ(mm)0.1 サイズ1070mm×1m アズワン品番65-0597-58 シールド効果79.9dB(100MHz)、92.5dB(1GHz)
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷

竹内工業電磁波吸収シート
RoHS
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~90 引張強度30MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竹内工業電磁波吸収シート
RoHS
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品) 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~105 引張強度10MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竹内工業電磁波吸収シート
RoHS
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品) 長さ(mm)297±1 幅(mm)210±1 使用温度範囲-25~105 引張強度10MPa以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198 税込3,518
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。 長さ(mm)300+6/-0 幅(mm)300+6/-0 熱伝導率(W/mk)1.4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,898 税込10,888
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)