インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~65
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
横(mm)30
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白
エコ商品
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
材質プラスチック
色白
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100
材質ナイロン
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~75
引張強度(kg)8.1
最大結束径(Φmm)18
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定
色半透明
材質ナイロン66
トラスコ品番819-0260
高さ(mm)1.3
質量(g)124
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×1.3
適合バンド幅(mm)~5
1セット(100個)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品台紙10枚
入数4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。
赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別
色赤
材質ナイロン
長さ(mm)280
最大結束径(Φmm)70
トラスコ品番819-0204
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1
質量(g)515
使用温度範囲(℃)-15~75
寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83
引張強度(N)450
最小結束径(Φmm)5
1セット(50本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色白地に黒文字
材質ビニール
長さL(mm)15
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:操作するな●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷
アズワン品番65-9336-16
1組(10枚)
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:さわるな●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷
アズワン品番65-9336-15
1組(10枚)
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:故障中(無地タイプ)●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷
アズワン品番65-9336-29
1組(10枚)
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
。使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
質量(kg)1.56
アズワン品番64-5035-69
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)2.5
テープ地色白
文字色黒
エコマーク認定番号17 112 045
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン
全長(mm)110
ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。
表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。
MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
結束径(Φmm)2.0~22
1袋
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
突然のバッテリーあがりに安心!。
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。
安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル
材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)
トラスコ品番379-8074
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色乳白
タイプ標準
寸法E(mm)8
最大結束径(Φmm)22
結束径(Φmm)6.0~22(Min~Max)
引張強度(N)78.4
最小結束径(Φmm)6
1袋(100本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.3
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
長さ(mm)63.5
トラスコ品番828-1562
幅(mm)44.5
厚さ(mm)0.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。
色白
材質ナイロン66
トラスコ品番826-5908
質量(g)331
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
色メタリック
長さ(m)2.5
関連資料(3.48MB)
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!
材質(絶縁体)PVC
RS Pro 透明軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比 2 : 1. RS Pro の高品質で使いやすい軟質透明ポリオレフィン製熱収縮チューブ製品です。 この透明な熱収縮チューブを使用すると、ケーブル及びワイヤのマーカータグと識別マークを、適用後にチューブを通じて確認できます。この透明な熱収縮チューブの収縮率は 2 : 1 で、元の直径の半分に縮小されます。 SAE-AMS-DTL-23053 認定を取得しています. 熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。. 軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. . 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ .最低 110 ° C の収縮温度 . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性 . SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス 2 認定済み. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。熱収縮は、ケーブルジョイント及びインラインコンポーネント(遮断ターミナルやワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。主な用途:. . 電気絶縁と抵抗器及びコンデンサの保護 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。
仕様スリーブ径 = 4.8mm色 = クリアシュリンク径 = 2.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 300mm材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = なしハロゲン含有 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ