768件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチフ裸圧着端子
エコ商品
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52 電線抱合範囲AWG(#)8 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)9.1 電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65 寸法d(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エレクトロタップ・スプライス
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
899 税込989
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)17.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 寸法B(mm)11.7 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2) 種類裸圧着端子 寸法L(mm)17.5 定格電圧(V)300 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)8 寸法D(Φmm)5.1 定格電流(A)20 寸法E(mm)6 電線抱合範囲AWG(#)12 寸法B(mm)7 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4 寸法d(Φmm)3 寸法d2(Φmm)4.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:オス圧着端子●併用可能製品:EconoLatch電線対電線相互接続●シリーズ:150180 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
579 税込637
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:メス圧着端子●併用可能製品:EconoLatch電線対電線相互接続●シリーズ:150181 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
499 税込549
7日以内出荷

1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~60 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-0 材質(絶縁体)PVC 種類絶縁付圧着端子 端子形状PCE形 特性難燃
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
エコ商品
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-25~+90 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2) 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子 寸法L(mm)22 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
3日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)閉端接続子
端子形状閉端接続子 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(100個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンカエレクトロンY型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状Y型 寸法T(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Y型裸圧着端子カタログ.pdf(1.44MB) RoHS2証明書(Y型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子
エコ商品
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番256-2137 材質銅(スズメッキ) 長さ(mm)剥:15 ブラック 電線抱合範囲AWG(#)16 寸法D2(mm)3.5 寸法L2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
1パック(500個)
8,298 税込9,128
翌日出荷

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
エコ商品
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 寸法L(mm)16.8 端子形状丸型 寸法D(Φmm)4 寸法B(mm)4.8 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)9.5 寸法d(Φmm)2.3 寸法E(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
519 税込571
4日以内出荷

デンカエレクトロンCB型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状CB型 寸法T(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
エコ商品
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 定格電圧(V)600 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)