種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
仕様K熱電対用
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
仕様許容差クラス2
長さ(m)5
素線径(mm)0.32
アズワン品番64-3413-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
熱電対 Tタイプ
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対
色【外側被覆】茶
最高温度(℃)100
限界温度(℃)60
常用温度(℃)60
熱電対銅・コンスタンタン
素線の種類T熱電対
被覆材ビニル
種類産業機械用ケーブル
対数(P)1
全長(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
長さ(m)5
対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)
素線径(mm)Φ0.32
測定温度範囲(℃)-40~200
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 13 / 0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = ツイストペアストランド数 = 13ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 10m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +480℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = シングルコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)。熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用。
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用。嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用。IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)。【保護の程度】。防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)。防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色青(被覆)
対数(P)1
種別補償導線
熱電対K熱電対用
被覆材PVC
より線構成(本/mm)7/0.3
仕上外径(Φmm)4.1×2.4
アプリケーション一般(90℃まで)
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス
リード線(m)2
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂
全長(m)2
超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。
構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。
炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。
加熱後も強度・柔軟性を維持します。
酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)
タイプ超耐熱チューブ
色白
長さ(m)10
常用温度(℃)1000
使用限界温度(℃)1200
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。
シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
長さ(m)10
耐熱温度(℃)300
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H
温度センサーKタイプ熱電対
付属品取扱説明書
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対有り
電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。
熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
電圧(V)200
熱電対有り
センサーK熱電対×2
接点容量MAX15A×2
電源コード(m)2(×2)
設定温度(℃)0~999
センサー寸法(mm)Φ3.2×200
温度調節精度±(0.5%FS+1digit)
チャンネル数2
最小表示単位1℃
付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)
本体寸法(mm)270×150×100
リード線(m)2
材質【センサーシース】SUS316
制御方式ON/OFF制御(リレー式)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番1-6540-12
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
接点容量MAX15A
センサーK熱電対×1
リード線(m)2
センサー寸法(mm)Φ3.2×200
本体寸法(mm)135×145×95
設定温度(℃)0~999
材質【センサーシース】SUS316
付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)
温度調節精度±(0.5%FS+1digit)
最小表示単位1℃
チャンネル数1
電源コード(m)2(×1)
制御方式ON/OFF制御(リレー式)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番1-6540-11
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。
用途射出成形機やロボット等の可動部の配線に。
色青
長さ(m)100
芯数2
導体断面積(mm2)0.5
仕上外径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)
質量(g)約240
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
RoHS指令(10物質対応)対応
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
17.5mm幅。
熱電対タイプ。
ヒータの過昇音防止に最適。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5
質量(g)約100
保護構造端子部:IP20
適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)AC253
材質(ケース)PC UL94-V0
設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90
保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色(ケース)N1.5
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
電流容量(A)10(1極あたり)
使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)
EMC規格EN 61326-1
定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%
耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)
適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)
耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回
サンプリング周期(ms)100
挿抜耐久(回)50
挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)8
押込力(N)(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)8
ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
MWシリーズは走行線用の温度センサです。
走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等
材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度5秒
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
プラグイン構造を採用した
FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する
雷サージから機器を保護
仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付
適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下
使用環境温度(℃)-40~70
接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)
使用環境湿度(%)95以下(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用
接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用
フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。
材質(センサーシース)SUS316
ケーブル長(m)2
接続(容量)抵抗負荷MAX15A
センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm
温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)
温度調節精度±0.3%FS±1digit
安全機能過昇防止リレー
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。
SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)145×220×200
接続(容量)15A
入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)
電源コード(m)2
設定温度(℃)0~1000
温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)
動作(制御)PIDオートチューニング
電圧許容範囲定格電圧の10%
関連キーワード
1
2
次へ