8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型差込電線コネクタ JAPPY 動画あり
大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。 種類差込形電線コネクタ 定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V 端子形状差込形 定格電流(A)32/20 適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
1箱(120個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
1パック(8個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに
定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V) 適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
1袋(10個)
1,199 税込1,319
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途) 定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途) 適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
1箱
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し 性能耐紫外線:有(材質) 材質ジェル:ポリウレタン ジェル:半透明琥珀色 電圧定格サージ:4kV タイプ作業方式:ラッチタイプ 定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる) 温度(℃)推奨作業環境:0~40 定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる) ケース色 連続使用温度(℃)105 抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル) 難燃性UL94-V2 配線方式1方向 保護クラスIPX8 絶縁抵抗5kΩ 有効期限3年以上の保管が可能
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)