色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
適合電線(mm2)2・3.5
トラスコ品番735-9896
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)61
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)14~17.5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)23
適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番255-3716
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
コネクタ形状ストレートプラグ
タイプネジ嵌合式
結線方式はんだ付け
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)6
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)2
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数1000回以上
挿入力(g)800以下
抜去力(g)100以上
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9.5A 172336-1
エコ商品
ソケットorプラグプラグ
定格電圧600 V ac
定格電流(A)9.5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号560
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号560
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール1P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
種別プラグハウジング(電線取付用)
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング
電線仕様-種別S-VCT3c
コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。
極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較)
電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
意匠登録のメーカーオリジナル商品です。
十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
定格電流(A)4
適合電線サイズAWG:18-24
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
タイプ勘合:ネジ
コード極性:A
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性防雨、耐トラッキング
電線仕様-種別S-VCT2c
コンセント形状2P 15A 125V(1500W)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)4.8
電線仕様-種別入力プラグ
プラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心
使用環境温度(℃)-10~40
連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ屋内型
LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)約4.8
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
LED寿命(時間)30000
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ屋内型
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)1.1
消費電力(W)14.9
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
芯数2芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC90~125
照射角260度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
比較一般電球 100形クラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です
定格電流(A)20
定格電圧(V)125
仕様結線完了表示付
RoHS指令(10物質対応)対応
PSE. 3ピンタイプACコード(グレー). 行田電線製VCTF 3心コードを使用した電源プラグおよびコネクタの付いた電源コード
仕様長さ = 2m定格電流 = 7 A外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
タイプ圧着・圧接HR中継
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9000個)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ