このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = 圧着端子ハウジング、フリクションランプ、エッジカードコネクタシリーズ = KK 396端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 2478最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = 0℃最高使用温度 = +50℃Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK併用可能製品 = KK電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8mm幅 = 6.6mmハウジング材質 = ポリアミドKKハウジング、2759シリーズ端子用5051シリーズ. ロッキングヘッダとのかん合保持力を向上させるフリクションロック 5045シリーズ垂直ヘッダ及び5046シリーズライトアングルヘッダ(代表品番、それぞれ ; 687-7213 687-7213 及び ; 687-7263 687-7263 )とかん合 2759シリーズ端子(代表品番 ; 670-2263 670-2263 )とともに使用
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)15
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
極数24
シリーズMULTILOCK 040
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプケーブルマウント
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
EDACIP67560シリーズコンタクト/キャップ.EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ/ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス/メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20→22AWG及び22→28AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番:111-9356111-9356を参照:品番:111-9323111-9323プラグコンタクト22-28AWG品番:111-9325111-9325プラグコンタクト20-22AWG品番:111-9324111-9324ソケットコンタクト22-28AWG品番:111-9326111-9326ソケットコンタクト20-22AWGこのシリーズのコンタクト数は1列で60個です。.品番:135-4166135-4166プラグコンタクト22-28AWG品番:135-4167135-4167プラグコンタクト20-22AWG品番:135-4168135-4168ソケットコンタクト22-28AWG品番:135-4169135-4169ソケットコンタクト20-22AWG
種類オス圧着コンタクト
シリーズ565
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
幅(mm)78
高さ(mm)28.15
タイプ電線対基板コネクタ
シリーズSUPERSEAL
深さ(mm)36.5
行数4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
最小動作温度(℃)-40
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
長さ(mm)7.86
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズEconomy Power
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング
材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 50mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 2コネクタ2極数 = 2コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メスコネクタ2ハウジングジェンダー = オスMolex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥430
税込¥473
7日以内出荷
. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板SMTソケットコネクタ. M20シリーズ2.54 mmピッチSMT取り付け電線対基板ソケットコネクタです。業界標準の省スペースのコンパクトなデザインです。 このM20シリーズ2.54 mm SMTソケットはデュアルエントリデザインで、上口と下口の両方に使用できます。 このM20 SMTソケットで使用されているソケットは、デュアルビームデザインのりん青銅製です。高耐久性と再現可能な高度な保持能力、電気接続を備えており、信頼性の高いコネクタです。 このM20 SMTコネクタは、家庭用電化製品、ドライブ及びコントロール、産業用監視、パソコンを含む多様な用途に最適な汎用性の高いソリューションです。
仕様極数 = 40行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
. Harwin M20シリーズ2.54 mm基板SMTソケットコネクタ. M20シリーズ2.54 mmピッチSMT取り付け電線対基板ソケットコネクタです。業界標準の省スペースのコンパクトなデザインです。 このM20シリーズ2.54 mm SMTソケットはデュアルエントリデザインで、上口と下口の両方に使用できます。 このM20 SMTソケットで使用されているソケットは、デュアルビームデザインのりん青銅製です。高耐久性と再現可能な高度な保持能力、電気接続を備えており、信頼性の高いコネクタです。 このM20 SMTコネクタは、家庭用電化製品、ドライブ及びコントロール、産業用監視、パソコンを含む多様な用途に最適な汎用性の高いソリューションです。
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0A対応ピン長 = 3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.3mm対応ピン長 = 3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.3mm対応ピン長 = 3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.3mm対応ピン長 = 3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.0mm対応ピン長 = 3.81mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.0mm対応ピン長 = 3.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0A対応ピン長 = 3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0A対応ピン長 = 3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.0mm対応ピン長 = 3.81mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.3mm対応ピン長 = 3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 100行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0A対応ピン長 = 3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
電線対基板EIシリーズコネクタハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれます。
ピッチ2.0mm
極数10
シリーズMinitek
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
1セット(47個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれています。シュラウド付きオスメスヘッダコンポーネントです。
ピッチ1.27mm
極数10
シリーズMinitek127
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
接続方向垂直
1セット(86個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
幅(mm)10
色緑
タイプ基板端子台
ピッチ(mm)3.5
極数2
シリーズSPTA1/2-3.5
定格電圧(V)200
定格電流(A)9
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スプリングケージ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード
端子形状コネクタ
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード
タイプ1列型
極数20
端子形状コネクタ
寸法A(mm)48.26
列数1列
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ
寸法B(mm)51.8
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
絶縁抵抗(MΩ)1000
材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000rms
結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(15個)
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
シリーズ = AMP Universal Power。ピッチ = 3.96mm。極数 = 2。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 12.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。品番718-9181は基板保持機能なし. TE Connectivityユニバーサル電源ヘッダコネクタ. 3.96 mmセンターラインのユニバーサル電源電線対基板基板実装ヘッダコネクタ。ユニバーサル電源プラグハウジング(代表品番 ; 719-4537 719-4537 を参照)とかん合します。 このユニバーサル電源ヘッダコネクタには、ライトアングル又は垂直の基板実装構成があります。基板保持用のキンクレグ(基板垂直実装バージョン)又はボードロック(基板ライトアングル実装バージョン)、そして正確で確実なかん合を促進するラッチングと極性を備えています。. E
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。
ピッチ(mm)1.27、2.54
極数6
シリーズTMM
定格電流(A)1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
行数2
動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(700個)
¥66,724
税込¥73,396
7日以内出荷
2.54mmピッチ及び1.27mmリードピッチのT812シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタです。この電線対基板T8122.54mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒色のUL94V-0PBT製です。金のフラッシュめっきIDCレセプタクルコンタクトを備え、ストレインリリーフ付きのものとなしのものが用意されています。メーカ型番T812-1-XX-XX-00-CEU-ストレインリリーフなし。メーカ型番T812-1-XX-XX-01-CEU-ストレインリリーフ付き
ピッチ(mm)2.54
極数30
シリーズT812
定格電圧250.0Vac
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
2.54mmピッチ及び1.27mmリードピッチのT812シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタです。この電線対基板T8122.54mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒色のUL94V-0PBT製です。金のフラッシュめっきIDCレセプタクルコンタクトを備え、ストレインリリーフ付きのものとなしのものが用意されています。メーカ型番T812-1-XX-XX-00-CEU-ストレインリリーフなし。メーカ型番T812-1-XX-XX-01-CEU-ストレインリリーフ付き
ピッチ(mm)2.54
極数24
シリーズT812
定格電圧250.0Vac
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥16,240
税込¥17,864
7日以内出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
長さ(mm)7.3
幅(mm)6.9
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズXA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥109
税込¥120
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ。品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm
極数10
シリーズT816
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(1000個)
¥106,570
税込¥117,227
7日以内出荷
AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ。品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm
極数20
シリーズT816
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(1000個)
¥158,710
税込¥174,581
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ