「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別非危険物
丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー
材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE
寸法(mm)Φ75×235
容量(mL)350(目盛250)
質量(g)75
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
質量(g)102
1目盛(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206
危険物の類別非危険物
用途アルコールの小分けに
材質PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
持ち運びに便利なプッシュタイプボトルです。アルコール対応のPE素材。
セット内容本体×1
材質PE
寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む)
容量(mL)30
アズワン品番64-5186-15
1セット
¥110
税込¥121
当日出荷
エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
スプレーボトル付
日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)70
エタノール濃度(w/w%)62
付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル
寸法(mm)195×110×281
エタノール含有率(%)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)160
材質本体:PP、容器:PET樹脂
質量(g)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ハンドスプレー PEボトル
モノタロウ
¥86~
税込¥95~
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)108
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
アルコールの小分けに!遮光タイプ
セット内容本体×1
材質PP
寸法(mm)Φ38×114
容量(mL)100
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-8310-84
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
職場・家庭での洗浄・除菌に経済的なアルコール洗浄液です。
高度に精製された原料を用いて美しく、安全な環境設定のお手伝いをします。
一般にアルコール製品は細菌・雑菌・ウイルスの除去に効果があるとされています。
製品はWHOが推奨する配合に準拠していますので洗浄作業と同時に除菌も可能です。
用途家庭や職場での周辺の洗浄
ドアノブ・手すりの洗浄
洗面所・風呂場の洗浄
金属製品やプラスチック製品の洗浄
家具などの木工製品や機械の洗浄
成分エチルアルコール(主成分)、プロピルアルコール[イソ・ノルマル](その他アルコール成分)、精製水、グリセロール(展着剤)
使用方法スプレー容器などに小分けして対象物にかけて使用する。布・不織布などにしみこませて大型の対象物を拭く。
1缶(14kg)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドスプレー PPボトル
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
容量(mL)500
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
色白
1目盛(mL)50
口径(Φ)18
材質(ノズル)ポリプロピレン
本体高さ(mm)211
材質(内容器)ポリエチレン
底径(Φmm)98
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
花王リセッシュ専用容器です。
用途飲食店・介護施設・ホテル・旅館の厨房施設に。
シリーズリセッシュ
容量(mL)370
危険物の類別非危険物
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
大量散布でかんたん除菌!!。ガンタイプの電動散布器。細かいミストを大量に散布。広い範囲もかんたん除菌。霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく。本体はUSB充電式。コードレスなのでどこでも活躍。設定いらずですぐ使える
セット内容本体、USBコード、掃除針、取扱説明書
材質ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針)
寸法(mm)250×230×85
質量(g)535
電源DC5V/1A
定格電力(W)10
定格電圧(V)110~240
電源コード(m)約1(USBコード)
タンク容量(mL)400
モーター出力(W)8±1
充電時間(分)約120
バッテリー容量(mAh)2600
使用可能時間(分間)約60
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
衛生の基本は手洗いです。
ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。
スプレー容器の脱着が簡単にできます。
ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。
HACCP対応機器です。
スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。
付属品スプレーボトル×1本
材質(本体)ステンレス(SUS304)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別非危険物
ウイルス・細菌対策に使える便座除菌クリーナーです。
専用のディスペンサーまたはスプレー容器に入れてお使いいただけます。
トイレットペーパーにシュッとして拭くだけで99.9%ウイルス除去&99.9%除菌。
便座はもちろんドアノブ、水洗レバー等にも使えます。プラスチックにも2度ぶきなしで使える。
ノンアルコールタイプ。ほのかなハーバルシトラスの香り。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、除菌剤、ウイルス除去剤、香料
アズワン品番65-0536-04
関連資料(0.34MB)
1個(4.5L)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)22
容量(mL)120
サイズ(cm)13.5×4.5
真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET
質量(kg)16
容量(mL)60
サイズ(cm)13×3.2
こんなお得な商品も!

ハンドスプレー PPボトル
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
洗い残しが一目でわかる手洗いチェックセット!手洗い指導マニュアル付き!蛍光クレヨンで汚れを再現し、その後せっけんで手を洗います。UVライトで照らすと洗い残しが光るので、こどもの手洗い指導に最適です。アルコールを入れられるスプレー容器もついているので、除菌指導も可能です。(スプレー容器の中には何も入っていません)持ち手付きで、重ねて収納も可能です。
セット内容UVライト×1、蛍光クレヨン(6色)×10、USB充電アダプタ×1、スプレー容器(25ml)×5、バケツ大×1、面ファスナー×1、シール(2枚印刷)×1、説明書×1
材質PP
寸法(mm)BOX:216×242×213
包装形態BOX
アズワン品番64-5186-03
1セット
¥6,819
税込¥7,501
3日以内出荷
ボード用の不透明、水性顔料インクタイプのマーカーです。
水に強く、霧吹きを使う青果売場などに最適です。
記入したものはアルコール(アルペットなど)を含ませた布などで拭き消せます。
繰り返し洗濯しても効果が持続。シャンプー霧吹きの水から防ぐ、パチパチやまとわりつきを防ぐスプレー
用途ナイロン、ポリエステル素材のクロス用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量140mL
危険物の性状水溶性
1本(0.28L)
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
ウィルス消毒洗浄、除菌、サビ止め!!、新型コロナウィルスの消毒対応「界面活性剤配合」。経産省公表、独立行政法人製品評価技術基盤機構、有効判断「界面活性剤」、ポリオキシエチレンアルキルエーテル 4%配合。スプレーで簡単:新型コロナウィルスに有効な界面活性剤配合でウィルスを消毒洗浄。安心除菌:その都度除菌-大腸菌(O-157)、カンビロバクター、サルモネラ菌。安価:500ccで60~80円、長期使用で大幅コスト削減。無味・無臭:アルコール臭や塩素臭が残りません。無味無臭で有害物質を含んでいません。防サビ:和包丁のサビをシャットアウト。さっと水に溶かすだけ、スプレーでウィルス消毒。ご使用方法<新型コロナウィルス対応>:調理台、テーブル、シンク、まな板、包丁や調理器具にまんべんなくスプレーしてください。ラップラ2クンを水0.5L当たり計量スプーン2杯強(25g)をスプレー容器に入れ、水を入れて撹拌してください。シンクや包丁・まな板は、再使用時に水で洗い流してご利用ください。
材質PE
質量(g)575
直径×高さ(mm)90×123
TKG品番9-0388-0901
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
外出先で温水洗浄便座がなかったとき。すっきりふきとりたいときに。水解性のシートなので、使用後そのままトイレに流せます。持ち運びしやすい携帯サイズ。アルコールフリー・無香料
用途外出先でのトイレットペーパーがないときに。すっきりふきとりたいときに。備蓄用としても。
成分水、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド
シートサイズ(mm)約150×200
香り無香料
1個(10枚)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/スプレー:PP●単品サイズ:W116×D69×H215mm●単品重量:521g
アズワン品番67-2484-08
1ケース(12本)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
手のひら感覚でしっかりふける、。ミトンタイプのペット用シャンプータオル。シートがよれにくく、手足やしっぽまで全身をラクにふける。うるおいリッチな厚手シートで汚れや菌、ニオイをすっきりふきとる。ふんわりサラサラに仕上げ。洗浄成分は食品にも使われる成分100%。ペットに安心設計(ノンアルコール、皮ふ刺激性なし判定処方)。無香料。
成分水、保湿剤、防腐剤、洗浄剤、トリートメント剤、pH調整剤、緑茶エキス
質量(g)211
材質(シート)レーヨン系不織布、PP不織布
寸法(幅W×長さL)(mm)135×210
1個(15枚)
¥369
税込¥406
4日以内出荷
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度 :72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/計量カップ:PP/ノズル:PE●付属品:カップ&ノズル●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:4700g
アズワン品番67-2484-07
1ケース(3本)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
手のひら感覚でしっかりふける、。ミトンタイプのペット用シャンプータオル。シートがよれにくく、手足やしっぽまで全身をラクにふける。うるおいリッチな厚手シートで汚れや菌、ニオイをすっきりふきとる。ふんわりサラサラに仕上げ。洗浄成分は食品にも使われる成分100%。ペットに安心設計(ノンアルコール、皮ふ刺激性なし判定処方)。やさしいアクアフローラルの香り(微香性)。
成分水、保湿剤、防腐剤、洗浄剤、トリートメント剤、pH調整剤、香料、緑茶エキス
質量(g)211
材質(シート)レーヨン系不織布、PP不織布
寸法(幅W×長さL)(mm)135×210
1個(15枚)
¥369
税込¥406
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ