29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)3 外径(mm)5 トラスコ品番476-9449 幅(mm)8 質量(g)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)52 毛材静電防止材入ナイロン
1セット(5本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に 線径(Φmm)0.07 材質(毛)有機導電性ゴールド繊維 表面抵抗値(Ωsq)10-2
1本
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します) 線径(Φmm)0.04 材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維 表面抵抗値(Ω)5.85×10-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145 毛先幅(mm)135×30 材質(毛)導電繊維製
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

機器・電子部品の除電とホコリ除去ができます。 ●40デニールのアクリルゴールド繊維を使用しており、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ
線径(Φmm)0.3 材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合) 導電性1.3×104Ω・cm
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。 表面抵抗値(Ω)5.5×1012 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去ブラシ モノタロウ 動画あり
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質柄/ABS樹脂 全長(mm)265 グレー 質量(g)45 毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 アズワン品番64-0890-87 ブラシ寸法(mm)70/(すきまブラシ)20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 空気中に効率よく静電気を放出させるアースひも付き。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、ホコリの付着による汚れ防止に、静電除去でブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途電子部品の取り扱い・フィルム及び紙の印刷・プラスチック成型等の静電気除去。 材質(柄)木、(毛部)サンダーロン、ナイロン、(アース部)サンダーロン、ポリレステル
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に! サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む) 毛丈(mm)14 毛幅(mm)35 仕様2行植 トラスコ品番816-3415 毛材天然馬毛 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
軸径(Φmm)3.00 毛材静電防止材入ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ5 1403
1セット(5本)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
材質(毛)導電繊維製
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・旅客機の座席シートにも採用されている除電効果の高い繊維を配列した静電防止ブラシです。・シリコーン含有のブラシなので、髪通りもよりスムーズになります。
材質毛/熱可塑性ポリエステルエラストマー・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)4.6×3.3×15.5 ピンク
1個
878 税込966
5日以内出荷

1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷


自己放電型除電テープです。 ハサミで簡単に切れます。
用途フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ホコリの付着防止に効果があります。 テープ幅(mm)5 材質アクリル テープ長さ(m)1 毛丈(mm)10 両面テープ導電性
1本(1m)
3,398 税込3,738
欠品中

新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000 毛丈(mm)35 仕様比抵抗:5.85~10-2Ωcm TGK品番553-25-11-05 型式STAC404
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

2014年秋発売の静電防止ブラシの折りたたみタイプ。静電除去メーカー比3倍。
仕様●パッケージサイズ:150×80×54mm●重量:59g アズワン品番65-8922-12
1個
799 税込879
7日以内出荷

低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm)1000 毛丈(mm)20 トラスコ品番373-9996 材質ステンレス(ブラシ) 質量(g)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

静電気を除去しながらホコリを除去できる除電払いです。ヘッドが180°動くから見えない部分もスッキリホコリ取り。
用途ホコリ取り用 全長(mm)570 幅(Φmm)160 トラスコ品番381-7288 材質毛/ポリプロピレン(PP)、導電繊維・グリップ/ABS樹脂 質量(g)108
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ 動画あり
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロ天秤の皿を除電できるブラシです。 除電することにより測定値が安定します。
毛丈(mm)40 材質(柄部)アルミ ブラシ寸法(mm)Φ3×25、有効長:15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.6 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)0.085
1枚
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニルフィスク静電防止アクセサリーキット
エコ商品
ニルフィスク防爆仕様バキューム専用ノズル及びホース類セットです。欧州ATEX防爆認証。
用途VVHS110 EXP XXX AD 及びVHC110 EXP AD XXX向け静電防止アクセサリーキットHS110EXP XXX AD用のアクセサリーパーツで、基本的な清掃場面に対応するベーシックキットです。 トラスコ品番362-7854 適合機種VHC110 EXP AD XXX セット内容静電防止ホース 5m、ハンドグリップ、カーブチューブ、モバイル床ノズル、コーンノズル、フラットランス、丸形ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1式
299,800 税込329,780
20日以内出荷

仕様材質:ナイロン、PP●形状:湾曲●長さ:100mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●毛材料:ナイロン●除電ブラシ. 静電気放電に弱いアセンブリを徹底的にクリーニング可能で、従来のブラシのように静電気が蓄積される危険性はありません。. 導電性カーボン入りポリプロピレンハンドル このブラシは、静電気の発生を最小限に抑え、接地されている作業者が持つと帯電が解消 永久静電気散逸毛、ナイロン6.12製、上級、高品質ナイロンフィラメント 黄色の毛、直径0.4 mm 優れた弾力性、耐久性、及び耐摩耗性 ESD保護シンボルのホットスタンプ RTG: 10E9 → 10E10 Ω
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷