53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反射シートなので暗い場所でも使用できます。
用途注意喚起や非常時のご案内に トラスコ品番346-9730 材質ABS樹脂 厚さ(mm)1 材質/仕上反射シート、ABS樹脂 取付粘着テープ 質量(g)46.5 縦(mm)300 横(mm)100 表示内容非常階段 FIRE STAIRS テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。 (両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
仕様両面テープ2本付
1枚
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ケンステア
中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途建築現場での昇降用仮設階段として。 付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1 材質本体:アルミ合金 奥行(mm)ステップ:160 正面踏ざん有効幅(mm)400 最大使用質量(kg)100
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用) 踏ざん間隔(mm)330
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。 質量(kg)10 シルバー、ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540 耐荷重(kg)150 材質(シート)Spentex(R) 材質(フレーム)アルミ
1台
174,900 税込192,390
3日以内出荷

反射シートなので暗い場所でも使用できます。
用途注意喚起や非常時のご案内に トラスコ品番359-1813 材質ABS樹脂 厚さ(mm)1 材質/仕上反射シート、ABS樹脂 取付粘着テープ 質量(g)46.5 縦(mm)300 横(mm)100 表示内容非常階段 FIRE STAIRS → テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
翌日出荷

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご 材質アルミ、ナイロン、スチール ホワイト、レッド 耐荷重(kg)454
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1 材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板) 区分避難誘導 種別非常口 仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付 質量(g)80
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm)530
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風・砂・塵・雪・鳥・虫などのバリアに最適なメッシュシートです。 半透明で視界を良好に保ち、死角を作らないので防犯にも有効です。
用途カーポート・ベランダ・バルコニー・駐輪場・外付け非常階段などの防風・防砂・防塵・防雪・防鳥・防虫に。
1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

避難経路上に設置する表示ステッカーです。
用途避難経路上に障害物を置く事を防ぐ為の表示ステッカーです。 文字内容避難経路この前に物を置かないでください 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 仕様粘着付(セパレーター台紙付) トラスコ品番744-6110 寸法(mm)150×360
1枚
769 税込846
当日出荷

1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質硬質蓄光塩ビ板 取付方式両面テープ(貼付済) 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

踏板部分は凸凹加工なので滑りにくい。プラスチック製なので、軽量、腐食もなく耐久性に優れています。傾斜角度に対応したタイプを選べます。
用途山林の現場の安全対策に、緊急避難路や仮設道の整備に
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時) 質量(g)約280 最大荷重(kg)約120 船山品番7142426
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20×1 階段非常灯 NTタイプ
電圧(V)100~242 材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 平均演色評価数(Ra)84 高さ(mm)191 出しろ(mm)93 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ
幅(mm)1275 質量(kg)6.4 高さ(mm)191 材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装) 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 出しろ(mm)93
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。 サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。 またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ 逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。 さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。
用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等
1本(3.7L)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに クリーム(発光するとグリーン) 仕様艶なし エスコ品番EA942EV-25 材質プラスチック 質量(g)1050 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 主な用途マーキング 指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
1個(1kg)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。
用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
1巻ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。
用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 質量(g)100
1巻ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業シーラント40N
防火戸用指定のシリコーンシーラントです。 耐久性、耐候性、難燃性に優れ、長期間にわたって、気密・防水効果を発揮します。 プライマーを使用することにより、アルミニウムをはじめ、ほとんどの材質によく接着します。 1成分形なので、施工が簡単で作業性に優れています。
用途防火戸をはじめ、防火区画、非常階段、非常口などの目地シール。 特性耐久、耐候、難燃、気密、防水 JIS規格JIS A 5758適合品 伸び(%)940 引張強度(MPa)1.78 密度(g/cm3)1.29 硬さ(デュロメータA)16.7 外観ペースト状(硬化前)、ゴム弾性体(硬化後) タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(330mL×20本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途非常階段はクリアに保つ 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)
特価
179 税込197
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

自由に組み合わせでき、設置高さ、階段数、階段角度が選べます。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
用途非常階段や後日撤去が必要な場所の仮設階段、機械のメンテナンスに。 トラスコ品番466-0820 適合機種S503A用 材質アルミ(アルマイト付) 品名手すり
1式
13,980 税込15,378
7日以内出荷

4枚入りの防鳥シートです。粘着面に着地したカラスや鳩に不快感を与えます。特殊香料や辛み成分により忌避効果を発揮します。カラスや鳩の忌避にお使いいただけます。屋根、ベランダ、屋上、手すり等、カラスや鳩がよくとまる場所に用いると効果的です。
用途ベランダや非常階段の手すり、エアコンの室外機の上や下、屋根など、カラスや鳩が常駐しているところでのカラスや鳩の忌避に。 成分アクリル系樹脂、エステル系薬剤、植物性精油など 寸法(mm)30×500/枚 使用期限製造後1年 対象動物カラス、鳩 効果1~3か月
1式(4枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

REF-ROPE コーンレフロープ 日本スエーヂ工業 動画あり
日本スエーヂ工業コーンレフロープ
レフロープ「REF-ROPE」 は、ライトの光を反射して明るく光ります。 その秘密は、再帰性反射という 光源の方向に反射光が戻る現象を利用しています。 ロープ両端にコーン用の輪っかがついているので、コーンに取り付けて使用できます。 夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバーホワイトに見えます。 また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
用途コーン間のバリケードなどに、非常階段・建設工事現場・(港湾)道路のバリケード・ガードレールなどの安全確保に、作業所の区分表示・駐車場・車道の明示・車道のガードケーブルに 仕様NETIS登録番号:KK-200040-A イエロー 質量(g)350 長さ(m)2 ピッチ(mm)(テープ)130 テープ幅(mm)(反射)4.5 ロープ径(Φmm)4 仕上外径(mm)10
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ドア・窓センサー送信機
ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。 スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。 スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。 「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。 送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。 専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。 仕様空中線:内蔵型 材質樹脂 グレー 質量(g)約100(電池を含む) スイッチ操作:入切スイッチ付き 電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V) 機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 設置場所非防水屋内専用 表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回) 出力(mW)10 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1.527-193.0 ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャー 動画あり
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7.5 電源コード(m)9.5 質量(kg)3.5(アクセサリー除く) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)最大950 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310 パイプ径(Φmm)ID/35 相数1Ph モーター出力(W)950 騒音レベル(dB(A))62 真空度(kPa)23.5 関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に 取付マグネット 材質マグネット 質量(g)110
1枚
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションパイプ製足場 ベース付き PST-AB型
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
499,800 税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
559,800 税込615,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、 100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。 セット内容携帯型受信機セット:HCT-115+RXF-60K 種別1扉セット 電波到達距離(m)約100
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、 100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。 セット内容卓上型受信機セット:HCT-115+HC-350 種別1扉セット 電波到達距離(m)約100
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷