外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工
ねじれ角(°)30
先端角(°)90
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
外径許容差(mm)0~-0.03
刃数2
面取角度90°
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60
面取角度60°
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2
材質EMO(超微粒超硬合金)
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
こんなお得な商品も!

NCスポッティングドリル 90°
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
精度h7
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)20
関連資料技術情報はこちら(75MB)
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(XPM)
表面処理Vコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)20
適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇
シャンク形状ストレートシャンク
先端角α(°)90
先端角公差(°)90±1
関連資料技術情報はこちら(75MB)
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃
公差(mm)0~-0.03
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
こんなお得な商品も!

NCスポッティングドリル 90° TiNコート
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
表面処理TAXコーティング
切刃形状その他
溶製ハイス使用C面取り用エンドミル
材質コバルトハイス
刃数0
表面処理ノンコーティング
ねじれ角30°
刃径公差-0.03~0
シャンク径公差h7
シャンク形状エンドミルシャンク
材質ハイス
面取角度90°
トラスコ品番417-3181
刃数4
先端径(mm)1.5
コーティングTiAlN
大端径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
不等ピッチ採用の面取りエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。
右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金
刃数4枚刃
角度(°)テーパ半角:45
表面処理WXLコーティング
ねじれ角(°)先端:30
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L3(mm)6.8
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)60
寸法LF(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSDMT050204PN-MJ
寸法APMX(mm)3
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番554-9528
厚さ(mm)2.78
適合ホルダMCSE104-30D MCSE104
チップ形状正方形
材種PR1825
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
厚さ(mm)3.18
適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336
チップ形状正方形
材種PR1825
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。
材質超硬
全長(mm)23.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質超硬合金
表面処理WXLコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
90°超硬4枚刃面取りエンドミルです。
4枚刃採用により高送りが可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、加工後の面粗さも良好に仕上がります。
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。
用途穴面取り加工
C面取り加工
材質MG
刃数4
先端フラット部:無し
コーティングAlTiN
外径公差(mm)0~-0.02
ねじれ角(°)0
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。
V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れております。
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。
用途V溝加工
C面取り加工
センタリング加工
穴面取り加工
材質MG
刃数2
先端フラット部:径×0.01
コーティングAlTiN
外径公差(mm)0~-0.02
ねじれ角(°)30
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。
材質超硬
全長(mm)23.6
首径(mm)9.7
首長(mm)12.4
シャンク径(mm)E10
刃径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ