LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
保護等級IP50
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
保護等級IP50
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品強力マグネット(背面2個)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
保護等級IP50
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)410×150×45
保護等級IP50
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)245×120×10.5
保護等級IP50
波長(nm)630
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源コード(m)3(AWG26×2C)
保護等級IP50
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
クリスタルアイ。USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ。室内照明/アウトドア照明/防災。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。~~~~ 使い方いろいろ ~~~~。・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに。・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として。・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに。・仕事・勉強・作業などのデスクワークに。・写真撮影のライティングに。・停電や災害時の防災用品として。・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに。スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個。面発光LEDシステム。USB給電(microUSB TypeB) DC5V。ON/OFFスイッチ付き。消費電力:4W。ルーメン:350lm。色温度:6000K。本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm。本体重量:115g。LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)。【カラー】。シルバー、ホワイト、ブラックの3色。【注意事項】。防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。水掛かりなどは保証対象外となります。USBケーブルは付属いたしません。
色シルバー
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
色ホワイト
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。
材質鉄(表面アイボリー塗装)
電源ACアダプタ(付属)
消費電力A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W
照度(Lx)最大表示40000(調光可能)
緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)330
保護等級IP50
波長(nm)518
照度(Lx)170
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明
発光面積がA4サイズの面発光照明。
輪郭の確認や、透過に最適。
発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、
視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。
厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・
観察が行えます。
付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)
材質アクリル
質量(g)950
消費電力(W)6.1
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262
色温度(K)6500
アズワン品番64-5105-24
LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)
LED使用数(個)白色LED×24
発光面(mm)210×297(A4サイズ)
調光範囲7段階
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライト
トラスコ品番227-7381
アズワン品番64-9178-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など
電球の種類LED
設置場所屋内
保護等級IP50
電源コード(m)2
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
吸着力(N)マグネット:800
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品ACアダプター
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)245×120×10.5
全光束(Lm)168
保護等級IP50
波長(nm)455
照度(Lx)85
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)88
保護等級IP50
波長(nm)455
照度(Lx)45
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)110
保護等級IP50
波長(nm)630
照度(Lx)55
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)245×120×10.5
全光束(Lm)610
保護等級IP50
波長(nm)518
照度(Lx)315
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類LED
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
寸法(mm)280×80×70
消費電力(W)7
保護等級IP50
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。
自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。
光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
付属品強力マグネット(背面2個)
寸法(mm)280×80×70
消費電力(W)6
電源コード(m)3(AWG26×2C)
保護等級IP50
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
クリスタルアイ
USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ
室内照明/アウトドア照明/防災
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。
ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。
~~~~ 使い方いろいろ ~~~~
・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに
・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として
・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに
・仕事・勉強・作業などのデスクワークに
・写真撮影のライティングに
・停電や災害時の防災用品として
・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに
■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個
■面発光LEDシステム
■USB給電(microUSB TypeB) DC5V
■ON/OFFスイッチ付き
■消費電力:4W
■ルーメン:350lm
■色温度:6000K
■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm
■本体重量:115g
■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)
【カラー】
ブラックタイプ
【注意事項】
※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。
水掛かりなどは保証対象外となります。
※USBケーブルは付属いたしません。
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
クリスタルアイ。12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。~こんなお車におすすめ~。<軽四ハイトワゴン>。N-BOX、ウェイク、タントなど。<軽1BOX>。N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど。<その他軽四>。ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど。<ミニバン・ステーションワゴン>。アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど。<SUV>。ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど。<1BOX・商用バン>。ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど。<その他トラックなど>。キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど。キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)。スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個。面発光LEDシステム。DC12V車/24V車 兼用。消費電力:30W。ルーメン:2500lm。色温度:6500K。本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm。本体重量:830g。本体カラー:ホワイト。取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属。LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)。【注意事項】。室内用ですので外装には使用できません。
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
色ホワイト
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色ホワイト
グリーン購入法適合
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
広範囲を明るく照らせる大型タイプのLEDデスクライト。演色性Ra95。
自然な色味の再現性が高いので、色味を重視するぬりえや図工などにもオススメです。
スイッチひとつでオン・オフ&スライドバーで7段階の明るさ調整が可能。
太陽光に近い自然な光とされる昼白色を採用。
付属品専用ACアダプター付
材質本体:ABS
寸法(mm)200×540×350
色ホワイト
全光束(Lm)約800
JIS規格AA形相当
照度(Lx)最大:約1740(直下40cm 点灯時)
光源寿命約30000時間
Ra95
調光範囲7段階
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
円形のライトが全体を面でふわりと照らすのでギラつかず、昼白色で目が疲れにくい。
スイッチひとつでオン・オフ&調光可能。複雑なボタンなくシンプルに使えます。
無段階調光で、お好みの明るさにスイッチ長押しで調整できます。
ぐねぐね曲がるフレキシブルアームは角度も位置も自由自在。
衝撃に強くこわれにくい。
用途リビングに足りてない光を「面」でプラスして目にやさしい!!
円形の面発光でやさしくライトアップ。カンタン操作&調光。
フレキシブルアームで角度自在&こわれにくい。
卓上スタンド照度JIS規格A型相当の学習に適したスペック。
付属品専用ACアダプター
色ホワイト
主要材質ABS
照度(Lx)最大:約1130(直下40cm点灯時)
光源寿命約30000時間
JIS照度JIS規格A型相当
サイズ(mm)150×360×290mm
アズワン品番64-8822-50
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に
電球の種類LED
全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池
連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時
保護等級IPX3
使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)
入力電圧(V)DC5(充電プラグ)
入力電流(A)1(充電プラグ)
質量(g)70
バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可
セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリー電圧(V)DC3.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型
幅(mm)□150
寸法(mm)出:150
質量(kg)0.8
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)10.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさHf32W定格出力相当
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ上下
電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。
3つの点灯パターンで選択可能です。
点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。
本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。
取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。
本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
仕様乾電池式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。
側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。
ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。
ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。
クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。
クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLED
セット内容USBケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.8
連続使用時間約5時間1.5~5時間
光源昼白色
充電時間約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.4×20×135
クリップ幅(mm)約0~3.5
LED約1粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300
LED寿命(時間)約30000
調光方式無段階
防水IP54
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)
質量(g)227
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45
光源740~50(Lm)
バッテリー専用リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.6
防塵防水性能64
バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属
光束(Lm)最大740
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
照射距離(m)最大38
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5~31
落下耐久(m)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ポケットサイズの面発光型LEDライトです。
クリップの部分と電池キャップの2箇所にマグネットが付いているので、金属部分に張り付けて簡易的な作業灯としてお使いいただけます。
充電タイプが主流になりつつLEDライトですが、充電できる環境でないところでの使用をされる方や、充電が面倒といった方に乾電池式もまだまだ根強い人気を持っています。
全長(mm)170
使用電池単四電池3本
明るさ(Lm)230
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)287
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~15
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)
光束(Lm)約800
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約36
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ