26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KWO-12-A01 皮革用シリコンコーティング剤 「革王」 コスモコーティング 動画あり
お手入れ簡単!塗って拭くだけの皮革専用シリコンコーティング剤! 色落ちしない無機無用剤の皮革用シリコンコーティング剤です。艶と潤いとしなやかさを長期間保ちます。 ワセリン成分(油分)が皮革の奥深くまで染み込み、潤いとしなやかさを与えます。汚れが付きにくく、高い撥水効果が得られます。 調味料、果実、ワインなど、シミになりやすい液体がかかっても、さっとふき取るだけで、皮革への染み込みが防げます。 乾燥劣化した皮革を修復でき、艶としなやかさが蘇ります。抗菌効果が高くカビが発生しにくいです。 ※牛革、クロコダイル・トカゲなどの爬虫類、オーストリッチ、シープスキン、加工皮革、合皮など様々な革製品にお使い頂けます!
用途革製品のコーティング、修復に! 成分ワセリン、シリコン、銀系添加物 内容量(g)12 アズワン品番65-1330-87
1個(12g)
1,598 税込1,758
当日出荷

KWCL100 皮革用 クリーナー 「革王」 コスモコーティング 動画あり
コスモコーティング皮革用 クリーナー 「革王」
手荒れしにくく、環境にやさしい、皮革専用クリーナー! 浸透性の高いマイナスイオン水が、油脂・グリースなど汚れを洗浄対象の表面からはがし取ります。 生分解99.9%のため、環境を汚染しません。 天然高分子による保護効果で手荒れしにくく、素材を傷めにくいです。 除菌・防カビ、光沢の向上、消臭、静電気発生抑制効果があります! 汚れがしつこい場合は、何度か繰り返すと効果的です。
用途本革製品、合成革製品の汚れ落としに! 成分植物由来天然高分子、ポリエチレングリコール、ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド等 内容量(mL)100 アズワン品番65-1330-88
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷

LOOSPM02 皮革用コーティング剤 「革王」専用クリーナー コスモコーティング 動画あり
皮革用コーティング剤専用スポンジです!
用途皮革用コーティング剤を塗布する際に使用してください! 主成分ポリウレタン アズワン品番65-1330-89
1個
439 税込483
当日出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181 アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

大切なバック・靴・ベルトなどの革製品のお手入れに。液を柔らかい布に少量取り薄く塗り伸ばすだけでお手入れ簡単です。クリーニング 保護・艶出し 撥水効果 プラス 防カビ成分配合です。
材質成分/流動パラフィン、ステアリン酸、ラノリン、エマルゲン、シリコーン、防カビ剤、防腐剤 高さ(mm)215 質量(g)116.3 縦(mm)45 横(mm)45
1個(100mL)
779 税込857
8日以内出荷

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性 収納サイズ400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

ミンクオイルとコラーゲン配合の最高級専用保護剤。革製品の表皮にツヤと潤いを与え、テカリやスベリがなく、塗り込むたびに革本来の風合いと柔らかさが蘇えります。
用途自動車ルーム用 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプSR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。
毛丈(mm)20 材質(毛)馬毛 寸法(長さL×幅W)(mm)160×45 アズワン品番64-6315-44
1本
839 税込923
当日出荷

のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。
用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等 特性はっ水 主な用途 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。 使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。 カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm)18 材質(毛)豚毛 寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

ステップ1:水切り・泥落とし。ステップ2:細かな砂やほこりをキャッチ。 2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。ゴムブレード付きなので、靴裏の泥落としや水切りができます。スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。水洗いOK、お手入れらくらく。。<お手入れ方法>。土砂をよく落として水洗いしてください。
用途屋外・屋内兼用 グレー 材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム 厚さ(mm)7
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーシートの汚れや油分、変色を取り除く専用のクリーナーです。 軟化剤や保存添加物は含まれておりません。 レザーコーティング前の下地処理としてのご使用がおススメです。
容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
4,700 税込5,170
9日以内出荷

毛足の長い上質な馬毛を100%使用。 毛がやわらかい馬毛ブラシは均一に埃を取り払うのに適しており、ブラッシングで靴に美しいツヤを出すこともできます。 革コートなどのデリケートな皮革のお手入れにもお使い頂けます。 柄は木目の美しいブナ材をニス仕上げし、高級感があります。 小:家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。 大:大型なので短時間で作業を行えます。家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
材質(毛)馬毛
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革本来の質感を取り戻し、自然なツヤが蘇る。皮革表面に付着した皮脂や手垢等の汚れをしっかり落とします。化粧品に使用されている保湿成分を配合。皮革に潤いを与え、しっとりした風合いに仕上げ、ひび割れ等の劣化を防ぎます。また、天然カルナバ蝋を配合し、皮革表面に自然なツヤ・光沢を与え、革本来のカラー質感を甦らせます。約16脚分
付属品専用クロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
1本(160mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業での信頼性。指股を更に安定させた、力王の鳶たび 鳶職さんの足もとを意識して作りました。伝統的な製法にこだわり、品質、機能を大切に手縫付の良さを加えた柔らかな履き心地、"鳶たび"の快心作です。 【補強布】 甲布の両面に補強布をあて、幾重にも刺し縫いをした独自のデザインは、丈夫さと足もとへの密着性を高めています。 【底つけ】 柔軟で弾力性に富むゴム底を使用、周囲を2本の縫い溝にしたがってミシン縫いで2回、間隔も細かく縫っていますので丈夫さと柔軟性に優れています。 【特殊足型】 力王が独自に開発した足型を使い内容量が一定になるように仕上げますので、サイズは均一にできています。 【尻皮および踵のゴム補強】 尻皮には伝統的な特殊織りの綿布を使い、粋な仕上がりと中芯を使ったつぶれ防止の実用性を加え、メーカー開発の特殊ミシンによるかかとの巻き上げ補強縫いにより非常に丈夫にできています。
形状ハイカット 種類作業靴 ハゼ(枚)12 靴タイプ足袋
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

甲布の両面に補強布をあて、幾重にも刺し縫いをした独自のデザインは、丈夫さと足元への密着性を高めています。 柔軟で弾力性に富むゴム底を使用、周囲を2本の縫い溝にしたがってミシン縫いで2階、間隔も細かく塗っていますので丈夫さと柔軟性に優れています。 力王が独自に開発した足型を使い内容量が一定になるようにしあげますので、サイズは均一にできています。 尻皮には伝統的な特殊織の綿布を使い、粋な仕上がりと中芯を使ったつぶれ防止の実用性を加え、メーカー開発の特殊ミシンによるかかとの巻き上げ補強縫いにより非常に丈夫にできています。
形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)7 靴タイプ足袋
1足
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

甲布の両面に補強布をあて、幾重にも刺し縫いをした独自のデザインは、丈夫さと足元への密着性を高めています。 柔軟で弾力性に富むゴム底を使用、周囲を2本の縫い溝にしたがってミシン縫いで2階、間隔も細かく塗っていますので丈夫さと柔軟性に優れています。 力王が独自に開発した足型を使い内容量が一定になるようにしあげますので、サイズは均一にできています。 尻皮には伝統的な特殊織の綿布を使い、粋な仕上がりと中芯を使ったつぶれ防止の実用性を加え、メーカー開発の特殊ミシンによるかかとの巻き上げ補強縫いにより非常に丈夫にできています。
形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)15 靴タイプ足袋
1足
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

甲布の両面に補強布をあて、幾重にも刺し縫いをした独自のデザインは、丈夫さと足元への密着性を高めています。 柔軟で弾力性に富むゴム底を使用、周囲を2本の縫い溝にしたがってミシン縫いで2階、間隔も細かく塗っていますので丈夫さと柔軟性に優れています。 力王が独自に開発した足型を使い内容量が一定になるようにしあげますので、サイズは均一にできています。 尻皮には伝統的な特殊織の綿布を使い、粋な仕上がりと中芯を使ったつぶれ防止の実用性を加え、メーカー開発の特殊ミシンによるかかとの巻き上げ補強縫いにより非常に丈夫にできています。
形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)10 靴タイプ足袋
1足
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

甲布の両面に補強布をあて、幾重にも刺し縫いをした独自のデザインは、丈夫さと足元への密着性を高めています。 柔軟で弾力性に富むゴム底を使用、周囲を2本の縫い溝にしたがってミシン縫いで2階、間隔も細かく塗っていますので丈夫さと柔軟性に優れています。 力王が独自に開発した足型を使い内容量が一定になるようにしあげますので、サイズは均一にできています。 尻皮には伝統的な特殊織の綿布を使い、粋な仕上がりと中芯を使ったつぶれ防止の実用性を加え、メーカー開発の特殊ミシンによるかかとの巻き上げ補強縫いにより非常に丈夫にできています。
形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)12 靴タイプ足袋
1足
3,698 税込4,068
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリプリ食感の海老、ニラ、韓国春雨が入った大ぶりサイズの王マンドゥ。海老本来の風味と食感が美味しい。海老をまるごと刻み、豊かな風味とプリプリの食感をそのまま包みました。こだわりの皮を使用。生地を1万回以上こねて作ったマンドゥの皮は、焼くと外はカリカリ、中はもちっと食感を楽しめます。焼き、蒸し、スープや鍋料理などのお好きな方法で楽しめます。抜群の満足感を楽しんでいただけます。海老、ニラ、韓国春雨がぎっしり入った約35gの大ぶりサイズ!具材がギュッと詰まって、口いっぱいにほおばる楽しさを感じることができます。
用途【使用上の注意】必ず中心部まで十分加熱してからお召し上がりください。調理時に蒸気の噴出や油がはねてやけどする恐れがありますのでご注意ください。調理時は目を離さないよう、お気をつけください。【保存上の注意】残った商品はすぐに封をして必ず冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。一度解凍した商品の再冷凍はしないでください。品質が変わる恐れがあります。
1セット(350g×2袋)ほか
2,298 税込2,482
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 革王