カテゴリ
- 建材・エクステリア(336)
- 整備工具・収納(19)
- 測定用品(2,575)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(67)
- 学童・教育用品(631)
- 配管・水廻り設備部材(136)
- 制御機器(1,355)
- 物流用品(440)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
- 安全標識(15)
- バイク部品(1,727)
- 家電(1,562)
- パソコン/周辺機器(1,277)
- 事務用品(607)
- 建築金物(595)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(438)
- 安全用品(435)
- 空調・照明・電設資材(326)
- 医療(306)
- カー用品(294)
- 作業工具(281)
- 作業服(271)
- 船舶用品・漁業資材(256)
- 防犯用品(229)
- 空圧工具(213)
- オフィス家具(198)
- 研磨材(192)
- 防災用品(162)
- 農業機械(159)
- FA担当者のオススメ新商品(157)
- 清掃用品(152)
- 機構部品(141)
- 電動工具(115)
- 厨房用品(113)
- 農業・園芸資材(103)
- 店舗什器・備品(98)
- 住設機器(97)
- 塗装・養生・内装用品(96)
- メカニカル部品(92)
- 科学研究・開発用品(92)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(91)
- バッテリー・電装(90)
- タイヤ・足回り(86)
- ポンプ・送風機・電熱機器(83)
- 測量用品(土木/建設)(80)
- 自動車用オイル・ケミカル(73)
- 安全保護具(69)
- テープ(67)
- スプレー・オイル・グリス(65)
- 日用品(65)
- 梱包用品(63)
- 介護用品(63)
- 自動車補修部品(61)
- 印刷用紙/インク/印刷機(60)
- ヘルスケア(57)
- 卓上消耗品(53)
- 自転車部品(50)
- 切削工具(42)
- 電気材料(38)
- 縫製用品(32)
- 安全靴・作業靴(28)
- トラック用品・パーツ(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(25)
- 塗料(23)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- トラック輸送・安全用品(21)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- マスク(16)
- エンジン工具(16)
- 溶接用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 接着剤・補修材(11)
- 救急・衛生(11)
- 理美容(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 鈑金・塗装(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 自動車純正部品(4)
- 洗車・清掃(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 保管用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- トラック純正部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(55)
- WAKI(和気産業)(67)
- アーテック[学校教材・教育玩具](69)
- 東京防音(5)
- ナンシン(29)
- リーベックス(9)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(78)
- 理研計器(1,870)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(496)
- MAD MAX(マッドマックス)(256)
- NOJIMA ENGINEERING(235)
- サンワサプライ(212)
- サンエス(210)
- Panasonic(パナソニック)(207)
- オーム電機(164)
- TRUSCO(151)
- audio-technica(146)
- Qlight(144)
- ヤボシ(143)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「音」の検索結果

吸音材 QonPET(キューオンペット)
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌日出荷日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
トイレの音消し 水の音センサーサウンド
リーベックス(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)![電子オルゴール(液体電池体験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798508-250825-02.jpg)
電子オルゴール(液体電池体験用)
アーテック[学校教材・教育玩具](13件のレビュー)¥264税込¥2901個当日出荷ボルタ電池や手回し発電機などの電気実験に適した電子オルゴールです。曲名/ハッピーバースデー、動作電圧1.3~3.5V、消費電力400mA。材質:材質記述なし。サイズ:80×30×3mm(リード線含まず)。セット内容:ハッピーバースデー用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。仕様曲名/ハッピーバースデー寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)使用電圧(V)1.3~3.5消費電流40μA
デジタル騒音計 A/C特性
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
トイレの音消しECOメロディ
スマイルキッズ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。付属品両面テープ×1、木ネジ×2材質ABS樹脂寸法(mm)74×74×32質量(g)62使用電池単3形乾電池2個(別売)電池寿命25秒鳴らして約4000回音色流水音約80dB(音量大)
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
吸音・防音材ホワイトキューオン
東京防音(38件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
双輪キャスター TE (プレート取付)
東海キャスター¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
デジタル騒音計 A特性
(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音
エレコム(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約62※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ロジクール 静音マウス M221
ロジクール(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)接続方式無線解像度1000dpi到達距離(m)約10ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き
(55件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。付属品取扱説明書仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2切替方式専用ボタン電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)消費電力6mA / 3V接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433~税込¥476~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n
ロジクール(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linuxセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線機能チルト無し使用電池単三形乾電池x1解像度1000dpiホイール有り電池寿命18カ月ボタン数3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー操作距離約10m
静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き)
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。幅(mm)600車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプコーナーバンパー付奥行(mm)900ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)861材質(台)ポリプロピレン(PP)ストッパーありブレーキ種類プッシュ式材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)300特性静音(40db以下)ハンドルタイプ折りたたみ
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ
エレコム(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
オートフィードシュレッダー 静音45dB
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです色ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
NX29 高粘着消音グリース
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(100g)当日出荷粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
ウレタン消音材
ACE(エース)(26件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。材質発泡ウレタン色グレー
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間1年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約363時間連続待機時間約833日ホイール数1個電池使用可能期間約675日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)
YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から5日以内出荷自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 静音 抗菌 フルキーボード
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®;静音フルキーボード。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2幅(mm)442.8色ブラック高さ(mm)35.3(スタンド時)、26.8質量(g)【キーボード本体】約440※電池含まず奥行(mm)139.8電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー+9キー(日本語配列)保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数15キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ
エレコム(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ
(27件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。色ブルーキャスター自在×2個、固定×2個均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100騒音対策あり
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ
ナンシン(16件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
吸音・防音マットセット
(13件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1セット(2枚)ほか当日出荷国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 サイズによって2枚セットと6枚セットでご用意しております。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
ノートPCスタンド
音光(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷220gと軽量で持ち運びが簡単! 角度を調整可能な折りたたみノートPCスタンド。 10段階角度調整。 約220gと軽量。 不織布の収納袋付き。 色々な場所に持ち運んで使用可能です。 15.6インチ ノートPCまで対応。使用方法折りたたんであるスタンドを左右に広げて、角度調節部分を起こしセットして使用材質ABS/プラスチック質量(g)約220耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5×28×23.5(展開時)適合サイズ~15.6インチ(ノートPC)角度調整範囲10段階保証期間初期不良のみ交換折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×28×2
消音グラスウール
KIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
OPPテープ 音の静かなタイプ
(4件のレビュー)¥199税込¥2191巻当日出荷OPPテープ特有のビリビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。用途梱包用テープとして色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.4引張強度(N/10mm)44テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、音が静か
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から5日以内出荷押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
静音オイルレスエアコンプレッサー
SK11¥27,980税込¥30,7781台当日出荷メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
熊よけ鈴 カラビナ付 消音機能 軽量 アウトドア
AFF WARE(2件のレビュー)¥598税込¥6581個当日出荷澄んだ音色で熊や野生動物の接近を防ぐ安心ベル。消音機能を備えたレザーストラップ付き。バッグに取り付けやすいコンパクトタイプで登山やキャンプに最適。用途野生動物の接近防止などに仕様カラビナ、消音質量(g)30サイズ(cm)14×3.5
...




![電子オルゴール アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850845-180326-02.jpg)



![電子オルゴール(液体電池体験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798508-250825-02.jpg)