商品豆知識
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤
使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
リペアの達人専用
パウダー密着液と一緒にご使用ください。
主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。
超微粒子粉末着色剤です。
パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに
成分【カラーパウダー】顔料、他
危険物の類別非危険物
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別非危険物
太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。
危険物の類別非危険物
用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない
セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない
親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い
高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る
2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他
危険物の類別非危険物
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
種別溶剤型塗料着色剤
使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。
危険物の類別非危険物
耐光性、耐水性に優れているので、印影が鮮明で、書類の長期保存が可能です。
にじみが少ないので、目の粗い紙にも使用できます。
用途クイック6・クイック10・プチコール15・クイックスタンパー専用インキ
タイプ顔料系
繰り返し・詰め替え対応
屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。
石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等
成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料
セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤
使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。
太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。
色発光色:黄緑
容量粉末100g
主成分ZnS・Cu
1個(100g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般
適合本体顔料系Xスタンパー全般
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
低VOC、低臭水性塗料用着色剤
VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候
種別水性塗料着色剤
使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤
特性耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
添加量3%を上限(重量比)
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。
危険物の類別非危険物
材質上下キャップ:PP、ポリビン:再生PE、ラベル:紙
寸法(mm)205×80×55
質量(g)710
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 062
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに
使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。
危険物の類別非危険物
寸法(mm)37.5×25.0×73.5
質量(g)28
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!
スタンプ台 汎用 中形
モノタロウ
¥439
税込¥483
ノンカーボン紙や感熱紙に適した水性顔料系インキを使用。
にじみが少なく、優れた耐水性・耐光性・耐インキ消し性を発揮する水性顔料系インキを使用。登記簿、小切手や手形、証券類などの長期保存を必要とする重要書類のなつ印に最適です。また、ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色することはありません。
用途小切手、手形、証券類などに最適。
サイズ中形
成分水性顔料
質量(g)59.4
シリーズ水性顔料系スタンプ台
盤面サイズ(mm)90×56
本体サイズ(mm)104.4×72.4×15.9
対応オプション補充インキ:SA-1
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
適合本体Xスタンパー全般、キャップレス9
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
用途普通紙・和紙用
容量(mL)28
成分水性顔料(インキ)
適合水性顔料系スタンプ台(エコス):HK-2EC、3ECデュエットスタンプ台(エコス):HFW-2EC、2MEC
適合本体水性顔料系スタンプ台(エコス):HK-2EC、3ECデュエットスタンプ台(エコス):HFW-2EC、2MEC
繰り返し・詰め替え対応
インク色朱
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1パック(6個)
¥379
税込¥417
当日出荷
用途にじみが少なく、優れた耐水性・耐光性・耐インキ消し性を発揮する水性顔料系インキを使用。登記簿、小切手や手形、証券類などの長期保存を必要とする重要書類のなつ印に最適です。また、ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色することはありません。
盤面サイズ(mm)106×67
成分水性顔料
サイズ大形
質量(g)80.5
本体サイズ(mm)120.0×83.8×15.9
対応オプション補充インキ:SA-1
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!
スタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプ
モノタロウ
¥449
税込¥494
捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。
サイズ中形
成分油性顔料タイプ
材質本体容器/R-ABS
種類中形(2号)
エコマーク認定認定
盤面サイズ(mm)90×55
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×77×16
エコマーク認定番号18 112 048
繰り返し・詰め替え対応
高品質で鮮明な印字を支えます。サンビークイック商品シリーズ専用インクです。
容量(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
スタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプ
モノタロウ
¥449
税込¥494
盤面フカフカでへたりにくく、インクがよくつくスタンプ台。捺印後3秒で乾きます。顔料インクなので耐久性に優れ、にじみが少ない。コピー用紙に適しています。
サイズ中形サイズ
エコマーク認定認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×82×16
盤面(縦×横)(mm)縦×横54×93
エコマーク認定番号18 112 030
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。
サイズ小形
成分油性顔料タイプ
材質本体容器/R-ABS
種類小形(1号)
エコマーク認定認定
盤面サイズ(mm)65×40
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×62×16
エコマーク認定番号18 112 048
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ