43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡・望遠鏡1台2役の便利なおもしろスコープ ちぢめて顕微鏡(拡大率30倍)伸ばして望遠鏡(拡大率8倍) コンパクトなので、いつでも持ち歩いて、興味を持った物をすぐに観察できます。
材質ABS、PMMA(アクリル) 寸法(mm)Φ19×122~208 質量(g)17(本体のみ)、37(ブリスター込)
1個
582 税込640
3日以内出荷

顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品Bluetoothシャッター 寸法(mm)125×143×37 質量(g)約80 適合サイズ(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下 取付幅(mm)接眼部:26~52 耐荷重(g)約300
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡
倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。 遠近両用の単眼鏡としても使用できます。 解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。 LEDライト付です。
用途宝石の鑑定、精密部品の検査などに。 仕様正立像タイプ 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。 倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30 材質(レンズ)アクリル
1個
959 税込1,055
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)高級単眼鏡 KM-616
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:23cm その他マイクロスタンド利用可(20倍) 付属品専用ケース 寸法(mm)31×72 質量(g)65 倍率(倍)6 コーティングフルマルチコート 対物レンズ有効径(mm)16 明るさ7.3 ひとみ径(Φmm)2.7 実視界(°)9.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番404-6293 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)83×33×20 質量(g)31 電源アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率60倍~100倍 使用電球LED 光度(mcd)12900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)約25(電池含む) 電源ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍)(拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/32×22×84 連続点灯時間約4時間 点灯方式LEDライト 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マイクロスタンドは、高性能単眼鏡をLED照明器付きの小型顕微鏡に変換するアダプターです。 観察物を明るく照らすLEDライトが付属していますので、いつでも、どこでも明るい像が得られます。 利用できる単眼鏡は、 KM-412S(顕微鏡の倍率:12倍)、KM-616(顕微鏡の倍率:18倍)、SD-70(顕微鏡の倍率:24倍)の3種類です。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)高級単眼鏡 SD-70
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:30cm その他マイクロスタンド利用可(25倍) 付属品専用ケース 寸法(mm)34×98 質量(g)112 倍率(倍)8 コーティングマルチコート 対物レンズ有効径(mm)20 明るさ6.2 ひとみ径(Φmm)2.5 実視界(°)6.8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍 付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番433-9983 質量(kg)3.8 作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式) 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ1/2 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売りの位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡にすることができます。研究・実習用に最適な顕微鏡シリーズ!
キット内容位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 照明落射・透過 3W LED 接眼レンズPL10x(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) アズワン品番3-6692-14
1セット
192,000 税込211,200
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼位相差顕微鏡
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の位相差顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:ゼルニケ位相差コンデンサー(N.A.1.25) 虹彩絞り/[回転式 5ポジション]/・10 : 位相差10X用/・20 : 位相差20X用/・40 : 位相差40X用/・100 : 位相差100X用/・BF : 明視野観察用●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2) 付属品ACアダプター 芯出し望遠鏡 イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載 接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き 対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
359,800 税込395,780
20日以内出荷

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼 セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 質量(kg)約8 総合倍率100~1000× 照明装置電圧(V)AC100~240 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠補正 サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140 サービス分類レンタル
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接眼レンズはそのままでワンタッチ切り替えができます。 着脱時のピント再調整不要です。 あらゆる光学機器の接眼レンズからの映像をテレビ・パソコンに簡単映出できます。
用途顕微鏡・望遠鏡の映像を屋内のテレビで観察 付属品ACアダプター トラスコ品番557-0069 材質アルミ、プラスチック、ゴム 質量(g)240 電源(V)AC100 消費電力(W)0.7 取付外径(Φmm)25.0~33.5
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプ トーリ・ハン 動画あり
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能。アジャスターボルト(別売)取り付け可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2 消費電力(W)18(最大600) 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 本体質量(kg)210 有効内容量(L)1261 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×705×1830(キャスター含む) 棚板耐荷重(kg)100/枚 電源(AC V)100 湿度計デジタル湿度計 塗装粉体塗装、グレー 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット)スチール
1台
719,800 税込791,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 付属品棚板×3、キー×2 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 棚板耐荷重(kg)50/枚 電源(AC V)100 湿度計デジタル湿度計 塗装粉体塗装、グレー 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット)スチール
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布) 電源(AC V)100 材質(棚板)SUS430 湿度計デジタル湿度計 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 材質スチール製 タイプ中湿度用 電源AC100V 耐荷重(kg)10 湿度計デジタル式湿度計(温度計付) 塗装粉体塗装、ブラック 材質(扉)ガラス、マグネットパッキン 湿度コントロール可変式35~50%RH
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ビクセンTリング
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界No.1の大きさ。ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい。庫内にLED照明を搭載。庫内と庫外に充電用コンセント付き。庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き。収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)。キャスター付き。無音、無振動で長期連続運転が可能。省エネ設計
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2 質量(kg)55 タイプ中湿度用 電源(V)AC100 消費電力(W)58 有効内容量(L)317 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234 棚板耐荷重(kg)50Kg 湿度計アナログ湿度計 塗装粉体塗装 ブラック 除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式 湿度コントロール可変式30~50%RH 材質(キャビネット)スチール
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

横型。マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載。湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)。庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)。使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)。固定式センターピラー(着脱不可)。スポンジシート付き棚板を標準装備。キャスター付き。無音、無振動
用途試料、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、カメラ、デジカメ、レンズ、マイクロフォン、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカードなどの長期保管用 仕様●中湿度用●湿度コントロール:可変式35~50%RH●キャビネット材質:スチール製●棚板材質:スチール製●塗装:粉体塗装、ブラック●扉:ガラス、マグネットパッキン●湿度計:デジタル式湿度計(温度計付)●電源:AC100V●棚板耐荷重:10kg 付属品LED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2 質量(kg)44 消費電力(W)20 有効内容量(L)220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×820(キャスター含む) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748(間口寸法330×2)×420×695(間口寸法630)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

双眼鏡や望遠鏡にスマートフォンを取り付けて撮影することができるアダプターです。双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、スポッティングスコープの他、多くの光学機器を取り付けることができます。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)119×67×45 外径(Φmm)対応アイピース:23~50 対象使用:双眼鏡、単眼鏡、顕微鏡、スポッティングスコープ及び多くの光学機器 適合寸法(mm)【スマートフォン】66~95
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

球面アクロマティックレンズ(DLB)より表面品質を1ランク下げた製品です。望遠鏡のレンズや顕微鏡の結像レンズなど、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
1個
3,398 税込3,738
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
849 税込934
当日出荷

マクロスタンド付属。内蔵のクローズアップレンズにより18倍の顕微鏡として使用可能。 スマートフォンアダプター付属。単眼鏡で覗いたシーンをスマホのカメラ機能でそのまま写真に残せる。 マクロスタンドとスマートフォンアダプターの併用で、超拡大画像の記録も可能。
付属品マクロスタンド、スマートフォンアダプター、ケース、ストラップ 幅(mm)約101 厚さ(mm)鏡体:約39 高さ(mm)約68 質量(g)約150 倍率(倍)6 最短合焦距離0.7~1.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)143 防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません) ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)17.8 実視界(°)8.2
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)高級単眼鏡 KM-412S
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 20cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば12倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:20cm その他マイクロスタンド利用可(12倍) 付属品専用ケース 寸法(mm)31×58 質量(g)55 倍率(倍)4 コーティングフルマルチコート 対物レンズ有効径(mm)12 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 実視界(°)12.5
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

楽しい7つの機能を搭載、Carson Xスコープ 多目的ポケット光学ツール。全米で大人気!お子様の知的好奇心を育む多目的ポケット光学ツール。30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計と7つの機能を搭載。小型で軽く使いやすく、ポケットに入れてどこにでも持ち運べます。楽しすぎるポケットツールで時が経つのを忘れてしまいます。
付属品LR-44ボタン電池3個 材質ABS、アクリル、鉄 質量(g)約73 倍率(倍)8/9/30 機能30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計 適合年齢(歳)6以上 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約22×14.2×3.4
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

エスケイネット(SKnet)MonsterX U4.0R
ハードウェア圧縮機能を備えているので安定した映像の取込みができます。ゲーム映像配信、監視カメラ・顕微鏡・デジタルカメラ映像等からの録画・配信に最適です。【4K 60fps H264 H265ハードウエアー圧縮キャプチャー】ハイスペックでないPCでも4K 60fps キャプチャーを行う事が出来ます【非圧縮データー転送モード対応で、使い慣れた配信ソフトがご利用いただけます】OBS Zoom XSplit Teams サードパーティー配信アプリケーション互換【MIC.LINE 入力端子付き 音声切り替え.合成機能】HDMI映像音声とマイクから入力した音声を合成する事ができます【リアルタイム解像度変換:4K解像度から2K解像度に変換対応】カメラ撮影映像は、4K解像度でそのままカメラに保存。ライブ配信は通信速度を考慮して2K解像度にダウンして配信。古いカメラ出力映像2Kを4K解像度にアップして映像配信する事も出来ます【タイムラプス 録画機能】望遠鏡 顕微鏡等での長時間撮影&観察用に、タイムラプス機能搭載
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビクセンFM用 LED光源
質量(g)76(電池別) 電源006P電池×1個(別売) 対応FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可 機能偏光フィルターによる調光機能付 電球白色LED 取付サイズ取付軸径:Φ5.5mm 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)71×45×72
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ナディックシートゲージ
「シートゲージ」は、ティバイスビュアー等の光学機器との併用により、容易にミクロン単位の検視・測定を可能にした画期的なスケールです。 温度・湿度の影響を受けにくい、ポリエステルフィルムの上に、高度な精密製版技術(フォトマスク)を応用し、精細な基本図形や目盛を1/1の原寸サイズで精密に記載しています。 また各図形は規則正しく順番に並べられており、数値も併せて記載されていますので 読み取り間違いもありません。 ディバイスビュアーによる工業製品の精密検視にとどまらず、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの組織観察用スケールとして、またマイクロスコープモニター用基準スケールとして拡大鏡を使用する総ての用途にご利用いただけます。
寸法(mm)75×105×0.175mm 材質ポリエステル 精度図形精度:±0.004以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm)0.006~0.008mm 仕様記載面:フィルム下面フィルム:温度係数0.001%/F(0.56℃)湿度係数0.0015%/1%RH収縮係数:
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単眼鏡(倍率8倍)、顕微鏡(倍率30倍)、拡大鏡(9倍)、時計、コンパス、LEDライト、ホイッスルの7つの機能を持ったアウトドアギアです。これがあればキャンプが抜群に楽しくなります。本体色は目立つオレンジカラー。防災グッズとしても役立ちます。
質量(g)52(電池含まず) 電源単4形マンガン電池 2本(テスト電池付属) 倍率8倍(単眼鏡)、9倍(拡大鏡)、30倍(顕微鏡) レンズサイズ(mm)17(拡大鏡) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×120 対物レンズ有効径(mm)9(単眼鏡) 1000m先の視野(m)57.6(単眼鏡) 実視界(°)3.3(単眼鏡)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)30 付属品ケース、ストラップ 質量(g)238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150 視界5.8° 最短合焦距離5m 1000m先の視野(m)101 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。 別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷