320件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質(ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。
使用場所トイレ 材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
1本
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジのガンコな油汚れやなべのこげつきもグングン落とし、ピカピカにします。すばやくすすげて気になるザラツキがしません。 傷をつけないクリーミィークレンザー。
用途流し台・調理台(ステンレス・ホーロー)・ガスレンジやそのまわりの壁面・調理用品(なべ・フライパン・まな板・包丁・魚焼きの網やグリル)・食器(金属・陶器・ガラス製)・三角コーナー・排水口のごみ受け・浴そう・タイル・すのこ・おけ・腰かけ・洗面台・衛生陶器・運動靴 液性弱アルカリ性 タイプクリーム 使用場所キッチン、浴室、洗面所
1本(400g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁排水式の場所に使用。 S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状Pトラップ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジシール排水タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)エッジシール排水タイプ
ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。 排水を促す溝があるため、外開き扉のガラス表面についた水滴が脱衣所等に垂れるのを防ぎ、浴室側に排水します。 必ず別売品のエンドパーツセット(排水口+キャップ)と一緒にご使用ください。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(kg)0.2 半透明
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

触れたくない汚れに届くロングブラシがプラス。水まわりのお掃除がサッとできる充電式のマルチスクラバー。排水口掃除に着目した設計のロングブラシ。低い位置で届きにくいバスルームの排水口掃除にもぴったり。アタッチメントはブラシ2種類とスポンジ2種類が付属されていて洗いたい場所・モノに合わせて付け替えることができます。付属のUSBケーブルで充電ができコードレスなのでどこでも好きな場所でお掃除ができます。IPX7の防水仕様で気兼ねなく水まわりのお掃除に使えます。女性でも片手で扱える軽量でコンパクトなボディ。
付属品USBケーブル(USB-C/A)、各アタッチメント 適合回転速度(rpm):(強)約330/(弱)約295 質量(g)約265(本体+ロングブラシアタッチメント) 連続使用時間強:約2時間30分/弱:約2時間50分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×60×185(ロングブラシアタッチメント含む) 充電時間(時間)(フル)約2.5 内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 1500mAh 防水保護等級IPX7(防侵形) 定格入力DC5V 1A
1台
3,498 税込3,848
7日以内出荷

排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状ボトルトラップ
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。 内ネジタイプです。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩素を使わず乳酸パワーで落とす人と環境にやさしいクリーナー。人体への影響がほとんどない為、手袋・眼鏡・マスク等は必要なく安心してクリーニングできます。漂白作用が無い為、衣服に付いても大丈夫で、キャビネットや押入れ等の木部にも使えます。お風呂に多い黒カビを約98%以上死滅させる洗浄力があります。(スプレー後約5~10分後、ブラシ等で擦り、水洗いする)。お風呂の床・壁のカビを落とすだけでなく、浴槽内側や洗面台の湯垢取り、キッチンのシンク・排水口のヌメリ取り等色々な場所の除菌・クリーナーとして活用できます。
用途お風呂・キッチン・オイレ・洗面所等 pH3.5 液性弱酸性 付属品ノズル 成分発酵乳酸、クエン酸、クエン酸ナトリウム、界面活性剤(ポリオキシアルキレンモノアルキルエーテル)、香料、水 容量(mL)500 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×205(ノズル装着時)mm 使用の目安1m2当たり15回スプレー
1本
899 税込989
当日出荷

排水口に入れるだけでOKの洗浄剤です。キッチン、洗面台などのニオイ・ヌメリ取りに。シトラスの香り。※酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。 正味量:12錠(66g)
用途台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部など(銅、真鍮、鋼鉄、アルミニウム、木、ゴム製のものには適しません) 液性弱アルカリ性-中性 成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、モノ過硫酸水素カリウム、着香料 使用の目安台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部:1錠 香りシトラス アズワン品番64-1134-51
1個(12個)
439 税込483
当日出荷

食品ではありません。用途以外に使用しないでください。業務用などの冷蔵庫には使用しないでください。洗浄液をつくる際に水道水の割合が多いと洗浄効果が薄れるおそれがあります。ご使用時、目や口に入らないようご注意ください。洗浄・すすぎ中の氷は絶対に食べないでください。他の洗浄剤とは絶対に混ぜないでください。ホタテ貝殻焼成パウダーが嫌なニオイを徹底除去するキッチン用除菌スプレーです。キッチン・浴室・洗面台などの排水口に。食器・調理器具に。ソファ・カーテン・くつなどに。ペットの匂いにもご利用ください。使い方いろいろ。1.キッチン・浴室・洗面台などの排水口に(除菌・ぬめとり)。数回スプレーするか、または排水口に液体を流し込み数時間放置します。2.食器・調理器具に(包丁・まな板・ザル・ボールなど)(除菌)。数回スプレーし、しばらく放置した後、水ですすぎ洗いをします。3.ソファー・カーテン・玄関マット・くつ・下駄箱・トイレ・ペット用品に(除菌)。数回スプレーし、乾いてからご使用ください。*本品で全ての菌が除菌できるわけではありません。*人や食品に向けてスプレーしないでください。
商品タイプ本体
1本(500mL)
979 税込1,077
翌々日出荷

日本クリンテックKaz Clean ドレインブラシ
美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール。ドレイン(排水口)のクリーニング専用にデザインされたブラシ。せまいドレインに対応できるよう細めのフォルムにまとめています。持ち手部分のフックはバスルームのタオルバーにも美しく収まります。ブラシ部分は、ラウンド(丸み)と直角のハイブリッドカットを採用。ラウンドブラシはドレイン全体を効率的にクリーニング、直角ブラシはスミズミの仕上げに適しています。
ブラック 寸法(cm)約6.5×2.5×長さ31 材質PET樹脂、ポリプロピレン 適合用途排水口・シンク掃除
1個
639 税込703
7日以内出荷

排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

場所を選ばず使用できるマグネット付きバスラック。非磁性の浴室はタオルバーに差し込んでもOK。設置場所に合わせて上下どちらでも設置可能。本体はプラスチック製のため、水回りでも錆びずに使用可能。接着素材のマグネットは、浴室の壁を傷つけないゴム磁石を採用。前後に排水口があり、どちらの向きで使用しても水が溜まりにくい構造。水垢などのヌメリ防止になります。小物を掛けられるフック付き。フックの位置は自由に調整可能。簡単に取り外しが出来るので、掃除が楽チン!サッと洗って清潔をキープ。
用途バスラック、お風呂収納、シャンプーラックとして。ソープディッシュ、バスグッズ、マグネット、磁石。 付属品フック×2 材質本体・フック:ABS、磁石:ゴム磁石、滑り止め:シリコーンゴム 質量(g)405 耐荷重(kg)合計2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×9.1×11 耐荷重(g)フック:1個あたり200
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!。掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。カビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します!。浴室の頑固なカビの洗浄に!排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ。タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。粘性ジェルがピタッと密着。刷毛で塗って水で流すだけ!キッチン周りにも使用可能。ゴムパッキン、排水口、タイル目地、天井・壁
成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤)
1セット(500mL×2本)ほか
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠剤タイプなので、排水口にポンと投げ入れるだけで簡単に使えるパイプ用クリーナー。ニオイの原因となる雑菌を除菌して消臭します。ツマリの原因となるヌメリを解消します。使用後、ピーチの香りがふわっと漂います
用途台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部等 (銅、真ちゅう、鋳鉄、アルミニウム、木、ゴム製のものには適しません) 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性~中性 成分発泡剤(炭酸塩・有機酸)、モノ過硫酸水素カリウム、着香料 使用の目安台所・洗面所・浴室の排水口・便器の水たまり部…1錠 香りピーチ アズワン品番64-1134-19
1個(5.5g×12錠)
439 税込483
当日出荷

排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

場所を選ばず使用できるマグネット付きバスラック。非磁性の浴室はタオルバーに差し込んでもOK。設置場所に合わせて上下どちらでも設置可能。本体はプラスチック製のため、水回りでも錆びずに使用可能。接着素材のマグネットは、浴室の壁を傷つけないゴム磁石を採用。前後に排水口があり、どちらの向きで使用しても水が溜まりにくい構造。水垢などのヌメリ防止になります。小物を掛けられるフック付き。フックの位置は自由に調整可能。簡単に取り外しが出来るので、掃除が楽チン!サッと洗って清潔をキープ。
用途バスラック、お風呂収納、シャンプーラックとして。ソープディッシュ、バスグッズ、マグネット、磁石。 付属品フック×3 材質本体・フック:ABS、磁石:ゴム磁石、滑り止め:シリコーンゴム 質量(g)590 耐荷重(kg)合計3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×9.1×11 耐荷重(g)フック:1個あたり200
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-34
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約5.2 有効内寸(mm)W719×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/125、Y=1/90 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)フロアードレインブラシ
用途厨房内の排水口の洗浄に。 耐熱温度(℃)100 線径(Φmm)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 材質(毛)ポリプロピレン
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷


排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。 形状ボトルトラップ 横棒(mm)ポップアップ:300 外径(Φmm)排水栓:54
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ 仕様ポプアップ、アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)64
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に 内容量(mL)300
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

日本クリンテックハンディバスブラシ
握りやすいグリップ、程よい硬さのブラシ、角まで洗いやすい三角ヘッドのハンディバスブラシ。
用途浴室の床・排水口・扉などのお掃除にお使いください。 材質ポリプロピレン・TPE 質量(g)約139 幅(cm)約5.5 長さ(cm)約24 高さ(cm)約9.5
1本
699 税込769
当日出荷

肌の潤いを保ちながら、泡がキメの細かいところまで入り込み汚れを落とす。頭皮の毛穴汚れもスッキリ落とす。 日々浴びるお湯自体に洗浄力があるため、バスルームの汚れを落とす効果があり、排水口のヌメリも付きにくくなる。 工具なしで取付可能(ネジを回すだけ)。ネジが合わない場合のアダプター付属(KVK・MYM・ガスター3種類)。 用途に合わせて選べる3種類の水流モード(水流切替ボタン付)。 1水流が多く柔らかな肌当たりの「レイニーストーム」。 2細かく勢いがありマッサージ効果のある「シルキーストーム」。 3程よい水圧でしっかりとした浴び心地の「ラインストリーム」。
用途MARUYAMA(丸山製作所)独自のMUFBテクノロジー(ウルトラファインバブル生成技術)を採用したシャワーヘッド『habillre(アビリア)』 。 仕様ウルトラファインバブル発生範囲(MPa・静水圧):0.2以上(吐出量8L/分以上を推奨) 種別ウルトラファインバブル生成 材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール・SUS304、ゴムパッキン:エチレンプロピレンゴム、シャワー板:SUS304・シリコーンゴム シルバー 質量(g)265(満水時約460) 使用圧力(MPa)給水・給湯:0.05~0.4(静水圧) 使用温度(℃)1~45(凍結しないこと) 接続ねじG1/2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×120×60 使用環境温度(℃)1~40 取付ネジ径G1/2
1台
41,980 税込46,178
14日以内出荷

ガンコな汚れも高水圧でキレイに落とす!。軽量コンパクトな本体。6in1マルチノズルを搭載(ジェット/15度/25度/40度/ストレート/シャワー)。バケツ、500ml、2Lペットボトルからと様々な場所で使える利便性のよい給水方法。手軽に持ち運べ、浴室の排水口、窓のサッシ、ベランダなどいつでもどこでも使用可能。6カ月間保証書付き
材質ABS樹脂、ステンレス 質量(kg)0.7(バッテリー含まず) 電源(V)AC100 電圧(V)21 ホース長さ(m)5 吹付空気圧力(MPa)1.3 連続使用時間(分)【無負荷時】40【作業時】12(※環境によって異なります。) 充電時間約3時間 吐出水量(L/min)最大2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23 バッテリー容量(mAh)約1500
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーフロント竹抽出抗菌スプレー
100%天然由来の抗菌液。ご利用シーン:排水口ぬめり対策、生ゴミ、ゴミ箱、オムツ用ゴミ箱など。空間除菌・消臭効果もあります。
仕様●スプレー容器サイズ:幅2.5×高さ12cm●容量:30mL●※飲み物ではありません。 アズワン品番65-8892-58
1個
479 税込527
6日以内出荷

髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!高濃度カビ取りジェル剤。掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。キッチン周りにも使用可能。タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。粘性ジェルがピタッと密着。浴室の頑固なカビの洗浄に。排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ。刷毛で塗って水で流すだけでカビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します。
成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤)
1本(500mL)ほか
3,628 税込3,991
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓 完全硬化時間1週間~2週間 タックフリータイム(分)30分以内 危険物の類別非危険物 硬化速度(日)2~4日
1本(310mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌・洗浄・消臭が同時に出来て、素材を傷めず、作業効率を改善!! 清掃箇所に合わせて洗剤を変える必要はありません! 成分が違うからキレイが続きます。 100倍に希釈して使用しようできますので、抜群のコストパフォーマンス!! 6つの効果で、あらゆる問題を解決できます。 1.強力除菌 2.根こそぎ消臭 3.パワフル洗浄 4.カビ繁殖防止 5.汚れ再付着防止 6.帯電防止効果
用途原液・・・厨房、調理器具、排水口・換気扇・浴室・トイレなどの洗浄、及び除菌 希釈・・・ガラス・網戸・鏡・家具・建具・床・調度品・自動車などの洗浄、及び除菌 成分界面活性剤10.3%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリアミノエチルグリシン)
1個(1L)ほか
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型 消費電力(W)(冷却時)130 温度設定(冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ニューホープ除菌ストロング
強力除菌!抗菌、消臭も一度に行えます! 特に除菌効果が抜群で、においの元の雑菌を除去します。 金属・木材への影響が少なく、室内、屋外、自動車内、ドアノブ、トイレ、洗面所などに使用可能。更に、無色無臭・ノンアルコールの除菌抗菌消臭剤のため、安心して様々な用途にご使用いただけます。 無臭なので車内のような狭いスペースでも快適。 衣類、シート、絨毯、カーテン等の生地素材の色を抜かない。 フィルター清掃後にエアコン独特の臭いを軽減し、臭いの元となるカビや雑菌の繁殖を防ぐ。 トイレや生ごみの雑菌を防ぐ。除菌・抗菌・防臭効果。 ヌメリ・カビの繁殖する浴槽や排水口周辺に。(※カビ菌には効果的ですが、漂白剤は含有していないため、黒ずみは残る可能性があります。) 一般住宅や温泉施設等で使用されている、フローリングや檜風呂などの木質を腐食から守る。 【使用方法】空中散布 [使用量の目安スプレー回数] 車 内・・・普通車で3~4回散布。 室 内・・・6畳間で6~7回散布。 布製品・・・30cm程離し、30cm四方散布。
用途布製品、プラスチック類、浴室、トイレ、キッチン回り、床などの除菌抗菌消臭。 成分除菌剤(PHMB)、精製水 液性弱酸性
1本(4L)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-88
1個
279 税込307
当日出荷

シンクに清潔感を感じさせる、涼しげなラインとフォルム。富士ケミカル(株)の無機系抗菌剤バクテキラーを使用しています。シンクのまわりの専用ブラシの収納に。排水口ブラシ、食品洗浄ブラシなどの収納に。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:9×7.8×11.1Hcm●材質●▼本体/ポリプロピレン、吸盤/塩化ビニル樹脂 アズワン品番65-8978-10
1個
129 税込142
7日以内出荷