432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。 材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤 主な用途隙間用
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 両面テープ付きで施工が簡単です。
ホワイト 材質PVC(両面テープ付)
1ケース(3本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室・洗面まわりで起きたひび割れ・すきまなどのトラブルを解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
材質すきま防水テープ:ブチルゴム、ポリエチレン (水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト 材質(テープ)隙間防水テープ:ブチルゴム・ポリエチレン アズワン品番64-5155-42
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。 表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。 -45℃~80℃の温度範囲で使用できます。 柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)2.3 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性防水性、耐水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約200mm×1400m 適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート 質量(g)75 寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)114 トラフ寸法W2(mm)144 トラフ寸法W3(mm)122.4
1セット
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。 成分ブチルゴム系 ホワイト タイプ片面粘着テープ 種類ブチルゴム系片面粘着 テープ幅(mm)23 テープ長さ(m)1.8 危険物の類別非危険物
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 厚みが有るので幅木をぶつけて納められます。
ホワイト 材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
1ケース(3本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地、排水口、すきまの汚れに。抗菌加工(※植毛ブラシ部分)。 コシと密度のあるブラシで、狭いすきまにたまった汚れをかき取る。 にぎりやすい指ストッパー付きのラバーグリップ
1セット(1個)
329 税込362
当日出荷

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アミ目繊維の細いブラシがスキマの汚れをかきとる、隙間ブラシスキマ掃除にこれ1本!バスボンくん。 排水溝まわりのヌメリとりに、ドアのミゾや、シリコンコーキング部のお手入れに。 独自のアミ目繊維が水だけで汚れをかき取り。 ソフトな繊維でデリケートなシリコンコーキング部もOK。
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)6.6 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ブラシスポンジヘッドが細かなすき間の汚れをかき落とす。ガンコな汚れを落とすヘラ付きです。※パッキンや目地深くに入り込んだカビは落とせない場合があります。
材質柄:ABS樹脂、頭:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン サイズ(mm)24×18×210(1本あたり) 適合用途風呂掃除
1個
309 税込340
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
27日以内出荷

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り
用途細かなゴミ、ホコリの掃きだし 材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル 寸法(mm)225×35×185 質量(g)286 線径(Φmm)0.5/0.35 毛丈(mm)70 耐熱温度(℃)121 毛のかたさソフト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いすきまの汚れをしっかり落とせるクリーナー。トイレや浴室、洗面台などの手が届きにくい、狭いすきまのお掃除に最適です。不織布部分には特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とし、ヘラ部分ではガンコな汚れを落とせます。抗菌加工を施した糸ですので、くり返しの使用も安心です。
材質柄/ポリプロピレン・不織布/ポリエステル・耐熱温/80 寸法(mm)20×180×8
1個(5本)ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1本で4つの幅に対応 ナイロン樹脂で傷がつきにくい
用途窓のサッシ、浴室ドアレール、玄関引き戸等に 寸法(cm)約23×9×162 質量(g)約14 材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
1個
569 税込626
当日出荷

マグネットで簡単取り付け。用途に合わせて2通りの収納方法から選べます。壁面から離して風呂蓋同士の隙間を空けて干せるので風通しがよく乾きやすいです。壁から離して隙間を空けて風呂蓋を干すことができるので、乾きやすいです。風呂蓋を斜めに立てて干せば水切れが良く、壁に手すりがある場所でも設置できます。
付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン 取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 質量(g)約335 シリーズタワー 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×5×13 適合寸法(cm)収納可能な風呂蓋:厚み約2.5以内の風呂蓋3枚組まで 内寸法(cm)ハンガーの各隙間:約W2.5×D4.5×H12
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今お使いのフローリングシートが取り付けできる。 。冷蔵庫下や、家具のスキマのホコリ取りに。ハンドル(柄)がしなる為、かがまず楽にお掃除。薄型ヘッドでせまいスキマも入り込む。(15mm)
用途冷蔵庫や家具の隙間のホコリ取りに 付属品20×30cmシート×3枚 材質ハンドル・ヘッド:ポリプロピレン(抗菌加工)、シート:ポリエステル 質量(g)82 シリーズコンドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×700×12 商品タイプ本体
1本
889 税込978
5日以内出荷

●防カビ効果の高いカラシナの種子から抽出したエッセンシャルオイルを配合。●カビキラー史上最先端の防カビ技術で、タイル目地等の小さな穴(細孔)や狭い隙間の奥深くまで防カビ成分が届く!●6週間効果が持続!●置くだけ・貼るだけの簡単な使用方法
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今まで届かなかった場所に!密集した極細のブラシ繊維が、浴室のレールやスキマ等に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ヘラ付きなので、角に溜まった汚れやこびりついた汚れにお使いいただけます。ヘラの上にウェットシートを取り付ければ、浴室換気口等の狭いスキマを掃除することができます。クリーナーが汚れたら、付属のスペアと取り替えることができます。浴室の物干しやタオルバーにかけられるフック付きです。
用途お風呂・引き戸のレール・窓のサッシ等 材質本体=ABS樹脂・熱可塑性エラストマー、クリーナー=ナイロン・ポリエステル シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)100×15×240H 商品タイプ本体(スペアブラシ1個付き)
1個
699 税込769
当日出荷

堤防両端止水用
材質ゴム 適合ソレオ、リノビオ、リノビオ BYR、BL認定品 BYシリーズ
1個
399 税込439
5日以内出荷

アルファックスFuromori(フロモリ)
黒カビだらけになる前に。 水を入れて置くだけ! 手の届かない隙間まで24時間カビ予防! 【水を入れるとバイオ活動開始】 活性化したバイオが浴室の隅々まで広がりカビを予防。 カビを生えにくくすることでお掃除の手間・回数を軽減します。 お風呂のカビ対策 天然由来成分 効果期間約3ヶ月 【使用方法】 カビを落とす商品ではありません。カビを掃除した後にご使用ください。 ご使用前に浴室等を掃除してください。 容器のフタを開けて、水を中の袋が浸るくらいまで(約200ml)入れ、本品の倒れにくい場所に置いてください。 本品に交換目安の日付を記入し、3ヶ月経過後お取替えをしてください。
直径×高さ(cm)7.5×9.4 質量(g)200ml 成分BB菌(納豆菌同属)
1個
980 税込1,078
7日以内出荷

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用平台車 スキマ忍車 日東 動画あり
隙間を収納スペースに活用できる家庭用平台車「スキマ忍車」。同シリーズのスマートフロア(NST-50)の半分の幅でスリム設計なのでお家のちょっとした隙間にぴったり。幅14cm以上の隙間に使用可能。キャスターが見えにくい設計なのでインテリアとしての馴染むデザイン。床を傷つけにくく静かに運べるエラストマー製の工業用キャスターを採用。なめらかに滑り、静かに出し入れができ、床への色移りもありません。収納したいモノを台車に載せ、冷蔵庫とシンクの間や食器棚の隙間など、空いた隙間に入れるだけで収納力UP。大きな荷物を移動したいときには本製品2台を運搬物の両端の底面に配置することで、台車代わりとして利用できる。天板には滑り止めシート付きで、移動中の運搬物のズレを防ぐ。使わないときもコンパクトなので、保管に場所を取らない。縦にも横にも連結可能。同シリーズのスマートフロア(NST-50)とも連結可能。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。キャリー台車 カート ワゴン キャスター 押し入れ おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 隙間収納 引っ越し ベランダ 連結 軽量 シンク 食器棚 靴箱 特性静か、滑り止めシート付 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチームクリーナー用のすきまブラシが4個入ったセットです。窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチンの水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい直線的な隙間の掃除に最適です。ブラシの形状は隙間掃除用に調整されており、洗剤などの化学薬品を使用せずに汚れを取ることができます。
用途狭い隙間や隅、その他の手の届きにくい場所 適合機種SC 1 MINI、SC 2 EasyFix W、SC 2 EasyFix プレミアム、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×8×58
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

キッチン、ランドリー、トイレ等のちょっとしたすき間に大活躍間違いなしのすき間収納アイテム。ラックとドロアーのセット。便利な仕切りケース1個付属。目線から腰高には、横から出し入れできるオープン棚収納。腰から下は、上から見渡せる引出し収納。連結パーツにより、ラクラク積み重ね&転倒防止で安心。
用途キッチン、ランドリー、トイレなどの収納に。ラック/すきま収納/スリムラック/キッチンラック/キッチンスリムラック/ランドリーラック/サニタリーラック/洗面所/バスルーム/冷蔵庫横/トイレ/サニタリー/サニタリーラック 耐荷重(kg)(上段)8、(下段)12 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック:【S】150×440×125、【M】150×440×190、【L】150×440×260、【LL】150×440×325 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【S】11.5×41×11、【M】11.5×41×18、【L】11.5×41×25、【LL】11.5×41×31.5
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など 長さ(mm)498 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットバスルームシャワーフック タワー 山崎実業 動画あり
マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約150 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×16 内寸(cm)【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾きやすいマグネット風呂蓋スタンド タワー 山崎実業 動画あり
マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。隙間を空けて乾きやすく干せる清潔な風呂蓋スタンド!浮かせているので底がぬめらず、お手入れも簡単。シャッタータイプの風呂蓋も丸めずに広げて収納できるので、カビやぬめりが発生しにくく快適です。浮かせているので、床のお掃除もラクラク。風通し良く収納できるので乾きやすく収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約1050 耐荷重(kg)約5 対応厚さ約2.5cmまでの風呂蓋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×10.3×25 内寸(cm)収納部内寸(1間隔あたり):約W25×D2.5×H21
1個
3,600 税込3,960
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 Vikan(ヴァイカン) 動画あり
フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。 あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。 また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。 ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。 ※片手掃きにも便利です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル 耐熱温度(℃)121 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120 毛丈(mm)60 線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒートショックの要因となる窓からの冷気を防ぐ浴室簡易内窓。「フクマド」は、簡単施工が可能なうえに、隙間をなくす構造で断熱性にも優れ、障子をケンドン式で簡単に取り外すことができるので、清掃性にも優れています。また見た目にもこだわり、見付をなるべく小さくデザインしました。「フクマド」の5つの特徴。(1)冷気を防ぎ、断熱性を向上。(2)既存窓枠に部材を両面テープで固定する簡単施工。躯体を傷つけない。(3)障子はケンドン式で取外しが簡単で清掃しやすい。枠材には仕切りがない。(4)見た目にもこだわり、見付16mm、見込18mmでスッキリした納まりを実現。(5)障子は樹脂製で軽量のため、割れずに安心。
用途浴室簡易内窓 ホワイト 梱包内容縦枠×2、上枠×1、下枠×1、底上げ材×1、上下窓フレーム×4、縦枠窓フレーム×4、入隅材×4、樹脂板×2、施工説明書、取扱説明書、注意ラベル、両面テープ
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大ブラシと小ブラシをジョイントすると、にぎって洗いやすいグリップタイプの浴室ブラシになります。小ブラシはV字カットのやわらかい毛(透明)でメッキ部品などをやさしく洗え、コシのある毛(グレー)で隙間や目地をしっかり洗えます。硬さの異なる2種類の毛が床の凸凹に沿って汚れを落とします。
用途風呂掃除ブラシ 材質ポリプロピレン 寸法(cm)約6.5×8×20
1個
699 税込769
5日以内出荷