材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)
外径(Φmm)35
くさりの有無あり
タイプ光沢あり
外径(Φmm)55
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カサ付きなので、取り外しが楽です。
仕様カサ付き、4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
くさりの有無あり
適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
タイプ光沢あり
外径(Φmm)59.5
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン
商品タイプシャッター式
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。
排水を促す溝があるため、外開き扉のガラス表面についた水滴が脱衣所等に垂れるのを防ぎ、浴室側に排水します。
必ず別売品のエンドパーツセット(排水口+キャップ)と一緒にご使用ください。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.2
色半透明
関連キーワード