ペンのインクは「サランラップ」の旭化成ホームプロダクツ(株)の協力のもと開発されました!
つるっとした表面に書いてもインクがはじかず、乾けばしっかり定着する水性マーカー。
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのペン先スペアです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。シリコーンを使用していません。食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適な異物採取用粘着ペンです。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、シリコーンを使用していません。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
色ナチュラル色(白)
材質ポリアセタール(POM)
タイプ切板
プリント基板やデバイスのほこり除去に最適なゲルクリーナーペンのセットです。4種のペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)と転写シートが保管に便利なケースに入っています。ウレタンの自己粘着性でゴミを取るので糊移りしません。やわらかい素材なのでチップ・デバイスを傷つけません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。ゲル部のみ、食品衛生法(容器包装規格)の試験にクリアしています。
用途基板やデバイスのほこり除去、細かい部品のピッキングに
セット内容ゲルクリーナーペン(丸型・ペン型・ヘラ型・角型)各1本、転写シート
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25
テープ部分(mm)30
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンは油、薬品等に強いため、化学工業や食品加工に適した左右両用タイプの手袋素材です。
細かな内側表面のエンボス加工でベタツキ、スベリを防ぎます。
食品衛生法適合
用途食品加工、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱・バイオ産業など
全長(cm)28
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.13
入数(枚)100
エンボス加工内エンボス
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
遮へい波長範囲(nm): 480~550。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色赤透明
波長範囲(nm)480~550
比重1.4
可視光線透過率(%)10
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色緑透明
波長範囲(nm)950~1150
比重1.4
可視光線透過率(%)31
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 200~515。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色橙透明
波長範囲(nm)200~515
比重1.4
可視光線透過率(%)50
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値4<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 570~650。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色青透明
波長範囲(nm)570~650
比重1.4
可視光線透過率(%)1
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値5<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 740~840。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色緑透明
波長範囲(nm)740~840
比重1.4
可視光線透過率(%)17
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
遮へい波長範囲(nm): 740~840。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色緑透明
波長範囲(nm)740~840
比重1.4
可視光線透過率(%)26
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 570~650。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色青透明
波長範囲(nm)570~650
比重1.4
可視光線透過率(%)1
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値5<
サービス分類オーダー・加工
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色緑透明
波長範囲(nm)950~1150
比重1.4
可視光線透過率(%)26
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 200~515。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色橙透明
波長範囲(nm)200~515
比重1.4
可視光線透過率(%)45
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値4<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 480~550。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。
湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3.5
色赤透明
波長範囲(nm)480~550
比重1.4
可視光線透過率(%)9
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)15~70
シール長さ(mm)10~150
最大外径(mm)(巻)115
トラスコ品番390-5578
質量(kg)1.6
電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)ピーク時1.3(15V
巻数巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策フード一体ツナギ服です。衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。袖部はスリム形状でタブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。手袋・ブーツは別売りです。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装・食品
材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
ISO規格6
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。
耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。
耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。
優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。
優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz))
食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など
材質ポリメチルペンテン(PMP)
色透明
比重0.83
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。また、寒冷作業でその真価を発揮し、F級(-60℃)まで対応。軽量・極低温でも硬化しない防護服です。
用途冷凍庫現場
仕様右腕部分にペン差し付
材質エクスファイアー難燃レーヨン混・織物
RoHS指令(10物質対応)対応
袖丈長袖
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。
木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。
長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ天然樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性撥水、耐候
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキド
RS Pro ケーブルタイ及びマーカーです RS Pro のケーブルタイとマーカー製品をご紹介します。屋外や明確な識別が必要な環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製結束バンドの高い伸張強度により、高張力がかかっている場合でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます。また、ラベルマーカーにより、簡単に結束バンドを識別して、選択やメンテナンスが簡単です リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 370mm幅 = 4.8mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 114kg最大バンドル直径 = 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)1000
色白色
材質ポリエチレン
タイプU-PE100
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)0~+30.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000
色白色
材質ポリエチレン
タイプPET100
長さ公差(mm)0~+30.0
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
材質ポリエチレン
色白色
タイプU-PE100
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+30.0
手や指にフィットしますので、細かい仕事に適しています。あらゆる仕事に手軽に使用でき、手を清潔に保ちます。取り出しやすいボックス入りです。便利で経済的に使える左右両用タイプです。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
用途お料理や下ごしらえ・食品加工業・靴みがき・園芸・農業・生ゴミ処理・台所、トイレ、油汚れ等の掃除・ワックスがけ・給油・染色・ペンキ塗り・ペットの世話・毛染め・その他業務に。
トラスコ品番205-6597
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)0.03
色クリア
サイズM
入数(枚)30
全長(cm)28
手のひらまわり(cm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
¥549
税込¥604
翌日出荷
印刷済みの書き込み接着ラベル. RS Pro接着式ビニールクロスラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 450-6142 450-6142 . 白地に赤字で「却下」 ; 450-6170 450-6170 . 白地にオレンジの文字で「保守点検担当者」 ; 450-6186 450-6186 . 白地に黒字で「シリアル番号」 特長と利点: 粘着ラベル: 長さ38 mm、幅15 mm スピリットベースのペン又はボールペン、鉛筆、又はタイプライタを使用 パッケージ - ステッカーシート140枚入りのパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 保守 よくある質問これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Rejected
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ