「食品用液体容器」の検索結果

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質ポリプロピレン 容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g)44(±3) 全高(mm)キャップ込:202 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm)39.8 耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
129 税込142
翌日出荷

1箱(26個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 本体:ナチュラル パッキン付CAP:白 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1個
589 税込648
翌日出荷

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


抗菌対応となった保存容器です。 4面ロックでより強力な密封力。 本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン 機能ロック機能/目盛り 形状角形
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UN規格に適合したポリエチレン容器です。 液体用の容器です。 FDA認証、BPAフリーです。 積み重ね可能な形状です。
材質HDPE 寸法(mm)228×203×292 容量(mL)9463 規格(UN)3H1/Y1.6/150
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11 材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE アズワン品番62-7040-95
1個
899 税込989
当日出荷

コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
1個ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所) 形状スタンディング袋 関連資料成績書
1箱(1400枚)ほか
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

060990-030 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学) 動画あり
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査 型式AW-1s 電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給 表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh 測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分 電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh 測定モードスタビリティ―、クイック 通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ 関連資料製品カタログ(3.58MB) データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度) 取扱説明書(3.33MB)
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質ポリプロピレン 容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g)44(±3) 全高(mm)キャップ込:202 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm)39.8 耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ツマミ部を破断して開封するピルファープルーフバンドを採用し、改ざん防止機能を持つ食品容器です。 開封後リキャップも可能です。そのまま保存容器として活用できます。 優れた密封性で内容物が液体でも中身を安全に守ります。
材質PP 直径(Φmm)90 商品タイプ本体
1パック(10個)
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン 質量(g)580 容量(L)10 耐熱温度(℃)範囲:-5~60 サイズ(mm)285×295×325 繰り返し・詰め替え対応
1個(3個)
7,700 税込8,470
翌日出荷

スチール製の扁平缶用スタンドです。ハンドル部分を前に倒すことで扁平缶の重たい液体を楽に注ぐことが出来ます。
用途重たい扁平缶の液体を楽に注ぐことが出来、床面に容器を置くことがないので保管も安心です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様KC-17 #20用 材質スチール 寸法(mm)360(24)×425(320)×860(415) 有効内寸(mm)200×360×385 適合容器扁平缶 危険物の類別非危険物
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

ステンレス製の扁平缶用スタンドです。ハンドル部分を前に倒すことで扁平缶の重たい液体を楽に注ぐことが出来ます。
用途重たい扁平缶の液体を楽に注ぐことが出来、床面に容器を置くことがないので保管も安心です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SKC-17 #20用 材質ステンレス 寸法(mm)360(240)×425(320)×860(415) 有効内寸(mm)200×360×385 適合容器扁平缶 危険物の類別非危険物
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 本体:ナチュラル パッキン付CAP:白 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5~40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
1ケース(20個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄 材質スチール(SS400) 幅(mm)570 最大荷重(kg)25(缶を含む)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

業務用としても50年以上の歴史のあるベーシック容器で、食品以外でもあらゆる部品入れとして色々なシーンで使われています。食品グレードの原料を使用しているので安全性も高く、透明度が高いので中身の視認性は良く、持ちやすく運びやすい容器です。大型なので液体を入れた場合は傾けると水漏れの可能性はあります。容器を使用しないで長期保管する場合、フタは本体にはめ合せた状態で保管して下さい、フタに使われているポリエチレンは、時間経過とともに縮みますので、しばらく放置しておきますとフタの開け閉めが硬くなり、最悪はまらなくなります、60℃前後のお湯にフタを浸すとサイズが伸びてはめられる事もありますが、復元しない場合もあります。電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
1ケース(3箱×4個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm
仕様素材 = PPステム直径 = 17mmファンネル径 = 150mm
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 120 mm 、ステム直径 14 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm
仕様素材 = PPステム直径 = 14mmファンネル径 = 120mm
1袋(5個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm
仕様素材 = PPステム直径 = 13mmファンネル径 = 100mm
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm
仕様素材 = PPステム直径 = 5mmファンネル径 = 40mm
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm
仕様素材 = PPステム直径 = 10mmファンネル径 = 75mm
1袋(10個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm
仕様素材 = PPステム直径 = 9mmファンネル径 = 50mm
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。容器の着脱が簡単、迅速にできます。容器にバルブを装着することにより取出しが容易。ほどんどの容器にも対応致します。一斗缶用・簡易型
電源(V)AC100 機長(mm)760 全高(mm)850 モーター(W)60 機幅(mm)460
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

繊維質の多い野菜や硬い穀類も新設計の刃で撹拌、あらゆる素材をすばやく仕上げます。混ぜる・刻む・挽く、捏ねる・砕くなど、多彩なメニューに対応します。 本体は大・小2通りの容器が共通に使えて便利です。 粉砕力の高い特殊形状の刃で効率的に作業ができます。 繊維質の多い食品や硬い食品も短時間でスピーディに処理できます。 お粥など熱い食品加工にも安心な容器構造になっています。 ダンシング攪拌の特殊対流により少量の液体でムラなく攪拌できます。 全ての部品は単品ごとの購入が可能です。 食品衛生法に適合していますので安心です。 電気用品安全法のPSE準拠試験に合格しています。 本体モーターのパネルがマイナーチェンジしました。 高温消毒が可能で衛生的 容器は、カッター部と胴体が簡単に分割できるので洗浄が容易です。また、蓋、パッキンなど全てのパーツに耐熱素材を採用、熱風・熱湯消毒を可能にしました。 共通で使える容器 本体共通で大小の容器が使用でき、少量から大量までを一台でこなすことが可能です。また、食品の移し替えに便利な注ぎ口と調味料の調合に役立つ目盛が付いています。 強靭な刃で粉砕効率アップ 強靭なカッター刃は、ギザギザの刻み目を施し、フードカッタータイプの平行刃にすることで、硬いものやワカメやひじきなど繊維質の多い食材もムラなくすばやい処理が可能です。
仕様●本体、容器:3L/1.5L●材質:コポリエステル製 アズワン品番68-0550-22
1袋(1個)
219,800 税込241,780
10日以内出荷

繊維質の多い野菜や硬い穀類も新設計の刃で撹拌、あらゆる素材をすばやく仕上げます。混ぜる・刻む・挽く、捏ねる・砕くなど、多彩なメニューに対応します。 本体は大・小2通りの容器が共通に使えて便利です。 粉砕力の高い特殊形状の刃で効率的に作業ができます。 繊維質の多い食品や硬い食品も短時間でスピーディに処理できます。 お粥など熱い食品加工にも安心な容器構造になっています。 ダンシング攪拌の特殊対流により少量の液体でムラなく攪拌できます。 全ての部品は単品ごとの購入が可能です。 食品衛生法に適合していますので安心です。 電気用品安全法のPSE準拠試験に合格しています。 本体モーターのパネルがマイナーチェンジしました。 高温消毒が可能で衛生的 容器は、カッター部と胴体が簡単に分割できるので洗浄が容易です。また、蓋、パッキンなど全てのパーツに耐熱素材を採用、熱風・熱湯消毒を可能にしました。 共通で使える容器 本体共通で大小の容器が使用でき、少量から大量までを一台でこなすことが可能です。また、食品の移し替えに便利な注ぎ口と調味料の調合に役立つ目盛が付いています。 シンプルな構造で軽量 本体は防滴構造で耐衝撃性に優れた軽量化素材を採用、清掃や移動時の負担を軽減。また、モーターの負担を軽減する保護装置に加え、火災防止のサーミスターを装備しています。 容器ロック機構で安心 安全装置が装備されていますので、本体を固定、ロックしないと作動しない構造なので、安全面への配慮と、作動中容器を手で押さえる必要がなく作業効率を高めています。 強靭な刃で粉砕効率アップ 強靭なカッター刃は、ギザギザの刻み目を施し、フードカッタータイプの平行刃にすることで、硬いものやワカメやひじきなど繊維質の多い食材もムラなくすばやい処理が可能です。
仕様●サイズ(mm):W200×D225×H500(3L容器)/W215×D260×H392(1.5L容器)●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:750W●定格時間:15分運転5分停止の連続●回転数:高速24,000r.p.m・低速19,000Rr.p.m●容器容量(満水):3L・1.5L●処理容量:最大1.5L/最少0.3L・最大0.8L/最少0.1L アズワン品番68-0550-21
1袋(1個)
159,800 税込175,780
10日以内出荷