材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1301
TKG品番(2017)6-2385-1401
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容食品衛生責任者
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)200×100×2
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質硬質エンビ
仕様氏名書込み式
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×100
質量(g)42
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス平板です
インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
シールタイプのステッカーです。
責任者の表示に適します。
材質エンビステッカー
寸法(mm)200×80
取付方式ステッカー
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
種別ショットブラスト品
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差±0.5
幅公差±1.2
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
ステッカー 責任者標識
モノタロウ
¥759
税込¥835
区分責任者氏名
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。
諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。
色白
長さL(mm)100~600
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50
比重1.41
連続使用温度(℃)9.5
長さ公差(mm)±2mm~±3mm
厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)100~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7
体積固有抵抗(Ωcm)>1014
サービス分類オーダー・加工
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカーなので低コストです。責任者変更時には貼り替えて使用してください。
仕様裏面粘着
食品衛生法適合品です。
耐薬品性に優れています。
用途電気・電子部品・食品機械製造・機械部品。
半導体製造装置、耐薬、医薬品製造。
幅(mm)500
長さ(mm)500
材質フッ素樹脂
色白
使用温度範囲-260~300℃
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
D型リングファイルの定番!用途に応じて選べる豊富なラインナップ。
穴数2
タイプタテ型
収納枚数(枚)コピー用紙650枚
材質表紙:再生ポリプロピレン50%、綴じ具:スチール
サイズA4
規格A4・S型 2穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×270×306
グリーン購入法適合
責任者名を正副明確に表示する為、各種素材で対応!
厚さ(mm)1.2
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1501
TKG品番(2017)6-2385-1601
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法○
伸度(%)10~140
比重1.05(23℃)
引張強度(MPa)42
荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)
線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)
曲げ弾性率(MPa)2250
ロックウェル硬度R103
吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)
絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1
体積固有抵抗(Ωcm)1×1016
誘電率2.40~4.75
燃焼性HB
引張弾性率(MPa)2100
圧縮強度(MPa)45.1~52.0
曲げ強度(MPa)66
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
マグネット 責任者標識
モノタロウ
¥519
税込¥571
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
電子レンジOK!
耐水・耐油加工。
食品衛生法に準じて製造されております。
材質フレッシュパルプ100%
入数(枚)50
ビス穴があるのでしっかり留められます
用途飲食店の入り口に
トラスコ品番346-8154
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
質量(g)69
縦(mm)300
横(mm)90
表示内容食品衛生上犬、他ペット類を連れてのご来店はご遠慮下さい。
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。食食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。※食品の長期保存には適しません。電子レンジ・オーブン使用不可
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
入数(枚)30
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。お花の形に開いたようなフォルム。食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。電子レンジ・オーブン使用不可。
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
入数(枚)25
食品工場や製造現場の作業に最適な、ロングタイプの衛生帽子です。耐洗濯性の高い織芯ツバと、ニット素材の頬・首まわりで毛髪の落下やズレを防止。動きやすい立体ケープ付きで快適な作業をサポートします。前部はマジックテープで調整可能。スリット式めがね差し、後頭部ゴム入りでしっかりフィット。マスクは円掛け式、ネームプレート用の力布も付いています。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
色ホワイト
サイズF
仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り
種類フルフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
アズワン品番64-6615-96
頭囲(cm)62
生地ブロード
性別男女兼用
1着
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
未ざらしパルプを使用した環境にやさしい紙皿。本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されている。
材質紙(フレッシュパルプ100%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1枚あたり)18×18×2.5
1パック(20枚)
¥119
税込¥131
3日以内出荷
電子レンジOK!
耐水・耐油加工。
食品衛生法に準じて製造されております。
材質フレッシュパルプ100%
特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
材質ポリプロピレン
型式5020
質量(kg)2.03
有効内寸(mm)455×455
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)502×502×115
収容数8列(盆8ヶ)
TKG品番9-1259-0101
TKG品番(2017)6-1133-0101
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。保冷効果をさらに持続して、食材を新鮮保存。材 質:ポリプロピレン耐熱耐寒温度:-40℃~+80℃。冷凍庫で8時間、ブラストチラーで2時間冷凍したクーリングプレートを サーモポート1000K<LLCO3>にセットすれば、約8時間保冷効果が持続します。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.5
サイズ1000K用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30
TKG品番9-0162-0501
TKG品番(2017)6-0159-0501
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。
食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。
仕様【オーブン】不可
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
直径(Φmm)180
レンジ可
1袋(1袋)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。
食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。
仕様【オーブン】不可
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
直径(Φmm)200
レンジ可
1袋(1袋)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。
食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。
仕様【オーブン】不可
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
直径(Φmm)150
レンジ可
1袋(1袋)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。
お花の形に開いたようなフォルム。
食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。
仕様【オーブン】不可
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
直径(Φcm)15
レンジ可
1袋(1袋)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙皿です。
お花の形に開いたようなフォルム。
食品衛生法に順じて製造し、表面はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。
仕様【オーブン】不可
材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング
直径(Φcm)18
レンジ可
1袋(1袋)
¥559
税込¥615
4日以内出荷
電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。
本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。
日本製。
材質フレッシュパルプ100%
直径(Φmm)230
1袋(1袋)
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。
本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。
日本製。
材質フレッシュパルプ100%
直径(Φmm)200
1袋(1袋)
¥819
税込¥901
4日以内出荷
電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。
本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。
日本製。
材質フレッシュパルプ100%
直径(Φmm)120
1袋(1袋)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
解凍プレート機能、シャープナー、すりおろし機能、まな板と1枚のまな板に4つの機能を搭載した最強まな板です。本商品の上に冷凍された食材を置いておくだけ。温めすぎることなく、味を落とすことなく、美味しい状態のまま急速解凍が可能です。ちょっと包丁を研ぎたい時、シャープナーでササっと切れ味回復。まな板として使用する場合は裏面を使用するため解凍プレートに傷をつけることなくご使用いただけます。食品衛生法適合品です。
材質アルミニウム合金、セラミック、PP、TPR
色ブラック
質量(g)約515
機能解凍プレート、シャープナー、すりおろし、まな板
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)210×310×10
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
タレ皿や試食皿などに最適な小さいサイズの紙皿です。
食品衛生法に順じて製造し、内側はPEコーティングされていますので、ある程度の水分・油分に耐えます。
材質紙+PE
直径(Φmm)100
1袋(1袋)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
フード&受け皿付解凍プレート 解凍番 グリーンは、フード付きで衛生にも気を使った解凍番です。アルミ合金のプレートで冷凍食品の鮮度を落とさず食材のドリップも少なく自然にスピード解凍します。解凍効果は半永久的です。ステーキ肉(約200g)で自然解凍約2時間が本製品だと約40分に短縮できます。
用途食材の解凍に。
質量(g)697
寸法(cm)約31×19.4×9
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ