155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い食品加工に対応した、アルコール濃度75%の使いやすいアルコール製剤です。品質保持(殺菌・静菌・防カビ)として、練り込み、浸漬、噴霧できるグリシン配合のアルコール製剤です。pHも中性域なのでカビ等の心配もなく、使用後の水洗いや拭き取りの必要がありません。 食品機械器具の除菌にも優れた効果を発揮します。
成分エタノール/67.9%、グリシン/0.2%、精製水/31.9% 材質容器/PE、キャップ/PP pH7.2~7.8
1本(1L)ほか
1,898 税込2,050
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アール・シー・ウメハラカビ守護神スプレー
世界最高レベルの632菌のカビ・細菌・藻類等に対して硬化を実証されている防カビ剤です。日本食品分析センターをはじめとする国内外の様々な試験をクリアーし、効果の高さと共に安全性も兼ね備えています。他にも耐性菌が出にくい・幅広い安定温度・溶出度が極めて低いなどの特性を持ち、様々な場面でご活用いただけます。 幅広い防菌力。研究者によると一般建築物からは57の菌が高い頻度で検出されるそうです。カビ守護神はこれら57菌を含む数百種のカビ・最近・藻類に対し硬化試験を実施し、抑止効果を確認しています。 長期の防カビ力。高い安全性。 耐性菌が生まれにくい。カビ守護神は複数の有機系防カビ剤と無機系抗菌剤の複合合成剤です。単一の薬剤と違いひとつの薬剤成分に菌が耐性を持っていても、ほかの薬剤成分が効果を発揮します。菌が全ての薬剤成分に耐性を持つ可能性はほとんどありません。 有機溶剤や紫外線にも分解・劣化せず、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。この安定性により、あらゆるものに添加しても変質することがなく、長期にわたる防菌性能を付加する事が可能です。そのため、製品開発や防菌加工も容易に行えます。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。 商品タイプ本体 pH(有効)1~14 対応可能薬品粉体系、水系、エマルジョン系、溶剤系 アズワン品番64-6544-81 温度安定度-40~300℃ 効果抗菌
1本(300mL)
2,598 税込2,858
欠品中

エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサップアクアとは、除菌・消臭はもちろん、防カビやウィルス対策など、ご家庭での使用から業務使用まで、いろいろな用途で優れた効き目を発揮します。 また、ハサップアクアの成分は、「食品添加物」のみを使用しており、安全性も確立されている、万能除菌消臭剤です。
用途歯ブラシの除菌ペットの除菌・消臭まな板・包丁など台所用品の除菌洗濯のいやな臭い対策風呂のカビ発生対策夏型過敏性肺炎の防止(室内のカビ発生対策)靴・ブーツの除菌・消臭有害菌・ウィルス対策空間除菌・消臭(専用超音波加湿器使用時:6畳~10畳程度) 成分次亜塩素酸水 効果除菌・消臭 区分雑品 シリーズハサップアクア 濃度(ppm)有効塩素:50 商品タイプ本体
1箱(10L)ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

身の回りの気になる臭い消臭・抗菌対策に。 強力消臭 大豆網野酸などの力であらゆる臭いを消臭します。 抗菌&防カビ 抗菌や防カビ性がある為、微生物由来の臭いや結露の起きる箇所の菌やカビをおさえます。 シックハウス対策 家具や備品岡田シックハウス物質(ホルムアルデヒト)の除去にも効果を発揮します。
用途食品(畜産/水産)加工業の原材料臭・廃棄腐敗臭 災害(水害・火災など)後 の消臭・抗菌・防カビ 事務所・公共施設内の臭い カーペット・壁面クロス・ カーテン・布製のソファ・ロッカー・靴箱・エアコンフィルター・ゴミ箱・排水溝・ トイレ ユニフォーム等の衣類にしみついた汗の臭い・靴や靴下の臭い・マスクの 臭い・煙草臭・ペット臭・室内や自動車内等多種多様の臭気に対する消臭・ 抗菌・防カビ対策。 シックハウス物質(ホルムアルデヒド)の除去。 成分穀物抽出液(大豆アミノ酸)、アミノ酸、塩化ベンザルコニウム、 EDTA-2Na、pH調整剤 幅(mm)90 高さ(mm)225 質量(g)575 奥行(mm)70
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
1袋(100個)
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・シー・ウメハラ守護神スプレー
カビ守護神ではできなかった菌に対する速効性と酸化還元反応によるすぐれた消臭分解力を併せ持つ衛生管理向けの除菌・抗菌・抗ウイルス・防カビ・消臭剤です。 様々な生活における不快な匂いや糞尿などの悪臭、化学物質臭の原因物質を酸化分解により消臭します。 身の周りには、ウイルス以外にも健康を害する菌が数多くそんざいしています。守護神は、低濃度でそれらの病原菌を除去します。 インフルエンザウイルスをはじめ、ほとんどのウイルスを不活性化します。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。 効果消臭・除菌・抗ウイルス・抗菌・防カビ剤 成分メルカプトピリジンオキシド系複合防カビ剤(2000ppm)・水性二酸化塩素(1000ppm) 使用方法直接スプレー・塗布、空間にスプレー、加湿器の水に少量添加 アズワン品番64-6544-85
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様0.3~0.7(Aw) タイプ一般標準タイプ 主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
1パック(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
ライトブルー 固定方法ネジ止め
1袋(100個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カビ守護神ではできなかった菌に対する速効性と酸化還元反応によるすぐれた消臭分解力を併せ持つ衛生管理向けの除菌・抗菌・抗ウイルス・防カビ・消臭剤です。 様々な生活における不快な匂いや糞尿などの悪臭、化学物質臭の原因物質を酸化分解により消臭します。 身の周りには、ウイルス以外にも健康を害する菌が数多くそんざいしています。守護神は、低濃度でそれらの病原菌を除去します。 インフルエンザウイルスをはじめ、ほとんどのウイルスを不活性化します。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。 商品タイプ本体 効果設置型消臭・除菌・抗ウイルス・抗菌・防カビ剤 成分メルカプトピリジンオキシド系複合防カビ剤(1000ppm)・水性二酸化塩素(500ppm)・ゲル化剤 使用方法室内に設置し蒸発される、ダクトや空調に設置する アズワン品番64-6544-86
1個(150mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

アール・シー・ウメハラ抗菌・防臭剤 カビ守護神
632種ものほとんどのカビ・細菌・藻類に高い効果を短時間で発揮します。住環境に生息するあらゆる細菌・カビに効果があります。アレルギーの原因となるダニの忌避効果も。(財)日本食品分析センターをはじめ、各試験機関の様々な安全性試験を行っております。耐性菌が出来にくく、効果が持続します。発がん性物質は生成しません。また、環境ホルモンやダイオキシンも含んでいません。直射日光のあたる場所には置かないでください。
成分抗菌防カビ剤
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。
1パック(100個)ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セットほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。 材質鉄粉・紙・ポリ タイプ30kg用
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド。一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。 水色 材質66ナイロン 防カビ・抗菌 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!* 床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。* 空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。* ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。* *使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。 【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用 【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) 【ハウスダスト除去のメカニズム】 ・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。 2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。 3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。 <注意事項> 【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】 素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ 素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの) 【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】 素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属 素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ ※生き物や植物は必ず室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。 2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。 3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。 4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。 5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所リビング、寝室 アズワン品番64-1215-41 使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル) 使用頻度2ヵ月に1回 効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
599 税込659
当日出荷

金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。食品工場などにおすすめです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。 材質ポリエステル(再生PET:70~100%) 風速(m/s)(ろ過)2.5 難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合 耐熱温度(℃)100
1巻
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

■[木材の保存剤] 木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です ■[木材の奥までガード] 木材中の浸透性に優れ、効力を長く持続します。 ■[安全性を配慮した 非有機リン系 を使用] 有効成分は安全性に配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[塗装等に影響なし] 塗膜を形成せず、塗装や接着に影響を及ぼしません。
用途[木材の保存] 建築材料/家屋建材など使用場所:デッキ/フェンス/エクステリアなど 【使えないもの】 以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 [火気厳禁] 下記のあるところでは使用しないで下さい。 [水質を汚染する可能性] 井戸/養魚池等 ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 [その他] 下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器/食品/おもちゃ/衣類/おもちゃ/ペット/飼料/庭木/草花/等 [換気が不十分な場所] 既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。 [使用後の容器について] 使用後の容器はむやみに放置せず、他の目的に使用しないで下さい。 【ご使用方法】 [塗装前に1] 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。 [塗装前に2] 容器のふたを開ける前に、十分振り動かしてよく混ぜ、中身を均一にして下さい。薄めず原液のまま使用し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。 [塗装前に3] 木材表面に1m2当り300ml程度処理して下さい。 ※処理回数は2回が標準です。2回目は5時間以上経ってから処理してください。 また、木材によって吸収量には差があります。 [服装について] 使用の際は保護マスク、保護メガネ、手袋(油を通さないもの)を着用し、薬液を吸込んだり、浴びたりしないように十分注意してください。 [作業環境について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いをかぐと、頭痛・めまい。吐き気などを起こす事があります。風通しをよくして作業してください。 [中断する際は] 作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸してください。 [使用後は] 使用後はあたま、手足など露出した部分を石鹸で良く洗い、うがいをして下さい。また作業着は洗濯して下さい。 [用具の処理は] 使い終えた刷毛や用具は、まず新聞紙などで拭き取り、その後ペイントうすめ液で洗ってください。 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 乾燥時間約4~6日 危険物の性状非水溶性
1缶(1.6L)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皮革製品をカビから守ります。安全性の高い食品脂肪酸などから構成されています。菌表面に吸着しカビ構造膜を破壊。防カビ効果を発揮します。
内容量(mL)100 アズワン品番64-7953-08
1本
1,200 税込1,320
当日出荷

防腐、防カビ専用薬剤です。 撥水性を付与しております。
用途木材の防腐、防カビ専用薬剤。 【塗れないもの】■火気のあるところでは使用しないでください。 ■スプレー施工(吹き付け作業)は絶対に行わないでください。 ■動物の入る木製の小屋や温室内部の木材には使用しないでください。 ■食品、食器が置かれるところには使用しないでください。 ■木材以外に塗ったり、かけたりしないでください。(材質によっては変形、汚染します。) 透明 特性撥水 主な用途 危険等級 乾燥時間(時間)約48(20℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■[害虫・防腐・防カビ作用がある]シロアリ・キクイムシなどの木材害虫に対して速やかに効き目を発揮し、防腐・防カビ剤としても優れた効果を示します。 ■[総合木材保存剤]木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です。 ■[有機溶剤は一切含んでいない]有機溶剤を一切含んでおらず、厚生労働省の「室内気中濃度指針値」に該当する物質は含みません。VOC等の心配な方は水性アリシスをお使いください。 ■[石油系溶剤を含まない]石油系溶剤を含まない水性タイプですので、より一層の低臭化が進み、作業性も向上しました。 ■[非有機リン系を使用]有効成分は安全性を配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[浸透タイプ]塗膜を形成せず、木材に浸透します。塗装や接着に影響を及ぼしません。
用途[各種家屋建材の木材保存に] [新地区家屋] ○建物の床下木部土台/火打ち土台/大引/根太/根太掛/床束/根がらみなど ○地面から1m以内の外壁軸組柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/窓台/構造用合板など ○水周りの木部浴室/台所/洗面所/便所など ○日当たりが悪い北側に使用する木材柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/天井下地など ※必要に応じ軒先、野地板など屋根の木材※シロアリの多い地域は梁などの木部 [既設家屋] ○水周りの木部浴室/台所/洗面所/便所など ○日当たりが悪い北側に使用する木材柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/天井下地など ○蒸れている雨露/湿気などの影響がある場所 [エクステリア] ○屋外製品板塀/塗れ縁/支柱/ウッドデッキ/ベンチなど※ただし色がついてい困る場所には有色タイプの使用を控えて下さい 【使えないもの】 以下の物には、移動させる・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 [食に関わる場所] 食品や食器が置かれる場所には使用しないで下さい。 [その他] 下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器/食品/おもちゃ/衣類/ペット飼料/庭木/草花等 [換気が不十分な場所] 既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。 [水流・水源に関わる場所] 下記に飛散・流入の恐れがある場所では使用しないで下さい。 下水/井戸/河川/湖沼/養魚場/地下水など 【ご使用方法】 [下地処理] 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキやニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。容器のふたを開ける前に十分振り動かして良く混ぜ、中身を均一にして下さい。また小分けする際は、跳ね返り注意し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。 [刷毛塗りについて] 刷毛塗りで木材表面に1m2当たり300mL程度処理してください。 ※処理回数は2回が標準です。2回目は2時間以上経ってから処理してください。 [用具の処理について] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙などで拭き取ってから水で洗ってください。 [作業を中断する際は] 作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸して下さい。 使用後は顔、手足など露出した部分を石鹸でよく洗い、うがいをして下さい。 塗付、または吹付け処理してください。いずれの場合も処理量は同じです。 木材の木口、仕手、継手の接合部などは特に入念に処理してください。 コンクリートや石材に接する場所も十分処理してください。 建設現場で処理を行う場合は、床板を張る前に薬剤処理をしてください。 壁体内に断熱材を使用する場合は、断熱材を取り付ける前に薬剤処理してください。 開閉式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬液がかからないように養生してください。 乾燥時間、標準塗付量は気象条件や素材、塗り方によって異なります。 家屋のシロアリ防除は、木材処理と土壌処理を合わせて行うと効果的です。 メーカーの土壌処理剤をご使用ください。 再処理は3~5年を目途に行ってください。 有色タイプは、施行箇所を確認できるように若干の着色をしています。色がついて困る場所には、使用を控えて下さい。 処理後にクロス貼りなどをする場合は、シーラーを上塗りしてください。 オレンジ 主な用途 乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期) 危険物の類別非危険物 特性速乾
1缶(2L)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN
エコ商品
抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能を持った結束バンドです。 食品衛生法にも適合します。 外部試験機関において、抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能は確認済みです。
用途清潔さが求められる様々な環境や機器での使用に。 材質抗菌ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能 関連資料PAN-CLEANチラシ(0.7MB)
1袋(100本)ほか
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 材質金属入りナイロン6.6 ブルー 使用温度範囲(℃)-60~85 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)カビ止めプロスプレー
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など 使用場所浴室 成分水溶性 材質(容器)PE、(スプレー部)PP TKG品番9-1325-0601 TKG品番(2017)6-1185-0501
1個(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

JSAA規格 A種認定品 (付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)かかと部の衝撃エネルギー吸収性、優れた耐滑性能。防汚(撥油・撥水)を施したPUアッパーつま先部にはキズ・摩耗に強いTPU熱可塑性ウレタン)コーティングライニング部・インソール部には防菌、防カビ加工。目詰まりしにくい靴底。
用途食品加工、厨房、ビル清掃など 形状ローカット 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯) 材質(アッパー)人工皮革 種類作業靴 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g)690(26.0cm/両足) 材質(中敷)EVAカップインソール(防菌・防カビ加工) 靴タイプスニーカー
1足
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NLG-WEU6ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.8 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.75 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

NLG-WEU12ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品 ベルト幅(mm)50~600 仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,390 税込5,929
5日以内出荷

かかと部の衝撃エネルギー吸収性、優れた耐滑性能。防汚(撥油・撥水)を施したPUアッパーつま先部にはキズ・摩耗に強いTPU熱可塑性ウレタン)コーティングライニング部・インソール部には防菌、防カビ加工。目詰まりしにくい靴底。
用途食品加工、厨房、ビル清掃など 形状ローカット 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)人工皮革 種類作業靴 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g)560(26.0cm/両足) 材質(中敷)EVAカップインソール(防菌・防カビ加工) 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄 仕様液体 使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください 容量(L)20 液性アルカリ性
1缶(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ハサップアクアとは、除菌・消臭はもちろん、防カビやウィルス対策など、ご家庭での使用から業務使用まで、いろいろな用途で優れた効き目を発揮します。 また、ハサップアクアの成分は、「食品添加物」のみを使用しており、安全性も確立されている、万能除菌消臭剤です。
用途歯ブラシの除菌ペットの除菌・消臭まな板・包丁など台所用品の除菌洗濯のいやな臭い対策風呂のカビ発生対策夏型過敏性肺炎の防止(室内のカビ発生対策)足の臭い対策靴・ブーツの除菌・消臭有害菌・ウィルス対策空間除菌・消臭(専用超音波加湿器使用時:6畳~10畳程度) 成分次亜塩素酸水 区分雑品 効果除菌・消臭 シリーズハサップアクア 濃度(ppm)有効塩素:200 商品タイプ本体
1箱
8,498 税込9,348
7日以内出荷

食品添加物組成の殺菌洗浄剤です。 殺菌作用に加えて、頑固な油脂を剥離分解するので高い衛生管理が求められる箇所での使用に適しています。 防臭・防カビにも効果があります。
用途水回り・キッチン・エアコン等の除菌洗浄 使用希釈倍率原液~10倍 標準塗布量約5m2/L
1個(4.5L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄 仕様液体 使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください 液性アルカリ性
1缶(20L)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC素材にナイロン糸をサンド。 抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。 紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。 種別前掛 厚さ(mm)0.4 幅(cm)90 混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100 機能抗菌、防カビ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐油・抗菌・防カビ 靴タイプ長靴
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 動画あり
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等 仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。 塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
1本(300mL)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)