1,590件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東製作所食器戸棚片面引違戸
エコ商品、RoHS
上下2段分離式のステンレス戸棚です。
グリーン購入法適合 材質ステンレス(SUS430) 構造上下2段分離式 荷姿完成品 棚板数(枚)2 脚高(mm)100 有効高さ(mm)850/段(中板上下可変) 高さ(mm)外寸/内寸1800/1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー)PP(ポリプロピレン) 材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム 材質(本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
263,000 税込289,300
当日出荷


シンプルなデザインで、どのお部屋の雰囲気にも合うガラスキャビネットです。キッチンでは食器棚として、リビングでは本棚や飾り棚として使用できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス 質量(g)24850 耐荷重(kg)(全体)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×388×900
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプドーム型 消費電力(W)330 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250 材質トメ金:ステンレス(SUS303) スモークブラウン 材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 棚段数4 棚板間隔(mm)43 棚板耐荷重(kg)5kg/段 材質(棚板)PS(ポリスチレン) 材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 総耐荷重(kg)15
1台
11,500 税込12,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚のスペースを有効活用でき、食器の出し入れもスムーズです。 棚板に掛ければ小物の収納にも活用できます。
材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)400×185×90(H)mm 耐荷重(kg)2
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源AC100V 50/60 消費電力(W)3 棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30 電源コード(m)2(2Pプラグ) セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS430)、上段扉ガラス 高さ(mm)1800(上下各850) 構造上下2段分離式 荷姿完成品 棚板数(枚)2 有効高さ(mm)760/段(中板上下可変) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーラインループタンブラー
カラフルでモダンなタンブラーです。PC製で食器洗浄機、消毒保管庫が使用可能。もちろんスタック性にも考慮しています。
材質ポリカーボネート 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
489 税込538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホシザキ消毒保管庫
80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。 大量の食器や調理器具の消毒・乾燥を行います。
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 電源(AC V)100 湿度計デジタル湿度計 塗装粉体塗装、グレー 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット)スチール
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空フードジャー
アレルギー対応食に最適です。高真空断熱構造により、小容量でも高い保温性能。洗浄機・食器保管庫対応
材質本体:ステンレス鋼、外蓋・内蓋:ポリプロピレン、シールパッキン・ベンパッキン:シリコーン 口径(mm)約65
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)B・Bシリーズ 塩入れ
洗浄器対応 食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140 直径×高さ(mm)50×77
1個
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径6~12cmの食器に対応。 密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質シリコン 耐熱温度(℃)-20~190 直径×高さ(mm)125×23
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーラインタンブラー(ルピア)
水切り、スタッキング等、機能性を重視しながらデザイン性を高めています。食器洗浄機・消毒保管庫に使用できます。
材質ポリカーボネート 容量(mL)220 寸法(mm)80×87 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)BB調味料入 カラシ入れ
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質ポリカーボネイト 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)50×53 耐熱温度(℃)140 食器洗浄機
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用食器としての機能性、使いやすさを追求したカタチです。シンプルなフォルムはあらゆるシーンでご使用いただけます。
用途外食、従食、カフェテリア 材質メラミン 寸法(mm)115×55 容量(mL)240 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
289 税込318
当日出荷

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×26 容量(mL)70
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製キッチン鋏、分解式なので衛生的です。
用途分解洗浄可能。食洗機・煮沸消毒・殺菌保管庫(紫外線、オゾン、熱風・蒸気)に対応 材質刃部・ハンドル/SUS420J2 全長(mm)190 シルバー
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

千羽鶴印(エンテック)B・Bシリーズ コショウ入
洗浄器対応 食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140 直径×高さ(mm)50×77
1個
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)B・Bシリーズ ソースさし
洗浄器対応 食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)B・Bシリーズ 正油さし
洗浄器対応 食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
容量(mL)150 材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140 直径×高さ(mm)61×95
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル 材質耐熱ポリプロピレン 寸法(mm)326×326×19 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル 材質耐熱ポリプロピレン 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル 材質耐熱ポリプロピレン 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーライン反湯呑
業務用食器としての機能性、使いやすさを追求したカタチです。シンプルなフォルムはあらゆるシーンでご使用いただけます。
用途外食、従食、カフェテリア 材質メラミン 容量(mL)180 寸法(mm)95×57 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
249 税込274
当日出荷

業務用食器としての機能性、使いやすさを追求したカタチです。シンプルなフォルムはあらゆるシーンでご使用いただけます。
用途外食、従食、カフェテリア 材質メラミン 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)ティースプーン
耐熱性に優れ、自動洗浄機や消毒保管庫も使えます。 太めで波型のハンドルは、手にフィットしやすく、食器の縁から滑り落ち難い形状。 ハンドルはPP樹脂製の一体成形なので、金属部が抜け落ちません。 デザートスプーンのヘッドは小さめで高齢者施設、病院でも使いやすい大きさです。
種別ティースプーン 食器の種類洋食器 幅(mm)27 全長(mm)140 質量(g)19 板厚(mm)12 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)デザートスプーン
耐熱性に優れ、自動洗浄機や消毒保管庫も使えます。 太めで波型のハンドルは、手にフィットしやすく、食器の縁から滑り落ち難い形状。 ハンドルはPP樹脂製の一体成形なので、金属部が抜け落ちません。 デザートスプーンのヘッドは小さめで高齢者施設、病院でも使いやすい大きさです。
種別デザートスプーン 食器の種類洋食器 幅(mm)35 全長(mm)180 質量(g)35 板厚(mm)15 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル 材質耐熱ポリプロピレン 寸法(mm)307×198×17 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)