お皿を重ねず、立てて収納できるので出し入れが簡単です。場所をとらずにすっきりと収納できます。シンクでの水切りにも使えます。平らになるので、グラスや小鉢などの水切りトレーとしても使えます。収納できるお皿は12枚です(直径12~25cm)。
用途お皿収納に。
材質本体:ポリプロピレン
仕様食器棚用
寸法(mm)使用時(220×180×145)・折りたたみ時(220×180×70)
質量(g)257
タイプ皿立て
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収納枚数20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
立てて収納するので場所をとらず、食器棚のスペースを有効利用。
サッと取り出せます。
材質ポリプロピレン
フリーサイズ(大・中・小兼用)
材質18-8ステンレス
質量(kg)O.225
サイズフリー(大中小兼用)
TKG品番9-0268-2001
TKG品番(2017)6-0248-1901
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
お皿を立てて収納するからサッと取り出せて便利
用途食器をスッキリ収納
材質スチール(粉体塗装)
アズワン品番64-4071-49
対応サイズ(Φmm)約170~230までのお皿
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
用途皿立に
仕様しきり数:10
材質本体:ステンレス鋼
幅(mm)しきり:約25
寸法(mm)約305×130×86
色シルバー
特性サビにくいステンレス製
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
キッチン周りに必要なディッシュスタンド、毎日使用される皿はすぐ出せるよう5枚収納。18-8ステンレスだから錆びにくくて、衛生的です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×105
間隔(mm)33
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
食器の水を受けるステンレス製トレー付。
箸やスプーンが入るポケット付。
お皿を立てて水切りできます。
材質ステンレス
幅(mm)420
高さ(mm)120
奥行(mm)285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×285×120
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×120
材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)216
収納枚数(枚)3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
食器やシンクを保護、使用後立てて乾かせるシンクマット。
熱に強いため熱い鍋を置いてもOK。クッション性の良いシリコン製。
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×26.9×0.6
質量(g)230
耐熱温度(℃)200
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)黒タタキ
耐熱温度(℃)90
直径×高さ(mm)76×80
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
調整可能。取り外し式の仕切り付。水切り不要。流れるトレー付
用途ボトルやスポンジの整理に
材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装)
付属品脚ゴム4個
寸法W240mm・H105mm・D95mm
アズワン品番64-4071-41
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
サビにくいステンレス製。お皿が立てられるディッシュスタンド付。自由に位置を変えられる小物ポケット付。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。
材質バスケット:トレー/ステンレス鋼、箸立て/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)
寸法トレー 約364mmx約274mmxH約18mm、バスケット 約420mmx約285mmxH120mm
付属品バスケット×1、トレー×1、箸立て×1
アズワン品番64-4069-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
底面ウェーブ形状で、お皿など浅い食器やお茶碗・お椀など深さのある食器も立てて水切りもできます。
材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム
仕様ステンレストレー付
お皿をスリムに立てて収納。使いたいお皿が片手でサッと取り出せます。洗ったお皿を乾かす時に便利。大・中・小のお皿をサイズ別に整頓。保存容器のフタ・まな板・お盆などのスタンドとしても。引出しのスペースに合わせて横向き・縦向きを選択して使用できます。立てることで一目でどこに何があるのか確認できる上、風通しも良く清潔!
付属品緩衝材×4
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約400
耐荷重(kg)約1
対応直径16~21cm・高さ3.5cmまでのお皿を目安にしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×10×10
内寸(cm)約W10×D3.7×H8.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強くて破損しにくい器。破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。
直径(Φmm)57
高さ(mm)26
EBM品番4177300
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
付属品ジョイント1個
材質ポリプロピレン
幅(mm)140
色ホワイト
高さ(mm)76
質量(g)100
奥行(mm)140
段数1
耐熱温度(℃)120
最大収納枚数(枚)6
適合寸法(cm)食器:直径8~13
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
シンプルで美しいデザインの水切り用トレイ。全面ステンレス仕上げで、水回りのお仕事も安心。25cm以上のシンク横すき間を有効活用する、「縦置きロング」タイプ。緩やかに湾曲し、角度が付けられているので、水を中央に集めて、シンクにキラキラ流れる。背面には羽が付いていて傾斜があるので、洗い物の水がトレイにたまらず流れる。
用途水切りカゴ、水切りかご、キッチン、食器、シンクサイドラック、食器ラック、水切りラック、食器立て、バスケット、ドレーナーに。水切りトレーとして。
材質ステンレス
形状縦置きロング用
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×555×45
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
付属品ジョイント1個
材質ポリプロピレン
幅(mm)280
色ホワイト
高さ(mm)140
質量(g)350
奥行(mm)210
段数1
耐熱温度(℃)120
最大収納枚数(枚)6
適合寸法(cm)食器:直径18~26
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
5人分の食器を一気に乾燥。自然対流式乾燥。。使い勝手の良いスイッチ。つまみを回すだけの簡単操作。食器かご・はし立て抗菌処理。食器かご・はし立ては抗菌処理されており、丸洗いもOK。最大120分のタイマー機能搭載。最大120分のタイマーでしっかり乾燥させます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
お皿を深引き出しに収納できる専用ケースです。ちょっとした汚れならば水洗いで落とすことができ、食洗機対応でお手入れもラクラクです。お皿を立てて収納することで見やすく、サッと取り出せる便利なキッチン収納です。直径12~20cmまでのお皿に対応しており、約6枚を収納することができます。ジョイントが付属品として付いており、同じ高さのお椀スタンド、キッチンツールボックスと連結することができます。
付属品ジョイント
材質プラスチック
幅(mm)210
色ホワイト
高さ(mm)140
質量(g)250
奥行(mm)140
段数1
耐熱温度(℃)120
適応寸法(cm)食器:直径Φ12~20
収納枚数(枚)(可能)6
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
食洗機対応の泡立てです。
材質18-8ステンレス、アルミニウム、シリコーン樹脂
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。
ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。
水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。
抗菌・防カビ加工をしています。
ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。
種別滑り止めマット
RoHS指令(10物質対応)対応
食器、グラス、カップ等がたっぷり収納できます。スライドトレーでお手入れ簡単。お皿を立てて水切りができます。高さ調節用アジャスター付。まな板受け付。水切りポケット付。
材質サイドフレーム・水切りカゴ・トレー・まな板受け:ステンレス鋼、水切りポケット:ポリプロピレン、アジャスター:LDPE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(水切りポケット含まず)405×300×385
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ステンレス製の小物入れつきのはし立てが付いており、底板は取りはずしてお手入れ可能。本体から取りはずせるステンレス製のトレイがついて丸洗いできます。食器カゴ、はし立てもステンレス製でお手入れに便利です。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約4.3
消費電力(W)305
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
泡立てや持ち運びに便利なハンドル付きです。分量の調節が容易にできる目盛り付。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼
ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、ベーシックサイズの泡立てです。食洗機対応。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)290×65×65
質量(g)47
材質(柄部)ポリプロピレン
材質ステンレススチール(金属部)
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
コップやお椀も転がらずに立てられるM字型スタンド。食器を移動しやすい斜めカット。
材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/水牛、柄/天然木
寸法(mm)210×410×115
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
「つぶす」「まぜる」「泡立てる」の1台3役で調理をサポート。パワフルかつスピーディーな撹拌力で従来よりも時短に!(※メーカー従来品比)。ダイヤルで無段階スピード調節可能。カップとホイッパー(接続部を除く)は食洗機対応。「ブレンダー」「ホイッパー」がかんたんに付け替えできる。女性でも扱いやすいスティック型。550mlの専用カップ付
仕様【速度調整】無段階
容量(mL)【専用カップ】550
質量(g)本体+ブレンダー: 740
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)400(調理する食材の固さや量等により消費電力は変化します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体+ブレンダーセット時 】64×64×385
コード長さ(cm)120
定格時間ブレンダー:1分、ホイッパー:3分
取扱説明書(6.52MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
食器洗浄機と消毒保管庫が使用できる高性能箸立て。
仕様●サイズ:Φ104×140mm●材質:ポリカーボネート●食洗機可
アズワン品番68-4539-37
1本
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
たたんで、立てて、スッキリ収納できる食器用水切りカゴ。カゴが折りたためてすっきりコンパクトなスタイルに。付属のスタンドで本体を立てて収納できます。箸立ては邪魔にならないスリムなデザイン。水は流出口からシンクに。水はけ抜群で水垢やヌメリもつきにくい構造。カゴは取り外し可能。すみずみまでキレイに洗えます。
種別NO.2
材質ポリプロピレン
幅(mm)約440
高さ(mm)約210
質量(g)約893
奥行(mm)約320
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×420×105
置き場所に困らない「省スペース・たて型」
分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」
食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」
和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」
清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」
洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK
お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分
色グレー
消費電力(W)290
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)4.1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ちょっとした洗い物の乾燥に便利な水切り。トレーと目皿はサッと取り外して洗えるので清潔に使える。目皿の穴にペットボトルの口がぴったり入るので、立ててしっかり乾かせる。2LのペットボトルもOK※一般的なペットボトルは立てられますが、サイズによっては立てられないものもあります。食洗機で丸洗いも可能。使わない時はまな板立てに収納してスッキリ。
用途水切り、水切りカゴ、水切りかご、水切りラック、水切りトレ、ディッシュラックとして。
材質ステンレススチール(粉体塗装)
高さ(mm)17
たたんで、立てて、スッキリ収納できる食器用水切りカゴ。カゴが折りたためてすっきりコンパクトなスタイルに。付属のスタンドで本体を立てて収納できます。箸立ては邪魔にならないスリムなデザイン。水は流出口からシンクに。水はけ抜群で水垢やヌメリもつきにくい構造。カゴは取り外し可能。すみずみまでキレイに洗えます。
材質ポリプロピレン
材質:ポリプロピレン食器から流れ落ちた水は直接シンクへ流れるので水を捨てる手間がいりません。箸立て・水受け皿の取り外しが可能です。
材質PP
幅(mm)450
ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP!
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。
調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。
ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。
電源コードはケースの外側に巻いて留められます。
保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。
高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。
混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。
使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ
色ホワイト
消費電力(W)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時)
本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む)
連続使用可能時間10分
スピード調節5段階切替
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
横でも縦でも!狭い隙間を利用して収納場所に困るランチョンマットをスマートに収納マグネット・置く・立てる等キッチンの隙間に合わせて、ランチョンマットを収納できます。前面はスチールなのでお手持ちのマグネットをつけられます。ランチョンマット以外にもキッチントレーやゴミ袋などを収納できます。付属のネジで壁に固定可能。スリムなのでキッチンの隙間に立てて利用できます。横向きに置いて、トレーなども収納できます。引き出しの中にビニール袋を立てて収納。食器棚の中に置いて収納。
付属品木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約1600
耐荷重(kg)(マグネット・木ネジ使用時)約1、(本体上部使用時)約5
対応幅約44.8cm奥行約1.8cm以内のランチョンマットおよびトレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2×30
内寸(cm)約W44.8×D1.8
関連キーワード
1
2
次へ