1箱(1000g×10個)
¥7,998
税込¥8,638
3日以内出荷
MCT(中鎖脂肪酸油)100%を使用した食用油脂です。
味や臭いが少なく透明なので、料理や飲み物に加えて簡単に無理なくエネルギーをアップさせることができます。また、たんぱく質をまったく含んでいません。
加えるだけで簡単にエネルギーアップ!「食べたい」「食べてほしい」をサポートします。
原材料中鎖脂肪酸油
栄養成分熱量:900kcal、たんぱく質:0g、脂質:100g、水分:0g、炭水化物:0g、灰分:0g、ナトリウム:0mg、カリウム:0mg、カルシウム:0mg、リン:0mg、食物繊維:0g、食塩相当量:0g、中鎖脂肪酸:92g
1本(400mL)
¥2,998
税込¥3,238
5日以内出荷
アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。
料理がコゲつかず、純植物性で低カロリー。
しかも料理後の器具洗いが簡単。
とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質クッキングオイル
熱安定性のよいなたね油と、クセがなく、うまみのある大豆油をブレンドしました。揚げものから和えもの、マリネまで、どんな料理もおいしく仕上がるので、用途にあわせて幅広くお使いいただけます。
1箱(400g×10個)
¥3,298
税込¥3,562
5日以内出荷
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
更に持ちやすく、スッキリしたボトルデザインのリニューアル!厳選された良質の菜種(キャノーラ種)100%使用して作った一番搾り製法のみのキャノーラ油です。
1箱(1000g×12個)
¥8,898
税込¥9,610
3日以内出荷
使用済み油が洗剤に!混ぜ終わった黄白色のエマルジョン液は油と異なり、水により任意の倍率で簡単に薄めることができます。また、生分解性は石鹸に近く優れて います。
油脂、機械油などの落ちにくい汚れを除去する力を持っていますので、適当に薄めたり、クレンザーを加え床、フライパン、換気扇、油汚れの醜い器具等の粗洗浄にご使用できます。
水で数倍に薄め、土と混ぜて数週間放置しますと堆肥としてもご利用できます。適量の「油コックさん」を入れてかき混ぜる。油汚れもきれいに落ちます。
用途食用油処理及び洗浄剤
カラッとサクッと本当に「油っこくない」日清キャノーラ油。成熟した品質の良い厳選「なたね」を使用し、酸化を抑えて油っこくない性状を生み出す特許製法「ライト&クリア製法」を採用。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(400g×10個)
¥2,798
税込¥3,022
3日以内出荷
天板、型類はもちろん、フライパン、ホットプレートなどの 調理器具にも最適。アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質食品用離型油
容量(mL)500
TKG品番9-0112-1401
TKG品番(2017)6-0105-1301
1個(500mL)
¥989
税込¥1,068
当日出荷
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ)
容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。
離型、付着防止、潤滑。
薄く均一に塗布したい場合に適しています。
2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
規格NSF 3H/H1 認定取得
その他ISO14001認証取得工場製
付属品ストローノズル(細部・深部用)
トラスコ品番324-1459
色美淡黄色
使用温度範囲(℃)-10~100
主成分植物系油脂、LPG
基油食用油脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1箱(5袋)
¥169
税込¥186
8日以内出荷
「揚げ物のカロリー低減」を訴求した業界初の食用油です。
調理品(揚げ物)の油分を、通常の食用油に比べて最大20%抑制(カロリー換算で13%オフ)いたします。
大豆と菜種がベースで、コレステロールゼロ。
1個(900g×16個)
¥11,980
税込¥12,938
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。
2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
主成分植物系油脂
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2~3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。濾紙30ミクロン
仕様リード線2mプラグ付、接地2P-15A
付属品メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚)
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.2
ろ過能力(L)約6/分
揚げ物調理に使用して劣化した食用油の廃油時期(酸価値2.5~3.0)の目安を判断する為の試験紙です。
調理後のまだ熱い油に先端を浸けるだけなので、簡単に使えます。
油の捨て時がわかりやすい!紙が紫から緑に替わると捨て時です。
簡単にわかりやすいのでアルバイトの方や新人さんでも判断できます。
厚生労働省の「弁当及びそうざいの衛生規範について」(環食第161号、昭和54年)の通知では、「揚げ調理中の油脂が発煙点170℃未満、酸価値2.5超、カルボニル値50超で明らかに劣化していたら、そのすべてを新しい油脂と交換すること」としています。
用途加熱油脂等、現場の品質管理に
使用方法1.油が160℃から200℃の時に測定します。2.油の中に試験紙を約3秒間浸けます。3.20秒~30秒後の色の変化で判断します。4.酸価値が2.5~3.0を超えると、試験紙の油に浸けた部分のほとんどが緑色になります。一部のみ変色する場合がありますが、まだ酸価値が低い状態です。
測定時間(秒)約30
1個(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自分でシミを落とせばおしゃれはもっとエコになる。
用途カレー/バター/トマトソース/醤油/ラー油/ドレッシング/チョコレート など
形状液体
液性弱アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.3×2.5×13.3
商品タイプ本体
1本(50mL)
¥599
税込¥659
翌日出荷
食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
こんなお得な商品も!
作業着用液体洗剤 消臭成分配合
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ブルーシトラスの香り。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。
ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します。ドラム式対応。酵素配合。
用途衣料用洗剤(麻・木綿・化学繊維用)
形状液体
液性弱アルカリ性
適合用途作業着用
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
こんなお得な商品も!
作業着用洗剤 粉末タイプ
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
お洗濯するだけで衣類を抗菌仕上げし、着ている間も防臭。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。ドラム式対応。
ポリプロピレン製ですので、水・食用油の多い所でも使用できます。
種別ドームプロ
アズワン品番2-7360-01
1箱(25枚)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。
油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。
塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167
用途吸油性に優れたマットです。
厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。
食用油を小分けする容器。本体表面に油がついてもサッと洗い流せばべたつきません。
材質本体:PET、蓋:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:PP、パッキン:シリコーンゴム
色クリアブルー
高さ(mm)183
質量(g)50
縦(mm)60
横(mm)60
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
ドームプロPPのハーフサイズ。ポリプロピレン製なので水・食用油多いところでも使用可能です。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。
材質PP
粘着面(mm)106×16×80
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.
材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋
色ナチュラル
材質(本体)PP
耐熱温度(℃)70(本体)
サラダ油、オリーブ油などの食用油を霧状にするスプレー。油を霧状にすることで少ない油をムラなく塗ることができます。ガスを使わないポンプ式なので、繰り返し使えて経済的。ガラス製と比べて樹脂製だから軽量で持ちやすい。
用途カロリーを気にする方に。ダイエットに。
材質本体:アクリル樹脂、キャップ:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂、パッキン(大・小):シリコーンゴム、ポンプ部:ポリプロピレン、ポリエチレン
「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。
材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅
全長(mm)140
直径(Φmm)440
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)約90
目盛範囲0~90%
最小目盛0.005
関連資料(0.46MB)
温度補正(℃)10~30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水産加工から土木作業まで幅広くご使用いただけます。ブーツ部は、食用油、工業油にも強い耐油性を発揮します。薄地で軽い生地の胴付長。手軽に持ち運びできます。
用途水産加工、土木作業等。
色ブラック
材質(本体部分)PVC(塩ビ)、(靴部分)ゾナG3ネオ耐油黒(PVC(塩ビ))
標準質量(g)2800(サイズ26cmの場合)
モグラの嫌がる特殊な臭いで、花壇や芝生などに出没するモグラを寄せ付けません。
食用油とでんぷん質が主成分。
バクテリア分解して土に還ります。
用途モグラ用
対象動物モグラ
1個(10本)
¥649
税込¥714
当日出荷
植物から抽出した天然油脂成分ですから安全で衛生的、きれいに廃油の処理ができます。汚れた油もしっかり固め、そのまま「燃えるゴミ」として処理できます。
用途食用油の凝固処理
1個(500g)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセット。このセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター。厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計。温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定。HACCPに基づく食品安全管理
付属品校正用基準オイル、ケース
トラスコ品番701-6111
セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT
幅(mm)170
測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM)
高さ(mm)300
奥行(mm)50
電源(V)単4乾電池×2
温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射)
連続使用時間(時間)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造
●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。
●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。
●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。
●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
使用ガス都市ガス
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.44MB) (0.48MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ