用途作動油・潤滑油移送
適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・
最大吐出圧力(MPa)0.5
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
こんなお得な商品も!

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶
寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器ペール缶
質量(g)1000
ホース長さ(m)1.28
ノズル口径(Φmm)12
吐出量(mL)70
危険物の類別非危険物
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)AC100
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)5
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。
付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個
材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)
極数2極
材質(フレーム)SUS304
材質(ケーブル)VCT
異物通過径(mm)6
耐熱クラスE種
潤滑油流動パラフィンVG32
構造(羽根車)ハイスピン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)SUS304
材質(軸封)SiC
材質(軸受)密封玉軸受
関連資料(0.35MB)
配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)
モータ種類乾式水中形誘導電動機
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり
歯型がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り
駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため
アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り
質量(kg)モーター部:7.5
取付横形
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)75
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)1150
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
タイプ手廻し式
ホース長さ(m)1.3
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器20Lタンク
適合対応粘度 0~100
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)150
吐出量65mL/1ストローク
ホース長さ(m)1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。
用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.sまで移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】オイル・潤滑剤・アルコール・ドレッシング・調味液・食用油・スープ・醤油・ジュース・シャンプー・コンディショナー・硫酸・電解液など
材質(シール)プランジャーシール:PTFE
材質(Oリング)FKM
材質(ケーシング)SUS316
駆動部タイプエア駆動方式
材質(プランジャー)セラミックス
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
使用温度範囲(℃)-5~80
軸の形状平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)0.5
回転方向駆動軸から見て左回転
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)-20~40
石けんの主原料にヒマワリ油を使用した、植物性石けんのボディソープです。素肌の潤いを保つビワ葉エキスを使用しています。合成界面活性剤、合成酸化防止剤、防腐剤、着色料は無添加です。香料はローズマリー、ラベンダー、エストラゴン、ゼラニウムなどの精油を原料にしたフレッシュハーバルグリーンの香りです。濃密な泡を作り出す”エコホイッパ―”付きのボトルを使用しているので、全身を優しく洗い上げます。
使用場所浴室
商品タイプポンプ
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。
付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0425
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.45
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)2500
駆動方式電動式
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器4L缶
適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)約25
ホース長さ(m)1.5
ホース径(Φmm)16.4
吐出量(mL/ストローク)140
使用粘度範囲ISO VG1000まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
サラダ油、オリーブ油などの食用油を霧状にするスプレー。油を霧状にすることで少ない油をムラなく塗ることができます。ガスを使わないポンプ式なので、繰り返し使えて経済的。ガラス製と比べて樹脂製だから軽量で持ちやすい。
用途カロリーを気にする方に。ダイエットに。
材質本体:アクリル樹脂、キャップ:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂、パッキン(大・小):シリコーンゴム、ポンプ部:ポリプロピレン、ポリエチレン
ヤシ油を原料とした手肌にやすしい液体せっけんです。
香料・着色料・防腐剤無・泡ポンプ・液ポンプ兼用で使用出来ます。
タイプ液体
商品タイプ本体
1個(5kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比
。洗浄成分「バイオIOS」は高い洗浄力と地球環境へのやさしさを両立しています。(「バイオIOS」はアブラヤシの実から食用油を採取した後、 使い道が限られていた部分を 有効活用して作られます。)
。アタックZEROのボトル容器は100%再生プラスチックを 使用しています。
。*着色剤およびラベルフィルム、ポンプ、キャップは除く
。製品を濃縮・コンパクト化することで 輸送を効率化。 CO2の排出量削減*に貢献します。
。*洗濯1回当たり(洗濯物4kg、水45L)メーカー非濃縮洗剤(本品)と、アタックZERO(本品)との比較
。アタックZEROシリーズは、すすぎは1回でOK。節水・時短を実現します。
。2023年3月花王調べ。洗濯物量4kgの場合の標準コースとすすぎ1回設定コースの差。国内製ドラム式洗濯機(手動投入)で評価。
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力。1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成。2。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 。2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比
1個(580g)
¥729
税込¥802
当日出荷
本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。
ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。
接続ねじ管用並行ネジ
常用圧力(MPa)0~0.2
食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。
植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。
NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。
無色透明、無臭の油です。引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。
粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。
酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。
消泡性に優れ、植物油と比べて抗乳化性が良好であるため、機器の性能低下や機械部品の損傷の原因となるキャビテーションの抑制が期待できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充てん装置、包装装置、運搬装置など。
作動油、ギヤ油、ポンプ用油、チェーン油、軸受油など。
使用温度範囲(℃)-5~+120
引火点(℃)252
流動点(℃)-15
動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数136
密度(g/cm3 at15℃)0.95
全酸価(mgKOH/g)0.1
石鹸ベースだから洗浄成分100%植物由来。
無添加でありながらも使い心地と洗い心地にこだわりました。石鹸ベース&天然保湿成分グリセリン配合で、泡切れスッキリ!けれどしっとりのいいとこ取り!赤ちゃんから大人まで親子で使える泡タイプのボディソープです。
無添加:香料・着色料・防腐剤・酸化防止剤・アルコール・鉱物油・動物由来成分
石油系洗浄成分0%
ポンプを押し、適量の泡で洗った後、よく洗い流して下さい。
1本(500mL)
¥929
税込¥1,022
11日以内出荷
デリケート肌を考えた無添加・低刺激処方。着色料・香料・防腐剤・品質安定剤・鉱物油・アルコールが無添加。お肌への刺激の少ない植物性アミノ酸系洗浄成分配合。泡でお肌に負担をかけずに皮脂や汚れをやさしく落とします。
シリーズカウブランド
洗顔タイプ泡ポンプ
キメ細かい泡+1プッシュでたっぷり泡でやさしく洗える
洗う成分100%植物生まれ
ホホバオイル&シアバター配合(保湿成分)、ザクロ花エキス&グリセリン配合(整肌成分)。
お風呂上がりも続くしっとり肌に
素肌すこやか成分配合。
肌のアミノ酸を守って洗い、うるおいキープ
ほんのり甘いホワイトブーケの香り
着色料・鉱物油・パラベン・シリコン・サルフェート不使用
お子さまのデリケートな肌もやさしく洗いあげる
シリーズナイーブ
香りホワイトブーケ
●乾燥性敏感肌の方に●医薬部外品●低刺激処方●睡眠中の乾燥刺激が感じにくい肌へ●ナイトケアボディソープ●YOHADA美容成分配合<保湿>:和漢抽出エッセンス(トウキ・チンピ・ビワ葉)&温泉水●消炎剤配合で肌あれ防止●穏やかに過ごしたい夜にムーンリットフラワーの香り●着色料・鉱物油・サルフェート・シリコン・パラベン不使用●お子さまの肌もやさしく洗いあげます●アレルギーテスト・スティンギングテスト済み
医薬品医療機器等法医薬部外品
2層式だから叶う。極上のおやすみヘアケア。・こだわりの植物由来成分※1を使用した「オイル層」が髪の外側にツヤを与え、保護します。・コラーゲン配合の「セラム層」が内部構造を補修※2し髪の内側から弾力とハリを向上させます。・保湿&毛髪補修で、美しい髪へ導きます。8種の天然精油の香りに包まれ 髪も心もうっとり癒される夜を。・うっとりとした甘さのあるフローラルラベンダーの香り。・リラックスタイムを過ごしたいときにおすすめ。4つの無添加。・合成着色料、合成香料、鉱物油、パラベン 一切不使用。※1…アルガンオイル、ツバキ油、スクワラン。※2…毛髪補修成分:加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー。【配合精油】ラベンダー・スイートオレンジ・ブラッドオレンジ・ホーウッド・パルマローザ・カモマイルローマン・シダーウッドバージニア・ベンゾイン。【プッシュ回数】約500プッシュ分
用途【使用方法】2層式になっていますので、容器をよく振ってからご使用ください。洗髪後の軽くタオルドライした髪にお使いください。適量を手に取り、毛先を中心に髪全体になじませ、その後よく乾かしてください。
成分水、パルミチン酸エチルヘキシル、ラウリン酸メチルヘプチル、スクワラン、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、シクロペンタシロキサン、メドウフォーム-δ-ラクトン、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー、サッカロミセス/ムラサキ根油発酵液、加水分解クチナシエキス、シアノコバラミン、プルラン、BG、アルガニアスピノサ核油、コメヌカ油、ツバキ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、キサンタンガム、デキストリン、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、エトキシジグリコール、香料
材質化粧箱:紙、ボトル:PET、ポンプ:PP
色紺・ピンク
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×195
1個(100mL)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
2層式だから叶う。極上のおやすみヘアケア。・こだわりの植物由来成分※1を使用した「オイル層」が髪の外側にツヤを与え、保護します。・コラーゲン配合の「セラム層」が内部構造を補修※2し髪の内側から弾力とハリを向上させます。・保湿&毛髪補修で、美しい髪へ導きます。8種の天然精油の香りに包まれ 髪も心もうっとり癒される夜を。・思わず深呼吸したくなるようなすっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り。・リラックスタイムを過ごしたいときにおすすめ。4つの無添加。・合成着色料、合成香料、鉱物油、パラベン 一切不使用。※1…アルガンオイル、ツバキ油、スクワラン。※2…毛髪補修成分:加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー。【配合精油】ベルガモットFCF・レモン・マジョラムスイート・ユーカリラディアータ・シダーウッドバージニア・クラリセージ・ゼラニウム・ベンゾイン。【プッシュ回数】約500プッシュ分
用途【使用方法】2層式になっていますので、容器をよく振ってからご使用ください。洗髪後の軽くタオルドライした髪にお使いください。適量を手に取り、毛先を中心に髪全体になじませ、その後よく乾かしてください。
成分水、パルミチン酸エチルヘキシル、ラウリン酸メチルヘプチル、スクワラン、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、シクロペンタシロキサン、メドウフォーム-δ-ラクトン、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性コラーゲンクロスポリマー、ニンジン根エキス、加水分解クチナシエキス、シアノコバラミン、プルラン、BG、アルガニアスピノサ核油、コメヌカ油、ダイズ油、ツバキ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、キサンタンガム、デキストリン、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、エトキシジグリコール、香料
材質化粧箱:紙、ボトル:PET、ポンプ:PP
色紺・緑
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×195
1個(100mL)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード