純金箔製作時の切廻し片です。
仕様88×58×20mm切廻し片
1パック
¥999
税込¥1,099
当日出荷
かけたり 包んだり 調理する人の使い方とセンスで『味な演出』をして下さい。
かけたり 包んだり 調理する人の使い方とセンスで『味な演出』をして下さい。
外寸(mm)150×150
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
ビタミン・鉄分など栄養豊富な牛レバーを乾燥させたスナック
北海道産原料使用
原材料牛レバー、保存料(ソルビン酸K)、発色剤(亜硝酸Na)
成分たんぱく質50.0%以上、脂肪10.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分6.0%以下、水分20.0%以下、代謝エネルギー333kcal
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×280×20
アズワン品番64-6533-55
1個(70g)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
名称銅(粉末)
等級一級
化学式Cu
濃度(%)≧99.6
化学組成Cu
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-86
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量63.546
CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
食器の種類和食器
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm)109×109
厚さ(μm)約0.1
1セット(10枚)
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)約120(20℃)
液性水性
希釈剤水
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
塗回数3
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
容量(g)30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
関連キーワード