用途ネジ式ジョイントパーツ(EM併用可能)
材質スチール
ねじピッチ(mm)1.25
ねじサイズM8
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質XM-7
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
寸法B(mm)4
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭
材質/仕上真鍮/バフクローム
寸法B(mm)1
仕様ゆるみ止め加工付き
材質ステンレス
サイズM6 P=1.0
対象車種:ソリオ/ソリオバンディット/クロスビー/エスクード/イグニス/シエラ/スイフト/スイフトスポーツ。3個セット。※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種SOLIO/SOLIO BANDIT/XBEE/ESCUDO/IGNIS/Jimny SIERRA/SWIFT/SWIFT Sport
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ソリオ/ソリオバンディット/アルト/ラパン/スマイル/ワゴンR/ハスラー/キャリィ。4個セット。※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/SOLIO/SOLIO BANDIT/ALTO/Lapin/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER/CARRY/SUPER CARRY
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
ねじピッチ(mm)1
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
タフネスデザインでフロント/リアフェイスをワイルドに演出するドレスアップ用ナンバーフレームです。
オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感(道具感)のある車両などに最適です。
ナンバープレートを曲がり・歪みから保護します。
フレームの四隅にはタフネス感を強調する六角ボルトの飾りボルト付き。ボルトは半光沢メッキ仕上げ。
ナンバーフレームの基準・法規定に適合した製品です。
普通車・軽自動車兼用の前後セット。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フロント・リア:173×344×10
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
M6のコネクターボルトと組み合わせて使える飾りナットです。六角レンチで締め付けるタイプです。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質鉄
長さ(mm)12
ねじの呼びM6
多用途性のある飾りワッシャー。ボルト頭を隠しダイナモライトや吊り金具などをスマートに取付けるワッシャー。
色ブラック
外径(Φmm)15
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
M6のコネクターボルトと組み合わせて使える飾りナットです。プラスドライバーで締め付けるタイプです。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質鉄
長さ(mm)12
ねじの呼びM6
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。
用途アルミホイール用ソケット(12角)です。
寸法D2(mm)24
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。
用途アルミホイール用ソケット(12角)4種セットです。
セット内容4ST-D17・19・21・22
質量(g)1180
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる
軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg)
床面保護用のゴム脚付き
本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます
雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド
適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり
セット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2
材質スチール
寸法(mm)920×790×2010
質量(kg)2.6
収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15
関連資料(1.15MB)
取扱説明書(1.41MB)
搭載可能質量(kg)最大5
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
形状ナット座:平座
穴径(Φmm)ハブ:281.2
取付穴径26
穴数ボルト:10、飾り穴:10
PCD W(Φmm)335
仕様ナット座形成:球面(R22)
形状楕円(飾り穴)
サイズ5.25×17.5
タイプフロント・リア兼用
穴数5(ボルト)、5(飾り)
ディスク厚さ(mm)10S
仕様ナット座形成:球面(R22)
形状楕円(飾り穴)
サイズ51/2K×16
穴数5(ボルト)、5(飾り)
ディスク厚さ(mm)8S
タイプフロント・リア兼用
仕上鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ
セット内容固定金具(4)、押え金具大(4)、中間金具大(4)、角根丸頭ボルトM8x67(2)角根丸頭ボルトM8x20(8)、M8六角飾りナット(10)、ワッシャー(10)
色ブラック系
適合シリーズマイアミフェンス・門扉
1セット
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
関連キーワード